電気器具のスイッチを自動で何回も『入/切』できる24時間のタイマーです。
AC100V電源製品の『入/切』制御がだれでも簡単に行えます。
またスイッチは『入/切』設定している時間の区別が分かりやすいように工夫しています。その上動作LEDで、通電状態が一目で分かります。
安全性に配慮した難燃性樹脂を使用しています。
構造は部品配置を工夫し、設置の際にコンセントを潰さない様になっています。
またアウトレットを製品横に配置して使用時でも表示が隠れない様になっています。
スイッチカバーを用意し、誤操作を防止しました。



筐体は値段なりですが、タイマ設定部は問題なし!コンセントが左横に来るので予め取合いを考えておいた方が良いです。寿命は未知です。原則壁コンセント最下段に取付となります。パイロットランプの光がカバーに入光し、上下左右どこからでも確認出来れば更に良いです。コスパ良く非常に良い省エネ機器。是非販売続けてください。
精度はわかりませんが 大体の時間はあっていると思います ヘルツの切り替えが若干硬い感じがあるますが1回しか使わないスイッチなので許容範囲なのかもしれませんが 使い勝手自体はなかなか使えます
24時間タイマーを今まで沢山使用してきたが、タイマーが不正確と故障が多かったが(モノタロウ)の24時間タイマーは正確でタイマーのカバーは初めてだったの大変良い商品だと思います。
この商品は他社には負けない価格設定でファッション的にも良いヒット商品だと思いますよ。
とにかく価格安いのには、今まで販売しているのに気付く事も無く、これからはモノタロウさんで購入するのは間違いない商品です、ありがとうございました。