電気配線の屋外延伸に使うおすすめ商品

電気配線の屋外延伸に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コルゲートチューブ」「ステンレス板」「収縮チューブ」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ
レビュー:835件のレビュー 平均満足度4.56(835)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【比率】2:1【耐電圧】600V【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: 配線保護満足度: 5頻繁に使用しないので、短め、且つ安価でバリエーション豊かなモノタロウ収縮チューブは使い勝手がとてもいいです。
用途: 電気機器の配線保護満足度: 5電気機器の配線や部品の保護、絶縁に使用してます。価格も安く小分けで販売しているので用途に合わせて少量買えるので助かる
用途: 配線保護満足度: 5今まで絶縁テープを使用していたのですが、後々の事を考えて購入してみましたが、見た目も良くなり大変満足です。
コルゲートチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウコルゲートチューブ1本
レビュー:736件のレビュー 平均満足度4.64(736)
【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
【用途】配線整理に。
【仕様】スリットタイプ【材質】難燃性ポリプロピレン【色】ブラック【使用温度範囲(℃)】-30~+110【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 屋外電気配線の保護に使用満足度: 5以前に一回り細いものを使っていましたが、径が細いとコードを収めるのに苦労します。今回は7ミリ径を購入しましたが、汎用性が高く、目立たず配線保護ができる優れものです。近くのホームセンターで購入するより安価で助かります。
用途: 屋外電気配線の保護に使用満足度: 5むき出しだった屋外の電気配線の紫外線劣化対策として使用しました。既設配線への敷設であるため、スリット(切れ目)入りの本製品が都合よかったです。外装が固く比較的径が細い5ミリチューブのため、電気コードをスリット内に収めるのに慣れが必要でしたが、収まってしまえばテープ等で補強せずともしっかりコードをガードしてくれています。別にトルネード方式のチューブも用意しましたがそれよりも作業効率が良く、目的(電気線保護)にかなった製品でした。また、値段もホームセンターで買うよりもお得でした。
PVCプロテクター モノタロウ
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウPVCプロテクター1本
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.37(73)
【特長】床の配線保護に役立ちます。
【用途】配線保護に。
【材質】PVC【全長(mm)】1000【仕様】テープ無し
お客様の声
用途: 配線隠蔽満足度: 5やや硬めの材質であるが、程よく反り、通常の環境下での使用では割れなどは発生しにくいと想定される。
ステンレス平板 光
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ステンレス平板1枚
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.33(84)
【特長】一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
【用途】遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
【タイプ】平板【粘着剤】なし【比重】約7.70【溶融点(℃)】1427~1510
お客様の声
用途: 屋外保護満足度: 22枚購入したがどちらも角が少し曲がっていたので改善をお願いしたいです。
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン
販売価格(税別)
639
税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.49(41)
【特長】汎用的なビニールチューブです。
【色】
お客様の声
用途: 電気配線の保護満足度: 4今の処不具合なく使わせてもらっていますが、欲ををいうと表面がもう少しなめらかだともっと使いやすと思います。
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機
販売価格(税別)
4,898
税込5,388
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】高信頼性の直流用コイルを採用しています。
【種類】電磁接触器【定格使用電圧(V)】AC200【取付ねじ】2-M4【適合レール幅(mm)】35【付属品】2ヒートエレメントサーマルリレー付【保護構造】ケースカバーなし【動作方式】非可逆式【リセット方式】手動【ケースの有無】ケースカバーなし【操作方式】直流操作形
お客様の声
用途: 電気配線演習用満足度: 4DC24Vで補助接点のない2a2bが必要でしたが補助接点付でも使用できますので現状の継電器で使用します。
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)
販売価格(税別)
199
税込219
特価
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.67(12)
【特長】信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
【材質】本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
お客様の声
用途: 電気配線の屋外延伸満足度: 4簡単、目立たず、確実に作業ができました。今回は配線が細かったのでもう少し小型の方が良かったかも。
プラモール付属品 エンド 未来工業
販売価格(税別)
91
税込100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
未来工業プラモール付属品 エンド
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
お客様の声
用途: 露出電気配線の隠蔽満足度: 5カベシロの次によく使うミルキーホワイトがないのが痛い。
コンビネーションカップリング 未来工業
販売価格(税別)
73
税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
未来工業コンビネーションカップリング
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【特長】PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
【色】ベージュ【適合規格】PSE
お客様の声
用途: 屋外電気配線満足度: 5VE PFなど使用して配管する場合、よく出番がある材料です。
UVシルバーシート #3000 ユタカメイク
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ユタカメイクUVシルバーシート #30001枚
レビュー:41件のレビュー 平均満足度3.93(41)
【特長】シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
【用途】機械カバー、養生用シートなど。
【ハトメピッチ(cm)】90【種別】プラスチックハトメ【形状】折りたたみタイプ【色】シルバー【厚さ】#3000【材質(シート)】ポリエチレン(PE)【伸度(%)】縦19.6、横17.5【引張強度(N/50mm)】縦683、横600【シート厚さ(mm)】0.22【材質(ハトメ)】ポリエチレン(PE)【ハトメ内径(Φmm)】12【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】耐UV、防水
お客様の声
用途: 野外での機器保護満足度: 1失敗でした。#3000とは思えないくらいペラペラです。本当に#3000かパッケージを見直した位です。
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】厚鋼ネジで確実に接続
【用途】ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
お客様の声
用途: 配線の保護工事満足度: 5商品は従来から利用していますが、今回は少量が急に必要に成りましたが即納で助かりました。

電気配線の屋外延伸に使う商品」に関連する商品一覧

屋外配線工事に使う商品

屋外配線工事に使う商品

防水カブセ蓋プールボックス,露出スイッチボックス(1個用)