電気配線修理に使う商品

電気配線修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「絶縁キャップ」「ワイヤーストリッパー」「ビニールテープ」などの商品を紹介します。

ビニールテープ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウビニールテープ
レビュー:556件のレビュー 平均満足度4.13(556)
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。
【破断伸度(%)】100以上【引張強度(N/25mm)】70.0【剥離強度(N/25mm)】1.5以上【粘着力(N/25mm)】4.5
お客様の声
用途: 電気配線修理時満足度: 3同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。
絶縁キャップ モノタロウ
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ絶縁キャップ1パック(50個)
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.53(111)
【特長】端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
【用途】配線端子として。
【種別】裸圧着端子用の絶縁キャップ【材質】PVC【定格電圧(V)】600
お客様の声
用途: 電気配線の修理満足度: 3他の物を買うつでに購入してみにました。普通に使えます。
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ベッセルベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.72(54)
【特長】刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
【全長(mm)】155【質量(g)】100
お客様の声
用途: 電気配線の修理時満足度: 5ニッパーを使っていましたがいまいちスッキリ線が出てこなかったので、ワイヤーストリッパーに変えたらしっかりと電線が出て綺麗な状態です。
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン1巻
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.31(112)
【特長】ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
【用途】電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
【仕様】耐トラッキング性0.45A以下【材質】ブチルゴム【伸び(%)】400以上【粘着力(N/20mm)】25【引張強度(N/cm2)】216~490【剥離紙】なし【絶縁破壊電圧(kV/mm)】30以上
お客様の声
用途: 電気配線の修理満足度: 5やわらかく粘着性がよい。
こて台 モノタロウ
販売価格(税別)
739
税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウこて台1個
レビュー:125件のレビュー 平均満足度3.86(125)
【材質】スチール【質量(g)】170【本体寸法(mm)】(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
お客様の声
用途: 電気配線修理!満足度: 5使いやすい!
銅線用 裸圧着端子 先開形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ銅線用 裸圧着端子 先開形1パック(100個)
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.51(100)
【種類】裸圧着端子【端子形状】先開形【寸法E(mm)】4.8【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)【UL規格】対応品
お客様の声
用途: 電気配線修理満足度: 5市価の半値ほどですが、全く遜色ありません。また購入します。
防水形圧着スリーブ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ防水形圧着スリーブ1パック(100個)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.26(23)
【特長】防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
【用途】防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
【材質】(外側)高密度PE、(内側管)銅【種類】防水形圧着スリーブ【使用温度範囲(℃)】-40~+105【定格電圧(V)】600【収縮完了温度(℃)】150
お客様の声
用途: 電気配線修理満足度: 5二回目の購入になります。配線の加工をするときに、とても重宝しています。
絶縁被覆付閉端接続子  (CE型) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ絶縁被覆付閉端接続子 (CE型)1袋(100個)
レビュー:240件のレビュー 平均満足度4.42(240)
【材質】(絶縁体)ナイロン66【色】乳白【種類】絶縁付圧着端子【定格電圧(V)】600【端子形状】閉端接続子【材質(内部)】アルミ合金製(メッキなし)【耐熱温度(℃)】-20~105【難燃性】UL94V-2
お客様の声
用途: 電気配線修理満足度: 5市価の半値ほどですが、全く遜色ありません。また購入します。
はんだこて セラミックヒータータイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウはんだこて セラミックヒータータイプ1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.60(15)
【特長】セラミックヒータータイプです。 京セラ製のセラミックヒーター採用で、熱回復が速く、はんだ付けしやすい。 こて先は酸化防止加工しており、材質は熱伝導の良い銅で、長持ちします。
【仕様】RoHS規格適合【質量(g)】120(コード含む)【消費電力(W)】20【定格電圧(V)】AC100【コード長さ(m)】1.49【コテ先寸法(mm)】0.5【本体寸法(mm)全長】195【絶縁抵抗(MΩ)】>500
お客様の声
用途: 電気配線修理!満足度: 5非常に良い!
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 OPT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
OPT裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.28(46)
【特長】圧着端子の装着作業に。圧着された端子を痛める事なく、取りやすい。正確に設計された圧着罫。 圧着後端子に、使用ダイスのサイズが刻印されます。
お客様の声
用途: 電気配線修理満足度: 1初めての使用でラチェット機構が壊れてしまった。

電気配線修理に使う商品」に関連する商品一覧

バイクの配線修理に使う商品

バイクの配線修理に使う商品

配線コード,ギボシ端子スリーブ オス&メス セット