電線の中継に使う商品

電線の中継に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「端子台」「圧着スリーブ」などの商品を紹介します。

組端子台 (20A) モノタロウ
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ組端子台 (20A)1個
レビュー:181件のレビュー 平均満足度4.49(181)
【特長】電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M3.5【最大電流(A)】0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20【耐電圧(V)】2500【定格絶縁電圧(V)】600【材質】【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
お客様の声
用途: 電線の中継満足度: 5ノーブランドだったので、少し心配だったがメーカー品と遜色無かった。
機会があれば、また購入したいと思う。
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG1袋(100個)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.84(19)
【種類】絶縁付圧着スリーブ【使用温度範囲(℃)】-40~+75【定格電圧(V)】300【材質(絶縁体)】ポリ塩化ビニル【難燃性】UL94V-0【材質(スリーブ)】無酸素銅管(電気すずめっき)【特性】難燃【スリーブ形状】突き合せ用
お客様の声
用途: 電線中継満足度: 5必要にして十分。透明カバーなので接続の確実性が認識できる。
スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
サトーパーツスクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-45001個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.25(4)
【取付方式】直付け【結線方式】スクリューレス【端子間ピッチ(mm)】5.08【定格電流(IEC)(A)】10【定格電流(UL)(A)】10【適合規格】UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)【定格電圧(V)】300【定格適合電線】単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)【接触抵抗(mΩ)】30以下(初期値)【使用可能電線範囲】単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上【標準剥線長(mm)】10【推奨適合工具】マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可【操作部色】W(白)【色(本体)】B(黒)【耐電圧(V/min)】AC2000
お客様の声
用途: 電線の中継満足度: 1中継はオス、メスをセットでつなぐものです。いつも、オスとメスの納期が違うし、5極に至ってはオスメスのセットの商品が選べない。
オスとメスがバラバラに到着では、仕事にならない。
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO
販売価格(税別)
889
税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
【用途】スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
【種類】絶縁付圧着スリーブ【スリーブ形状】突き合せ用
お客様の声
用途: 電線の中継満足度: 5品質は問題なく安心して使用できます。在庫管理もしなくてよいので必要数の注文で助かります。