静電気除去に使う商品

静電気除去に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」「静電気除去シート」「静電気除去スプレー」などの商品を紹介します。

導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.43(56)
【特長】厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
【粘着力(N/cm)】3.4【剥離紙】シリコーン処理紙【接触抵抗(Ω)】(25×25)mm2/0.01【粘着剤厚さ(mm)】銀色/0.08
お客様の声
用途: 静電気除去満足度: 3静電気除去効果については、ハッキリ解りません。
信じるのみです。
用途: 静電気除去満足度: 5今流行の車のボディーや流動部の静電気除去に使用。
安価で種類も豊富で使い勝手が良いです。
スパークガード TRUSCO
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOスパークガード
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.25(36)
【特長】車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
【用途】金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
【材質】特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)【厚さ(mm)】1.5【タイプ】両面テープ貼付【表面抵抗率(Ω)】10×109-10
お客様の声
用途: 静電気の除去満足度: 5「スパークガード」は、本当に良く静電気の除去をしてくれます。店のステンレス製のドアのノブの下に取付け、出入りする度、触れるだけで静電気の除去をしてくれます。助かります。
アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヒョーシンアンチスタH(静電気除去スプレー)1本(150mL)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.22(18)
【特長】帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
【用途】各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
【成分】機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物【使用方法】本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 静電気除去満足度: 1最初、説明通り布の吹き付けて試しましたが効果がわからず、直接OA機器に吹き付けて布で拭いてみました。翌日にもすぐにホコリがのっかってます。効果が全く感じられません。この調子だと日にちが経過すれば普通にホコリがたまっていきそうです。半永久?絶対あり得なさそうです。
自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シムコ(SIMCO)自己放電ブラシ1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
【用途】幅広くご使用頂けます。
【本体寸法(mm)長さ】300【電極寸法(mm)】長さ/10【穴ピッチ(mm)】150【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 静電気除去満足度: 5静電気により薄いPETフィルムの整列などの問題解決の為に購入しました。本製品を使用することにより問題解決致しました。
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303 寺岡製作所
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ NO.83031巻
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.68(74)
【特長】光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant
【用途】電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。
【種別】電子機器用【色】シルバー【基材厚さ(mm)】0.050【電気抵抗(Ω/cm2)】0.08【引張強度(N/25mm)】80.9【粘着力(N/25mm)】9.81【粘着力(N/10mm:参考値)】3.92【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 静電気除去満足度: 5テスターで糊面を測ったところ、皆様方がおっしゃる通り通電しました。
アルミテープチューニングで燃費向上他、加速やハンドリングが良くなりました。とても良いです。貼った所の見映えは気にしないです。
導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ1枚
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
【用途】電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
【サイズ】A4【構成】【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)【粘着力(N/10mm)】3.6【剥離紙】シリコーン処理紙【接触抵抗(Ω)】(25×25)mm2/0.01【粘着剤厚さ(mm)】0.085
お客様の声
用途: 静電気の除去満足度: 4アルミ箔の両面テープの片方は簡単に剥がれたのですが、もう片方は苦労しました。粘着は片面だけでいいとおもいます。
アースメタルドルフィン2 星光産業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
星光産業アースメタルドルフィン21個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】静電気除去を光って知らせるキーホルダー。 イルカをイメージしたデザイン。 暗闇でブルーに光る蓄光素材を使用。
【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】100×27×10
お客様の声
用途: 静電気除去満足度: 4キャビネットやホワイトボードなどを触る前にこれで静電気除去しています。
ビリッという音がするので、放電されている感じがします。
正直、写真のようには輝きませんが、暗闇だと光るのが良くわかって
放電するのが楽しくなりました。
ワンタッチアースプレート アズワン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アズワンワンタッチアースプレート1枚
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】背面の磁石で容易に壁に取り付けられ、ワンタッチで作業者の帯電を除去します。 作業前や扉付近、静電気防止エリアの出入口など静電気帯電防止が必要なところに設置してください。
【寸法(mm)】128×91【材質】ウレタン(背面磁石)【アズワン品番】1-8964-01
お客様の声
用途: 静電気除去満足度: 4写真とは違いグランドコードが付属しておらず、別途購入することに。。
メーカーのHPを見たところ「別売り」と明示されていました。
付属品の有無は大事なところなので商品説明をきちんとして欲しいです。
サンカットヤーン 産研科学
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
産研科学サンカットヤーン1本(1m)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.50(8)
【特長】静電気除去繊維を100%使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 近づけるだけで驚異の静電気除去効果!
【用途】静電気を帯びたフィルム・プラスチック・ゴム等に効果があります。
【材質】アクリル100%【直径(Φmm)】2【長さ(m)】1
お客様の声
用途: 静電気除去満足度: 5たすきがけで装着しすぐに実感。取り外すとすぐにビリビリを体感できるので、瞬時に反応してくれて、助かっております。耐久性や洗えるのかが、今後気になる点ですが、予備に常備しておきたい商品です。
用途: 静電気除去満足度: 5フィルムの確認作業の静電気除去として簡単なブレスレットにして使用。体に溜まった静電気はしっかり放出でき、肌触りも優しいので良い。
デンキトール 静電気除去シール 日本バイリーン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本バイリーンデンキトール 静電気除去シール1枚(8カット)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】近づけるだけでOK。表面の極細繊維が穏やかな放電現象を起こし、効果的かつ安全に除電します。 軽くてソフト。素材は、しなやかなでソフトなクロスです。金属やカーボンを含んでいないので帯電物を傷つけにくく、安心して使えます。 優れた除電性能。静電気トラブル防止対策として、産業界の多くの生産現場で使用されているデンキトールをシール状にしました。
【用途】鍵、スマートフォン、ハンドル、ドアレバー、定期入れに。
【材質】ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー【粘着剤】アクリル酸エステル系粘着剤
お客様の声
用途: 静電気の除去満足度: 5アクリル製の播種板に静電気がたまり、種子が落ちずらい時に使用、タッチするだけで静電気が取れて、スムーズに播種作業ができて、ストレスが減りました。

静電気除去に使う商品」に関連する商品一覧

ポリカアクリルの静電気防止に使う商品

ポリカアクリルの静電気防止に使う商品

自己放電ブラシ,アンチスタH(静電気除去スプレー)