靴底の剥がれ補修に使うおすすめ商品

靴底の剥がれ補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「シューグー」「シリコンシート」などの商品を紹介します。

ウルトラ多用途SU コニシ
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
コニシウルトラ多用途SU
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.63(104)
【特長】新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
【用途】金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け
【主成分】シリル化ウレタン樹脂【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 靴底の補修満足度: 5とにかく良く接着できます。これ以外の接着剤はもう使えません。弾力もあるので靴底には最適。
新 コロンブス ボンド コロンブス(COLUMBUS)
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コロンブス(COLUMBUS)新 コロンブス ボンド1本(20mL)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】20mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 靴底の剥がれ補修満足度: 4探していました。
接着が良好です。
シリコーンゴムシート 厚さ4mm 十川ゴム
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ4mm
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング
【厚さ(mm)】4【材質】シリコン 硬度50【色】乳白色【タイプ】ゴムシート【耐熱性】225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
【JIS規格】GFH5350【比重】1.2【耐熱温度(℃)】-30~+150【引張強度(MPa)】7.9【硬さ(デュロメータA)】48【切断時伸(%)】310【圧縮永久ひずみ(%)】12 (175℃×22h)【耐油性(%)】35(150℃×70h)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 靴底のかさ上げに使用満足度: 3使ってましたが、すぐダメになりました。やはり、毎日使用するところにはダメですね。
is-fit 靴底すべり止めシート モリト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モリトis-fit 靴底すべり止めシート1式(2枚)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.60(5)
【特長】スベリ止め効果の高い波形加工を採用しています。
シートの厚みは、薄く、、新しいフラットな靴底でも履き心地は気にならず快適な歩行を実現します。
簡単に貼れる強力な粘着シートです。
【色】【材質】ウレタン【付属品】アクリル系粘着剤、紙やすり【タイプ】男性用
お客様の声
用途: 薄くなった靴底の補修に満足度: 1薄くなった靴底の溝をディスクグラインダーで研ぎ落とし、脱脂してから貼り付けたが、粘着テープの粘着度が弱くて使う前から剥げてきた。粘着テープにもいろいろ強度があるが、これは最強の粘着テープを使っているのだろうか。このままでは使い物にならないが、何か接着剤を準備できれば、靴底自体は使えそうなのが救いか?
シューグー100 ナチュラル コロンブス(COLUMBUS)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コロンブス(COLUMBUS)シューグー100 ナチュラル1個(100g)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.15(13)
【特長】靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
【色】自然色【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】100mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 擦り切れた、靴底の補修。満足度: 5以前より使用していて、その使い勝手はよく知っているので、リピーターになっている。 思ってたよりも、かなり保つので良い。 リサイクルにもなっている。

靴底の剥がれ補修に使う商品」に関連する商品一覧

玄関入口タイルのはがれ補修に使う商品

玄関入口タイルのはがれ補修に使う商品

養生テープ 弱粘着,タイル接着材