食洗機の給水管分岐配管に使うおすすめ商品

食洗機の給水管分岐配管に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ニップル」「パッキン」「チーズ」などの商品を紹介します。

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ丸ニップル ステンレス製1個
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.67(112)
【用途】流体等を通す配管に。
【材質】ステンレス(SUS304)【形状】ニップル【最高使用圧力(MPa)】1【接続方式】両ネジ
お客様の声
用途: 給水配管時満足度: 3乳牛の給水装置の接続配管です、錆びやすい所でこれが最適か。価格も安価です。
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウねじ込みチーズ ステンレス製1個
レビュー:125件のレビュー 平均満足度4.46(125)
【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
【形状】チーズ【ねじの種類】PTネジ
お客様の声
用途: 食洗機の給水管分岐配管満足度: 5滑らかな表面で綺麗に配管できます。
ステンレス鋼製なので錆び発生や腐食の心配が無く安心して機器上流に使えます
CU 食洗機継手 起点エルボ Aron(アロン化成)
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 起点エルボ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【仕様】VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)【形状】起点エルボ【タイプ】VU・VP管兼用【種類】塩ビ管用継手【寸法L1(mm)】80【寸法L2(mm)】45【寸法Z(mm)】20【梱包数】25
お客様の声
用途: 食洗機の排水配管満足度: 5通常の排水VU50に接続、近くのホームセンターにはなく助かりました
水道用フレキパイプT型 リビラック
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
リビラック水道用フレキパイプT型1本
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.59(100)
【材質(パイプ)】SUS304【呼び径】G13【外径(Φmm)】16【材質(パッキン)】EPDM【材質(ナット)】黄銅
お客様の声
用途: トイレ給水管満足度: 3給水パイプの代用品として便利
フレキつば出し工具 モノタロウ
販売価格(税別)
21,980
税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフレキつば出し工具1組
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.52(21)
【特長】2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
【用途】ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
【適合】Φ16、Φ16.8、Φ20【材質】(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C【寸法(mm)】本体長さ:242
本体部幅:57
ホルダー幅:44.5
ホルダー高さ:59
ホルダー厚さ:16
【タイプ】2回押し
お客様の声
用途: 給水給湯配管に使用満足度: 4普通に使用できます。が、1回でツバできれば早いのですが、2度押ししないと完全に出来ないですね。
HI座付給水栓用エルボ(インサート付) セキスイ
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セキスイHI座付給水栓用エルボ(インサート付)1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【形状】エルボ90°【山数】14(25.4mmにつき)【寸法A(mm)】65【寸法B(mm)】30【寸法D1(mm)】30【寸法D2(mm)】34【寸法W(mm)】4【寸法d1(mm)】20.955【寸法d2(mm)】26【寸法l1(mm)】17【寸法P1(mm)】50【寸法P2(mm)】15【寸法l2(mm)】14
お客様の声
用途: 水道の給水詮に使用満足度: 4座付きで取付けがしっかりしているので購入しました。
また近くのホームセンターより安いのが魅力です。
パッキン(ニトリルゴム) カクダイ
販売価格(税別)
39
税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: トイレの水道配管満足度: 5注文後、即送っていただいて大変助かりました。送料無料でしかも初期登録プレゼントもあり大助かりでした。もっと早くにモノタロウを知って利用していればと思うと残念です。
ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【特長】ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
【形状】ストレート【材質(本体)】黄銅【タイプ】ハンドルワンタッチ着脱タイプ【使用温度範囲(℃)】100【ねじの種類】G×R【接続方式】ねじ込み形【接続】G×R【ハンドル形状】蝶形【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 食洗機の給水管分岐配管 ステンレスフレキ管手前満足度: 5テーパー管ネジのT分岐から 下流機器のストレート管ネジのステンレスフレキ管への変換も兼ねて入れてみました。下流機器の接続変更があってもボールバルブで遮断できるのでメンテナンス性が良いです。