高校生のロボットコンテスト用の商品

高校生のロボットコンテスト用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「ユニオンティー」「エアーホース」などの商品を紹介します。

チューブ ポリウレタン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウチューブ ポリウレタン製1巻
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.45(126)
【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
【用途】一般空気圧配管に。
【最高使用圧力(MPa)】0.8【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】0~60【使用流体】圧縮空気【特性】柔軟性
お客様の声
用途: 高校生のロボットコンテスト用満足度: 5いつも使用しているので、これっと言って、言うことはありません。
エルボユニオン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウエルボユニオン1個
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.02(102)
【用途】エア配管に。
【形状】エルボユニオン【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: 高校生のロボットコンテスト用満足度: 2モノタロウで購入したホース4mmを使用して、ホースの付け根からエア漏れ後一台も漏れれば信用ないですね。
ユニオンティー PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ユニオンティー
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.73(33)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(同径)
【形状】ユニオンティー【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【材質】金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
【タイプ】標準タイプ【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: 高校生のロボットコンテスト用満足度: 5値段的にも安価でしたし、使用状態も良好です。今のところ
フォト・マイクロセンサ 感度ボリウム付反射形(直流光) EE-SY671/SY672 omron(オムロン)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 感度ボリウム付反射形(直流光) EE-SY671/SY6721個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】感度調整ができるボリウムを内蔵
入光表示灯が明るく動作確認が容易
専用IC内蔵、最大100mAを直接開閉のコンパクト設計
電源電圧はDC5~24Vと広範囲
各種ICやリレー駆動、PLCとの接続にも便利
【付属品】調整用ドライバ【質量(g)】約3.5(調整用ドライバ含む)【保護構造】IEC規格 IP50【検出距離】反射率90%の白色紙15×15mm: 1~5mm【標準検出物体(mm)】透明体・不透明体15×15以上【材質(ケース)】ポリブチレンテレフタレート(PBT)【制御出力】NPNオープンコレクタ出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下
残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)
【消費電流(mA)】40以下【周囲湿度(%RH)】動作時:5~85、保存時:5~95【耐振動(耐久)】20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)【使用周囲照度(Lx)】受光面照度 蛍光灯1500以下【投光素子】赤外LED【応答周波数(Hz)】50以上(平均値は500)【動作モード】しゃ光時ON/入光時ON(切替可)【表示灯】入光時点灯(赤色)
GaP赤色LED(ピーク発光波長690nm)
【周囲温度(℃)】動作時:-25~+55
保存時:-30~+80
【応差】0.5mm(検出距離3mm、横方向)【出力形式】NPNオープンコレクタ出力【発光波長(nm)】GaAs赤外発光ダイオード(940)【衝撃(耐久)(m/s2)】500 X、Y、Z各方向 3回【発光方式】直流光
お客様の声
用途: 高校生のロボットコンテスト用満足度: 5まだ使用していないので、何ともいえません、たぶん大丈夫だと思います。
アルミ合金製スライドレール LAMP(スガツネ工業)
販売価格(税別)
23,980
税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スライドレール1個
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
【種類】スライド形【材質(レール)】アルミニウム合金【表面処理(レール)】シルバーアルマイト処理【材質/仕上】(レール)アルミ合金/アルマイト処理
(ボール)クローム球/-
(リテーナー)ポリアミド/-
お客様の声
用途: 高校生のロボットコンテスト用満足度: 5値段的にも安価でした、使用状態も以前購入したものと変わりありません。