スポンジゴムの接着に使う商品

スポンジゴムの接着に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「両面テープ」「ボンド」などの商品を紹介します。

ボンドG17 コニシ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
コニシボンドG17
レビュー:256件のレビュー 平均満足度4.52(256)
【特長】トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
【用途】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
【成分】クロロプレン系ゴム溶剤形【色】淡黄色【特性】耐衝撃【タイプ】ノントルエン【使用温度範囲(℃)】-20~60【粘度範囲(mPa・s)】1500~3500【主な用途】合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA 4VOC基準適合【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃、速乾【被着材の素材】金属【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: スポンジゴムの接着満足度: 5大変扱いやすく、以前より使用をしています。価格はまあまあです。
強力両面テープ No.541 ニトムズ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ニトムズ強力両面テープ No.541
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.64(97)
【特長】全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
【用途】各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。
【保持力(mm/h)】0.4(10mm×20mm 500g)【粘着タイプ】強力【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: スポンジゴムの接着満足度: 5ノーブランド NBR スポンジゴムを平滑面に接着するために使用しています。はがし跡もつかず、いい具合に接着できます。
工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.25(377)
【特長】乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
【用途】ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
【主成分】クロロプレンゴム【成分】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【規格】日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品【粘度(mPa・s[cP])】4500(23℃)【比重】0.9【主な用途】ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック【不揮発分】26.0%(105℃×3hr)【外観】淡黄色半透明【オープンタイム(分)】10~30分(常温(23℃))【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: スポンジゴムの接着満足度: 5オープンタイムがとてもよい。価格にも満足しています。

スポンジゴムの接着に使う商品」に関連する商品一覧

シリコーンゴムの接着に使う商品

シリコーンゴムの接着に使う商品

防水シール バスコークN(防カビタイプ),LOCTITE 高機能接着剤 406