ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品
「ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
入数:8本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
ピッチ0.5
入数:4本。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
サイズM12×30
ピッチ1.75
1セット(4本)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
ピッチ1.75
入数:4本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)
並目ねじ。強力全ねじボルト。
材質ステンレス (SUS304CUN)
サイズW3/8
ピッチ16
全長(m)1
強度区分A2-90
1本
¥3,850
税込¥4,235
翌々日出荷
被せるだけで手元のすべり止め対策を施せます。自己固定力に優れていて、テープ止めしなくても取り付けることができます。柔軟性に優れていて、様々な形状へ対応できます。
材質エラストマー
長さ(mm)900
厚さ(mm)4
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。ゴム弾性により下地への負荷が軽減します。
材質再生ゴム
厚さ(mm)20
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥20,800
税込¥22,880
6日以内出荷
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。防音・防振性能に優れています。弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
材質再生ゴム
長さ(m)2
幅(m)1
自由自在な形にカットできます。
材質NR
厚さ(mm)1.5
寸法(m)0.5×0.5
1枚
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
粘着付き。
材質天然ゴム
厚さ(mm)1
寸法(mm)500×500
質量(kg)0.418
1枚
¥2,750
税込¥3,025
欠品中
粘着付き。弾力性に優れます。
材質天然ゴム
幅(mm)100
厚さ(mm)3
長さ(m)10
硬度(°)60
1巻
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
耐油性に優れています。
材質NBR-336 (ニトリルゴム)
厚さ(mm)5
寸法(mm)1000×500
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
入数:2個。キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー用シングルナット保護キャップ
材質軟質塩化ビニール
色イエロー
寸法H1(mm)23
耐熱温度(℃)-18~60
寸法H2(mm)15
ねじサイズM10
1パック(2個)
¥570
税込¥627
翌日出荷
入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。
下穴径(Φmm)5
引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10
剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30
板厚(mm)【固定】最大5
プラグ(mm)Φ5×35
1箱(100本)
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。
材質【ねじ】スチール(電気メッキ)
全長(mm)37
引張強度(kg)8
剪断強度(kg)27
板厚(mm)【固定】0~9
材質(プラグ)亜鉛
1パック(25本)
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
工場などの屋外通路や体育館・イベント会場の保護に。
材質PVC+防炎加工
幅(mm)1370
厚さ(mm)0.35
色ライトグリーン
長さ(m)10
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
入数:4本。並目ねじ。全ねじ。2種。
材質ステンレス (SUSXM7)
サイズM10
ピッチ1.5
10本入り。表面はシルバーアルマイト処理されています。
材質アルミニウム (A6063)
寸法(mm)30×2
全長(m)1
1組(10本)
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
PEEK GF30とは?
ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30%
色:ベージュ色
特長
ガラス繊維30%配合のPEEK素材
靭性の向上
難燃性
非常に高い耐クリープ性
良好な耐薬品性
耐加水分解性・加熱蒸気耐性
非常に高い剛直性
寸法安定性に優れる
耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
仕様分野
エレクトロニクス
自動車産業
真空テクノロジー
化学産業
石油・ガス業界
メカニカル・エンジニアリング
航空・宇宙技術
SUS410スーパーパシペート
硬質木材用ネジ(ウッドデッキ等)
硬質木材例:バウラ・イペ・ウリン・メルバウ
ボンゴシ・レッドウッド等
ネジ先端:錐先形状(スプーンネジの様な形状)
寸法D(mm)8.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.2×90
1袋(100個)
¥10,780
税込¥11,858
3日以内出荷
サイズ3.7×42
寸法L(mm)41
寸法S(mm)28
寸法D(mm)8.2
ねじ径d3.7
1袋(1400個)
¥5,880
税込¥6,468
3日以内出荷