ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品
「ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途トタン板と色合わせをして使用します。
材質スチール
表面処理着色塗装
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途ツライチに仕上げる平頭形状です。
材質SUS304
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途トタン板と色合わせをして使用します。
トラスコ品番680-5618
材質スチール
全長(mm)32
色ユニクロ
寸法d(mm)2.1
表面処理ユニクロ
1パック(100本)
¥429
税込¥472
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
材質針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン
寸法d(mm)1.5
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質スチール
寸法d(mm)2.1
表面処理着色塗装
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質SUS304
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質SUS304
全長(mm)38
寸法d(mm)2.3
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質SUS304
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途加工後の仕上げが綺麗な丸頭形状です
材質真鍮
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質真鍮
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
材質スチール
寸法d(mm)1.2
表面処理ユニクロ
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質SUS304
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
トラスコ品番680-5598
材質SUS304
全長(mm)40
寸法d(mm)2.4
1パック(70本)
¥559
税込¥615
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。
材質SUS304
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途カラー化粧合板と色合わせをして使用します。
材質スチール
全長(mm)25
寸法d(mm)1.5
表面処理着色塗装
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途大平頭で、しっかりとした留め付けができます。
材質スチール
寸法d(mm)3
表面処理ユニクロ
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
材質鉄
表面処理クロメート
適合ドライバー2
頭部径dk(mm)8.2
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
材質鉄
表面処理クロメート
適合ドライバー2
頭部径dk(mm)8.2
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
材質鉄
寸法d(mm)4.8
表面処理クロメート
適合ドライバー2
頭部径dk(mm)8.2
ねじ部長さ(mm)50
打ち込みやすいように、頭部にポンチ穴を施しています。
用途保持力アップのため胴部をスクリュー加工しています。
材質スチール
表面処理クロメートメッキ
六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。
寸法d(mm)6.3
ツバ径(Φmm)12.8
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)10
六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)6.3
ツバ径(Φmm)12.8
表面処理ファインパシペート
頭部径(Φmm)10
フレキ頭で毛羽立ちを防止し、仕上がりがキレイにおさまります。先端ドリル形状により、木割れを防ぎ下穴なしでスムーズな打ち込みができます。
用途木材の留め付けに。
材質スチール
寸法d(mm)3.2
表面処理三価ユニクロ
頭部径(Φmm)6.3
適合ドライバーNo.2
トタン板と色合わせをして使用します。
用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
材質スチール
寸法d(mm)1.7
表面処理ユニクロ
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。
トラスコ品番713-3703
材質スチール
全長(mm)120
色ブラック
タイプ半ねじ
寸法d(mm)5.1
表面処理黒塗装
頭部径(Φmm)9.3
適合ドライバーNo.2
ねじ部長さ(mm)59
1パック(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。
材質スチール
表面処理黒塗装
適合ドライバーNo.2
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。
材質スチール
表面処理黒塗装
適合ドライバーNo.2
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番223-6418
材質スチール、ユニクロ
全長(mm)25
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
頭部径dk(mm)8.2
ねじ部長さ(mm)19
1袋(143本)
¥249
税込¥274
当日出荷
9色のカラーバリエーションです。頭部が大きく、トタン板などを留め付けます。
用途トタン板などの留め付けに。
トラスコ品番424-1623
材質スチール・着色
全長(mm)25
色ライトグリーン
寸法d(mm)1.8
頭部径(Φmm)5
番手#15
1袋(330本)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
用途天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。
材質鉄
長さ(mm)285
表面処理ユニクロ
材質鉄
寸法d(mm)2
表面処理ブロンズメッキ
適合ドライバー1
トラスコ品番688-7579
材質鉄(ユニクロ)
呼び径3/8
規格3 1/2
寸法A(mm)149
寸法B(mm)23.5
寸法C(mm)16
1箱(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質鉄
寸法d(mm)2
表面処理ニッケルメッキ
適合ドライバー1
用途天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。
材質SUS304
長さ(mm)285
スポンジのシール紐でとても柔らかいですが熱に弱いです。ネオロンの紐です。Φ3の大きさになります。吸チャックボーイに使用します。
用途吸チャックボ-イ用。
トラスコ品番119-7075
セット内容単品
材質クロロプレングム
色黒
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3
グリーン購入法適合
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。
材質本体・金具:SUS304相当
ねじ山種類メートル並目
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。
材質本体・ねじ・金具:SUS304相当
ねじ山種類メートル並目