ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品
「ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。
用途ネジのサイズ変換に。
本体SUS304相当
ねじ山種類メートル並目
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質超高分子量ポリエチレン
形状丸棒
色白
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリアセタール(POM)
形状丸棒
色白
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
形状丸棒
色白
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質PEEK
形状丸棒
色灰褐色
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。
用途19インチラック
材質鉄
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
11日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
11日以内出荷
ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減。石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)。下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)。先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け
材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材
ねじ径M4
関連資料(2.25MB)
取扱説明書(0.82MB)
錆びずに長持ち!アクリル製のシンプルプレート!。アクリル素材を採用したネームプレートです。軽量で割れにくく、錆びずに長くお使いいただけます。名札や表札、タイトル表示など幅広い用途に活用できます。レーザー彫刻や印刷加工にも対応でき、オリジナル仕様にもおすすめです。
セット内容本体のみ
材質アクリル
柔軟性のある素材です。
使用しない穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。
用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用
仕様つまみ:なし
材質Silicone Rubber
色黒
適合コネクタΦ5.5~Φ5.8のホール
入数20
UL規格対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥699
税込¥769
5日以内出荷
使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。
Φ6.3の標準ジャックのコネクタキャップとしてご使用いただけます。
用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用
仕様つまみ:なし
材質TPE
色黒
適合コネクタΦ6.5穴ふさぎ用キャップ
入数20
UL規格非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥659
税込¥725
5日以内出荷
Φ6.35mm穴の目隠しや隠蔽用ホールプラグ
使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリなどの侵入を防ぐことができます。
外径Φ5.5mmのDCジャックのコネクタを保護する際にも使用できます。
仕様つまみ:なし
材質Silicone Rubber
色黒
取付穴Φ6.35mm
入数20個
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥679
税込¥747
5日以内出荷
プラスチックモデルの改造をはじめ、建築モデルやデザインワークなど様々な工作の素材として便利に使えます。切る、削る、熱を加えて曲げるなどの加工が手軽。また、湿気による変形がなく、強度も十分。接着剤や塗料はプラスチックモデル用が使えます。
仕様B4サイズ(257×364mm)
1枚
¥839
税込¥923
5日以内出荷
形状中空(内径)
外形寸法(mm)Φ6×50
対応ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
形状中空(内径)
外形寸法(mm)Φ6×20
対応ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71
税込¥78
5日以内出荷
形状中空(内径)
外形寸法(mm)Φ6×10
対応ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76
税込¥84
5日以内出荷
形状中空(内径)
外形寸法(mm)Φ6×8
対応ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61
税込¥67
5日以内出荷
形状中空(内径)
外形寸法(mm)Φ6×15
対応ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
5日以内出荷
形状中空(内径)
外形寸法(mm)Φ6×25
対応ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77
税込¥85
5日以内出荷
形状中空(内径)
外形寸法(mm)Φ6×5
対応ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71
税込¥78
5日以内出荷
工具不要の便利なプラスチック鋲です。ファイルやボックス、穴の補強など多目的に使えます。
材質PE
長さ(mm)1.4
色ナチュラル
径(Φmm)(適合穴)4.5
頭径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000個)
¥7,352
税込¥8,087
5日以内出荷
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE
色ナチュラル
径(Φmm)(適合穴)5
頭径(Φmm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム
寸法(mm)1.0×300×190
1枚
¥759
税込¥835
5日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
11日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
形状オネジメネジ(両端)
色乳白色
外形寸法(mm)対辺5.5×40
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
熱変形温度(℃)1.82Mpa…110
入数1個
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質ジュラコン(R)
形状オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)Φ5.5×35
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
形状オネジメネジ(両端)
色乳白色
外形寸法(mm)対辺5.5×30
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
熱変形温度(℃)1.82Mpa…110
入数1個
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質ジュラコン(R)
形状オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)Φ5.5×20
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質ジュラコン(R)
形状オネジ・メネジ(両端)
外形寸法(mm)Φ5.5×15
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90
税込¥99
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)
材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
形状オネジメネジ(両端)
色乳白色
外形寸法(mm)対辺5.5×10
ねじ径M3
外径(Φmm)5.5
表面処理ニッケルメッキ
対応ねじM3
熱変形温度(℃)1.82Mpa…110
入数1個
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
5日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×5
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56
税込¥62
5日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×3
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49
税込¥54
5日以内出荷
種別M4用スペーサー
材質ジュラコン(R)
形状中空(両端)
外形寸法(mm)Φ8×30
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
対応ねじM4
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
5日以内出荷