ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品
「ねじ・ボルト・釘/素材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。・座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。・座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。・耐薬品性にすぐれています。・すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途・かじり・焼きつき防止。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
ねじ山種類M(並目)
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
材種その他木材
サービス分類オーダー・加工
入数:4本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7)
ピッチ0.8
頭径(Φmm)【小頭】8
セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
接着剤エポキシアクリレート樹脂
1袋(2個)
¥310
税込¥341
翌日出荷
入数:2個。
材質鉄 (三価クロメート)
サイズM16
ピッチ2 (並目)
六角対辺(mm)24
1ケース(2個)
¥530
税込¥583
翌日出荷
入数:10個。並目ねじ。ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。
材質鉄 (SWCH・SS400・快削鋼)
寸法(mm)【S】10【H】20
質量(g)9.7
ピッチ1
六角対辺(mm)10
適合ねじM6
仕上ユニクロメッキ
1袋(10個)
¥440
税込¥484
翌日出荷
低摩擦、導電性、耐紫外線性
用途各種摺動パーツ
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
寸法安定性、摺動性
用途各種摺動パーツ
長さ(mm)1000
耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
材質PEEK(ピーク)
材質ポリエチレン低発泡体
厚さ(mm)40
寸法(m)0.5×1
発泡倍率約25倍
入数:2枚。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
発泡倍率約25倍
入数:4枚。
材質ポリエチレン低発泡体
寸法(m)0.5×1
発泡倍率約25倍
入数:4枚。軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
色緑
寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000
耐熱温度(℃)70~90
発泡倍率約15倍
軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
厚さ(mm)40
色緑
寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000
耐熱温度(℃)70~90
発泡倍率約15倍
1枚
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
入数:2枚。軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
材質ポリエチレン低発泡体
厚さ(mm)20
色緑
寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1000
耐熱温度(℃)70~90
発泡倍率約15倍
1組(2枚)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1ケース(10本)
¥770
税込¥847
翌日出荷
入数:16本。並目ねじ。(+)ナベ頭。波形形状のスプリングワッシャー(ばね座金)を組み込んだねじです。締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮。耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい。
材質ステンレス (SUS XM-7)
サイズM4×16
ピッチ0.7
種類【セムス】P=2 (特殊ばね座金)
1袋(16本)
¥220
税込¥242
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):M5×8(100)、M5×10(90)、M5×15(60)、M5×20(50)、M5×30(30)、M5×50(20)、M5ナット(150)、M5ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)。(+)皿頭。並目ねじ。
材質鉄(ユニクロメッキ)
ピッチ0.8
ケース寸法(mm)205×145×40
1セット
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
入数:8個。並目ねじ。全ねじ。(+)皿頭。
材質ステンレス (SUS XM-7) (SSブラックメッキ)
サイズM6×15
ピッチ1
1袋(8個)
¥285
税込¥314
翌日出荷
入数:12本。(+)A皿頭。ケース入り。
材質ステンレス (SSブラックメッキ)
サイズM5×50
ピッチ0.8 (並目)
番号【十字穴】2
1袋(12本)
¥595
税込¥655
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):#2×3/16"(4)、#2×1/4"(4)、#2×5/16"(4)、#2×3/8"(4)、#4×3/16"(4)、#4×1/4"(4)、#4×5/16"(4)、#4×3/8"(4)、#4×1/2"(4)、#6×1/4"(4)、#6×5/16"(4)、#6×3/8"(4)、#6×1/2"(4)、#6×5/8"(4)、#8×1/4"(4)、#8×5/16"(4)、#8×3/8"(4)、#8×1/2"(4)、#8×5/8"(4)、#10×5/16"(4)、#10×3/8"(4)、#10×1/2"(4)、#10×5/8"(4)、#10×3/4"(4)、1/4"×3/8"(4)、1/4"×1/2"(4)、1/4"×5/8"(4)、1/4"×3/4"(4)、ナット#2(16)、ナット#4(20)、ナット#6(20)、ナット#8(20)、ナット#10(20)、ナット1/4"(16)。UNC(並目)。並目ねじ。
材質【六角ナット・ばね座金】SUS304相当材、【小ねじ】SUS XM-7、【平座金】SUS304
山数#2:56、#4:40、#6・#8:32、#10:24、1/4”:20
ケース寸法(mm)275×185×28
頭部形状(+)皿頭
1セット
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
入数:2枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
材質ステンレス (SUS304)
入数:4枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
材質ステンレス (SUS304)
呼びM12
内径×外径×厚さ(mm)12×37×3
1袋(4枚)
¥380
税込¥418
翌日出荷
入数:10枚。通常のワッシャーに比べて外径が大きく座面が広いため、陥没が生じにくく木材のような柔らかい母材への使用に適しています。
材質ステンレス (SUS304)
セット内容:サイズ(入数):1.6×12mm(200)、2×15mm(200)、2×20mm(200)、2.5×25mm(100)、3×20mm(100)、3×25mm(100)、3×30mm(100)。
材質鉄(三価ホワイト)
ケース寸法(mm)207×145×40
全質量(g)1010(ケース含む)
1ケース
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):4×40mm(20)、5×40mm(20)、5×45mm(20)、5×50mm(20)、6×55mm(20)、6×65mm(20)、6×70mm(20)、6.3×56mm(20)。
材質鉄(三価ホワイト)
ケース寸法(mm)255×180×40
全質量(g)2160(ケース含む)
1ケース
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):3.2×20mm(100)、4×20mm(50)、4×22mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、4×35mm(50)。
材質鉄(三価ホワイト)
ケース寸法(mm)207×145×40
全質量(g)1135(ケース含む)
1ケース
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
1パック(3本)
¥375
税込¥413
翌日出荷