その他スペーサーの新着商品

「その他スペーサーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

17件中 1~17件
1袋(3個)
667 税込734
翌々日出荷

アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
用途バイクのカスタムパーツとして 材質アルミニウム(2A12) 表面処理アルマイト処理
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナー”カレイプレススペーサー”(スチール)
専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。 トラスコ品番159-6226 材質スチール(表面処理:ニッケルメッキ) 全長(mm)5 対辺(mm)6 ねじ径M3×0.5 ねじ長さ(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
37,980 税込41,778
8日以内出荷

形状中空(内径) 外形寸法(mm)Φ6×50 対応ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
6日以内出荷

形状中空(内径) 外形寸法(mm)Φ6×20 対応ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
6日以内出荷

形状中空(内径) 外形寸法(mm)Φ6×10 対応ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
6日以内出荷

形状中空(内径) 外形寸法(mm)Φ6×8 対応ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61 税込67
6日以内出荷

形状中空(内径) 外形寸法(mm)Φ6×15 対応ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
6日以内出荷

形状中空(内径) 外形寸法(mm)Φ6×25 対応ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77 税込85
6日以内出荷

形状中空(内径) 外形寸法(mm)Φ6×5 対応ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
6日以内出荷

種別M4用スペーサー 材質ジュラコン(R) 形状中空(両端) 外形寸法(mm)Φ8×5 ねじ径M4用 外径(Φmm)8 対応ねじM4 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
6日以内出荷

種別M4用スペーサー 材質ジュラコン(R) 形状中空(両端) 外形寸法(mm)Φ8×3 ねじ径M4用 外径(Φmm)8 対応ねじM4 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
6日以内出荷

種別M4用スペーサー 材質ジュラコン(R) 形状中空(両端) 外形寸法(mm)Φ8×30 ねじ径M4用 外径(Φmm)8 対応ねじM4 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
6日以内出荷

種別M4用スペーサー 材質ジュラコン(R) 形状中空(両端) 外形寸法(mm)Φ8×25 ねじ径M4用 外径(Φmm)8 対応ねじM4 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
6日以内出荷

昭和コーポレーションマイカ絶縁ワッシャー(耐熱)
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。 材質積層マイカ 厚さ(mm)3 耐熱温度(℃)450
1枚
270 税込297
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーション絶縁ワッシャー
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。 材質ガラスエポキシ樹脂 厚さ(mm)3 耐熱温度(℃)140
1枚
180 税込198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。 材質PTFE 耐熱温度(℃)200
1個
350 税込385
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)