アンカーボルトの新着商品

「アンカーボルトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

21件中 1~21件
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカー専用ツール
楽々ワンハンド操作の簡易タイプ。ジェフコム製ボードアンカー専用。※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。(A-409HC, A-409HL, A-409HO)
材質本体:SPCC(黒粉体塗装)、バネ:SWP(ニッケルメッキ)、グリップ:PVC 寸法(mm)35×100×245 質量(g)580、個装:600 関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(0.92MB)
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

エイ.アンド.エス.システムジンクハット
ジンクハットは高純度亜鉛の優れた保護機能を応用して考案された防食保護キャップです。鉄に対して陽極的にはたらき、電気防食効果を発揮します。また亜鉛が腐食してできる腐食生成物によるインヒビター効果により長期にわたり鉄の腐食を防止します。衝撃にも強く、ねじ部をしっかりと保護します。
高さH(mm)46.5 材料亜鉛合金 二面幅S(mm)30 ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1箱(10個)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)10 適合材石膏ボード ねじの呼びM4
1セット(4組)
98 税込108
4日以内出荷

セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
接着剤エポキシアクリレート樹脂
1セット
460 税込506
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

入数:10本。石こうボード用。ボードの裏側に最低奥行15mmのスペースが必要。木ねじなしでも取付けが可能。工具を必要としません。-40~80℃で使用して下さい。
材質ナイロン 厚さ(mm)【固定する物】19(13ボード使用時) / 6(13mm×2枚使用時) 下穴径(Φmm)8 引張強度(kg)6(13mmボード使用時) 剪断強度(kg)20(13mmボード使用時) 板厚(mm)【固定】3~26 木ねじサイズ4mm
1袋(10本)
910 税込1,001
翌々日出荷

入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。
下穴径(Φmm)5 引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10 剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30 板厚(mm)【固定】最大5 プラグ(mm)Φ5×35
1箱(100本)
2,130 税込2,343
翌日出荷

入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。
材質【ねじ】スチール(電気メッキ) 全長(mm)37 引張強度(kg)8 剪断強度(kg)27 板厚(mm)【固定】0~9 材質(プラグ)亜鉛
1パック(25本)
3,980 税込4,378
翌日出荷

入数:100個。平頭。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質 寸法(mm)3.76×38
1セット(100個)
480 税込528
翌日出荷

1セット(100個)ほか
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入数:30個。(+)トラス頭。下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。
材質ステンレス (SUS Xm7) 寸法(mm)6×65
1パック(30個)
2,530 税込2,783
翌日出荷

入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に 材質ナイロン 寸法(mm)ねじこみ量:45~60 全長(mm)60 下穴径(Φmm)12 適合ねじ(mm)木ねじ:7~8 頭部径(Φmm)20 埋め込み深さ(mm)60 本体径(mm)18.5 下穴深さ(mm)70 適合ボルトM8、W5/16
1箱(50個)
7,050 税込7,755
翌日出荷

アスファルトケミカル ASC-165用別売ミキシングノズルです。
1個(4本)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サンコーテクノアスファルトケミカル
マルチに母材対応した注入式接着系アンカーです。 市販のコーキングガン(強力型)でご使用可能です。アスファルト/コンクリート/ALCパネル/ブロックに
セット内容樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル2本 主材質エポキシアクリレート樹脂
1個(165mL×1本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

硬化時間が短く、天井や壁面などへあらゆる方向への施工が可能です。効果時間が短いため、素早い施工が可能です。専用ガンの利用で迅速で確実な作業が可能です。専用のミキシングノズルで主剤、硬化剤の混合が確実にでき、混合状態が目視で確認が可能です。カートリッジ式なのであらゆるボルトサイズに適応、適量を無駄なく注入施工できます。環境への取り組みとして、スチレンおよびフタル酸エステルを不使用です。
用途コンクリート、自然石、ALC、レンガなどに。L型、U字などの形状をしたボルトに(ただし、丸棒、丸鋼は使用不可)。 付属品ミキシングノズル2本 トラスコ品番353-7683 セット内容ミキシングノズル2本 材質ビニルエステル系 容量(mL)345
1箱(12本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

日本デコラックスケミチューブ専用 FPGガン
軽量で扱いやすい手動ガンです。
トラスコ品番523-6259
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

軽量で扱いやすい手動ガンです
仕様EL350N専用 トラスコ品番349-4544
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

VOC13品目を含まない非スチレン系変性ビニルエステル樹脂を採用した環境にやさしい接着系アンカーです。電気ドリルによる回転施工が可能となりました。水中施工ができます。
用途改修用差筋に。耐震補強に。鉄骨ベースに。支持金具取付に。水中工事に。橋脚補強に。 材質主剤:非スチレン系変性ビニルエステル樹脂
1箱(10本)ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。 トラスコ品番119-4808 材質スチール、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)32 下穴径(Φmm)3.4 深さ(mm)埋込:42-t 頭部形状ナベ頭 適合ビット十字ビット:No.2 頭部高さ(mm)2.9 穿孔径(mm)3.4 穿孔深さ(mm)30-t 最大荷重(kN)【引張】2.8 呼び径d(mm)4
1箱(800本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1本
1,198 税込1,318
12日以内出荷