六角の新着商品
「六角の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
OHSATO(大里)六角雄ねじ・雌ねじスペーサー(真鍮/ニッケルめっき)
六角支柱タイプのスペーサーです。片方はおねじが立っていて片方からめねじタップが切ってあります。
用途基盤の調整用途に。材質真鍮/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
OHSATO(大里)六角両雌ねじスペーサー平径7(真鍮/ニッケルめっき)
六角支柱タイプのスペーサーです。両方からめねじタップが切ってあります。
用途基盤の調整用途に。材質真鍮/ニッケルめっきねじピッチ(mm)0.7ねじ径M4二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
OHSATO(大里)六角両雌ねじスペーサー平径5.5(真鍮/ニッケルめっき)
六角支柱タイプのスペーサーです。両方からめねじタップが切ってあります。
用途基盤の調整用途に。材質真鍮/ニッケルめっきねじピッチ(mm)0.5ねじ径M3二面幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応