バッテリーターミナル用品の新着商品

バッテリーターミナル用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ
セット内容:大ポール(38.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・小ポール(22.0mm2)用バッテリーターミナル:(+)(-) 各1個・312タブ6mm穴×10個・簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
全長(mm)ツール:165質量(g)ツール:350最大トルク(N・m)29.4ケース寸法(mm)210×110×43(H)全質量(g)650
1組
13,400税込14,740
翌日出荷

バッテリーブラシ エスコ
ブラシとポスト入口がついています。ワイヤー毛は硬く腰があるため確実にポスト・ターミナルの洗浄ができます。
材質本体:メタル質量(g)55穴径(Φmm)ポスト:15収納サイズ38×80ブラシ長(mm)35
1個
1,600税込1,760
翌日出荷

3本爪バッテリーターミナルプーラー エスコ
薄爪タイプ。安定した作業が可能です。3本アームタイプです。
仕様3本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)260アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1.5
1個
23,200税込25,520
翌日出荷

2本爪バッテリーターミナルプーラー エスコ
薄爪タイプ。狭い場所での使用に最適です。2本アームタイプです。
仕様2本爪材質ドイツ鋼寸法(mm)a:1.5、b:10、Φ:4.5質量(g)220アーム長さ(mm)50能力(mm)15~60最大荷重(t)1
1個
18,300税込20,130
翌日出荷