熱電対・温湿度センサ・照度センサの新着商品

「熱電対・温湿度センサ・照度センサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

64件中 41~64件
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃)100 限界温度(℃)60 常用温度(℃)60 熱電対銅・コンスタンタン 素線の種類T熱電対
1セット
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状保護管:ストレート形 形式SCYS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1セット
24,980 税込27,478
24日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

形状保護管:ストレート形 形式SCHS1-0 JISクラス素線階級:JISクラス2
1セット
24,980 税込27,478
24日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
12日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット
41,980 税込46,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
84,980 税込93,478
24日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット
24,980 税込27,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
24日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1セット
28,980 税込31,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



遮断弁
その他CPIスイッチつき / 端子箱から見て右側が加硫 電源電圧AC100V 口径弁サイズ1、口径15A 検査成績書つき
1個
219,800 税込241,780
59日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
19日以内出荷

I2C出力を備えた温湿度センサーボード センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。 I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能 3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能 Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能 ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属 ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意
仕様【I2Cアドレス】0×44 電流(A)平均センサー/0.4μ 温度(℃)±0.2(制度) 電源電圧(V)3.3~5 動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃ RoHS指令(10物質対応)対応 待機電流センサー/80nA 相対湿度(%RH)±1.8(精度)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

日清紡マイクロデバイス照度センサー
単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。
仕様暗電流最大:0.1μA ピーク波長(nm)560(typ) 電流(mA)光電流IL:10 動作温度(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB) 許容損失(mW)150 上昇時間(μs)10 降下時間(μs)10
1個
84 税込92
5日以内出荷

温湿度データを無線で送るセンサユニット どこでも簡単に設置でき、設定も容易な無線センサユニットです。マルチホップと暗号化通信に対応した920MHzの無線モジュールIM920sLを搭載しています。親機として、LTEブリッジ IX920sL-LTEやIoTサーバIX920sL-WF1のほかに、PCや組込みマイコンが使用可能です。 長距離通信で採用実績が豊富なIM920sLを内蔵 ケーブル敷設が不要で、設置が容易 設定が簡単ですぐに使える 屋内において長期間安定に運用ができるセンサを採用
測定範囲温度センサ:-10℃~+60℃、湿度センサ:0~100% RH 質量(g)108 電源単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.03mA、電池電圧警報データ送信機能 精度温度-10~+4.99℃:±1.5℃、+5~+60℃:±0.4℃、分解能:0.01℃、湿度0~19.99% RH:±6.5% RH、20~80%:±3% RH、分解能:0.01% RH 設定方式親機から動作開始、送信周期を無線経由で設定可能。設定値は内部のFlashメモリに保存。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×115×28(突起物を除く) 使用環境【屋内】温度範囲:-10℃~+60℃(結露がないこと) 検知方式温度:半導体バンドギャップ、湿度:静電容量式 動作概要:設定した送信周期毎に温度/湿度データを1回送信 関連資料(1.95MB) 無線920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW 周期送信:10秒、1~1,440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。 電源を与えると温度を表す電圧を出力します。 このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。 類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
使用温度範囲(℃)-30~+130 精度±2.5(@30℃) 電源電圧(V)【動作】2.4~5.5 温度係数【出力】-11.77mV/℃ パッケージTO-92
1個
169 税込186
5日以内出荷

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な土壌水分/温度/ECセンサー 土壌の水分、温度、EC(土壌電気伝導度)をそれぞれ0~100%、-40℃~+80℃、0~23dS/mの範囲で測定できるセンサーです。ECは土壌の中にある様々な物質のイオン濃度の総量を表し、植物の成長と品質、土壌微生物の活動などに影響を与えます。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【土壌】測定範囲:-40~+80、誤差:±0.5(0~50) / ±1(-40~0, 50~80)、解像度:0.1【電気伝導率(S2105のみ対応)】測定範囲:0~23dS/m、誤差:±5%(0~5dS/m)、±10%(5~23dS/m)、解像度:0.01dS/m(0~5dS/m)、0.1dS/m(5~23dS/m)【土壌水分(VWC-体積水分含量)】測定範囲:0~100% (air-water)、誤差:±3%(0%~50%)、±5%(50%~100%)、解像度:0.1%(0%~50%)、0.5%(50%~100%)、【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12 BW=125kHz 通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる) プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスA RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~+85 IP等級IP66 コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な光センサー 0~160000ルクスの範囲の光強度を±5%の精度と1ルクスの分解能で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 質量(g)280 感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz 通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる) 強度【光強度】測定範囲:0~160000ルクス、誤差:±5%、解像度:1 ルクス プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスA RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-40~+85 IP等級IP66 コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー 大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz 湿度(%RH)空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年 感度【最大送信電力】19dBm 温度大気:【測定範囲】-0~+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年 通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる) プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスA RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール 動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-40~+85 IP等級IP66 コントローラ【マイクロ】Wio-E5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢なCO2/温湿度センサー 大気中のCO2排出量、温度、湿度をそれぞれ400~10000ppm、-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
仕様二酸化炭素:【測定範囲】400~10000ppm【誤差】±(30ppm 読み取り値の3%) (拡張範囲 読み取り値の±10%)【解像度】1ppm大気:【測定範囲】-40~+85【誤差】±0.2【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.03 /年空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25/年 その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864 感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz 通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる) プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスA RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~+50(CO2有効測定範囲)、-40~+85 IP等級IP66 コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷