モバイルバッテリー/充電器の新着商品

モバイルバッテリー/充電器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

200件中 121160
キャンペーン情報RSS配信
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバー CIO
極薄8.7mmのデザインと5000mAhの大容量を兼ね備え、Qi2およびMagSafe対応のスマートフォンを効率良く充電できる点が魅力です。また、半固体系バッテリーセルを使用し、安全性を高めた設計が施されており、日常使いから出張まで幅広く活躍します。
仕様Qi2ワイヤレス:最大15W付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)寸法(mm)約102×70×8.7シルバー質量(g)121出力5V=2A / 9V=2.22A適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A / 9V=2.22A充電時間(分)約130 ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安ポートUSB-C × 1
1個
6,398税込7,038
4日以内出荷

CIO Mate Powerbank 001 20W2C1A-APP Mate
手の平サイズなのに高容量なモバイルバッテリー。旅行にも便利!
用途10000mAh大容量 20WのPD急速充電可能 デジタル残量表示RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
4日以内出荷

Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き CBL Mate
スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー
用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷

Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き APP Mate
スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー
用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷

Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き LBK Mate
スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー
用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷

Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き NWH Mate
スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー
用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷

Mate Powerbank 002 15W1C+C 5000mAh マグネット付き MGR Mate
スリムで持ち歩きにピッタリ、ケーブル内蔵のモバイルバッテリー
用途5000mAh、ケーブルとマグネット内蔵
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷

ポータブル電源 Will be
【高耐久性、長寿命】。高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用。4000サイクル使用後も80%の容量を保持する長寿命バッテリー。【高機能搭載】。高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示。パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下。【信頼のアフターサービス】。日本メーカーとしてアフターサービスの対応は万全。万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大1年間の保証付き。不要になった製品は、メーカーによる無償廃棄対応 ※送料除く
仕様【セル】リン酸鉄寸法(mm)293×178×205質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)充電 0~45、放電 -10~45出力【パススルー機能】 < AC600W最大出力(W)【AC】1600(瞬時)定格出力(W)【AC】800充電時間100% 約1時間ポート【充電(AC)】AC500W【充電(DC)】DC12 - 50V、Max 200W切替時間【UPS機能】 ≦ 10msバッテリー容量(Wh)512出力ポートAC100V x 2ポート(50 / 60Hz 切替可)USB【出力】Type-A x2 12W、Type-A x1 18W、Type-C x1 100W
1個
59,980税込65,978
4日以内出荷

ソーラーパネル Will be
【軽量・持ち運び便利】。5.86kgの軽さと折畳式で持ち運びも便利。【使いやすさ】。使用時はぱっと開いてポータブル電源に接続しすぐご使用になれます。
質量(kg)5.86定格出力(W)160寸法(高さH×幅W)(mm)展開時:2025×532、折畳み時:532×452取扱説明書(1.94MB)
1個
53,980税込59,378
4日以内出荷

ポータブル電源 Will be
【高耐久性、長寿命】。高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用。4000サイクル使用後も80%の容量を保持する長寿命バッテリー。【高機能搭載】。高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示。パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下。【防水カバー標準装備】。雨天時も安心して使える、IPX4の防水カバーを標準装備。カバーを付けたまま使用可能。【信頼のアフターサービス】。日本メーカーとしてアフターサービスの対応は万全。万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大3年間の保証付き。不要になった製品は、メーカーによる無償廃棄対応 ※送料除く
仕様【セル】リン酸鉄使用温度範囲(℃)充電 0~45、放電 -10~45出力【パススルー機能】 < AC1400W切替時間【UPS機能】 ≦ 10ms出力ポートAC100V x 4ポート(50 / 60Hz 切替可)
1個
159,800税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

USB Type-C 延長アダプター マリンテック
・本体はアルミニウム製。・傷に強く耐久性があり、変形しにくい。・振動や衝撃にも強く安定性抜群。・耐腐食性/耐摩耗性。・最大10Gbpsの高速データ転送対応。・外付けSSDなどの高速転送にも対応可能。・Type-C(PD)最大100W!ノートPCやスマホの高速充電にも。・角型XLRパネルマウント型。・ナット固定タイプなので簡単取付。・推奨取付穴径Φ24mm。・1年保証
用途スマートフォン/ノートパソコン/タブレット/MP3/MP4/ビデオプレーヤーなど材質アルミニウム質量(g)20出力(W)100(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×30×30.7保証期間1年間コネクタUSB Type-C通信速度10Gbps(最大)取付穴径(mm)推奨:Φ24
1式
1,098税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

USB Type-C充電器 マリンテック
マリンテックUSB Type-C充電器
・コンパクト型/出力最強80W!。・軽量設計。・ケーブル巻き取り式。・最大2台同時充電可能(USB-Cポート×1搭載)。・USB Type-Cケーブル約70cm。・ケーブル収納部にはマグネット搭載!ケーブルがぴったりと収納可能。・急速充電可能。・折りたたみ式プラグ。・高い安全性を実現。・1年保証
質量(g)115出力DC5V(3A)入力電圧(V)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×55対応【機器】Type-C対応スマートフォン/ゲーム機/PC/タブレット/音楽プレーヤーなど保証期間1年コネクタUSB Type-C
1式
2,698税込2,968
6日以内出荷

ちいかわ オイテミテライト デスクトップライト ワイヤレス充電器付き エクスプラス
QI対応スマホ充電器付きデスクトップライト マスコットはやわらかいシリコン素材 スマホを充電しながらライトも使用可能 ライトは8分の充電で約15分間点灯 USB充電式
用途ライト、充電器として。ワイヤレス充電器 スマホ充電 QI対応 LEDランプ ちいかわグッズ付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質充電器:ABS、マスコット:シリコーンゴム
1個
3,898税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

半固体モバイルバッテリー 5000mAh マクセル
半固体電池で安全性向上。長寿命・低温高温の環境でも使える。発熱・液漏れリスクも低減。
セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)本体質量(g)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×99入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)5000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

半固体モバイルバッテリー 10000mAh マクセル
半固体電池で安全性向上。長寿命・低温高温の環境でも使える。発熱・液漏れリスクも低減。
セット内容充電用ケーブル(Type-C-Type-C)本体質量(g)230外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×16.5×143入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)10000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネット ワイヤレス充電器 多摩電子
MFI認証。充電のほかにデータ通信も可能
ホワイトコード長さ(m)1最大電流(A)【充電】3
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷

USBコンセントチャージャー1A 多摩電子
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
材質【本体ケース】PC+ABS本体質量(g)23定格出力DC5V/1A定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
879税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子
USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。90°可動収納式プラグ採用
接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD30W / (5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A)
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

20W コンセントチャージャー Cx2 多摩電子
USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。90°可動収納式プラグ採用
接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
1個
1,598税込1,758
3日以内出荷

PD65Wチャージャー C×2+A 多摩電子
GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応
接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時
1個
4,898税込5,388
3日以内出荷

30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子
最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”。Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応。便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子
単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。海外でも使用できるAC100V~240V対応
質量(g)40出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷

PD45Wコンセントチャージャー 多摩電子
USB-AポートとUSB-Cポート搭載。スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応
用途窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現。最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電材質(本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)84出力[USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×49×49 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V / 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷

PD20Wコンセントチャージャー 多摩電子
Type-Cポート:1ポート
用途パワーデリバリー対応ブラック最大出力(W)20
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷

iFace MagSynq モバイルバッテリー 5000mAh Hamee(ハミィ)
外出先での充電は電源やコードが気になるところ。そんな時はこのMagSynqモバイルバッテリーをスマートフォンの背面にくっつければ、いつでもどこでも充電OK。マグネットが内蔵されているので、MagSafe対応スマートフォンの背面にピタッとくっつき、簡単に付け外しができます。フィンガーバンドにもなる折りたたみスタンド付き。外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー。位置ズレしにくいマグネット吸着式で、充電停止や速度低下の心配なし※1。ワイヤレス充電の最大出力は10W。2つの出力ポートを使って、複数のデバイスを同時充電可能※2。保護回路搭載の安全設計。最大出力2.4Aなので、タブレットの充電にも対応。接続機器を自動認識して最適な充電を行うSmart IC搭載
仕様【PSマークの種類】丸PSEマーク付属品USB-A to USB-Cケーブル 1本(約30cm)ブラック質量(g)153出力USB-C出力 5V/2.4A 、USB-A出力 5V/2.4A 、ワイヤレス出力 10W/7.5W/5W【合計】5V/2.4A定格容量【電池】3.7V/5000mAh入力USB-C 5V/2A寸法(cm)約縦9.5x横6.3x厚1.9内蔵電池リチウムイオンポリマー素材ポリカーボネート、ポリウレタン、マグネット蓄電時間(時間)3充放電回数(回)500
1個
4,500税込4,950
3日以内出荷

iFace ダイレクトモバイルバッテリー 5000mAh Hamee(ハミィ)
iFaceケースにピッタリ合うように設計されているため、スマートにスマホの充電が可能です。スマホの充電がなくなってきたらサッと挿して充電。ケーブルレスなので使用中にケーブルが邪魔になることもありません。iFaceケースのカーブラインに合わせた長めのコネクタと専用ラウンド設計。外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー(iPhone 16の場合は約0.7回の充電可能)。充電しながらスマホを使用できる。入出力コネクタを搭載し、ケーブルなしで給電・充電が可能。最大出力PD20Wで、タブレットの充電にも対応。PD3.0規格、QC3.0規格を搭載しているので幅広い機器に急速充電が可能。2台同時充電可能。小さいバッグやポケットにも収納できて、持ち運びしやすい。ストラップホール付き。保護回路搭載の安全設計(過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能、過充電保護、過放電保護)。急速充電モードが一目でわかるLEDランプ搭載。バッテリー残量を4段階で表示。持ち運び時にコネクタを保護するシリコンキャップ付き。シリコンキャップは本体にくっついているので紛失の心配なし。表面はさらりとしたマット加工
仕様【放電サイクル(回)】500付属品USB-C to USB-Cケーブル(約30cm)ブラック容量【電池】3.7V/5000mAh質量(g)97出力USB-C (C1・C2) 5V/3A、9V/2.2A 、12V/1.67A (最大PD20W)【C1C2同時】5V/3A(最大15W)C1入出力コネクタC2入出力ポート定格容量2600mAh(5V)入力USB-C(C1、C2) 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A寸法(cm)約縦5.0×横7.9×厚2.5保証期間有(1年)内蔵電池リチウムイオン電池蓄電時間(時間)2
1個
3,600税込3,960
3日以内出荷

Galaxy 45W Power Adapter SAMSUNG(サムスン)
SAMSUNG(サムスン)Galaxy 45W Power Adapter
最大出力45Wの急速充電アダプター。取り外し可能なUSB-C to USB-C ケーブル(5A/1.8m)同梱
1個
7,500税込8,250
9日以内出荷

<Insta360 X5>バッテリー(サテンホワイト) Arashi Vision
Insta360 X5の純正バッテリーは、過酷な条件下でも長時間撮影できるように設計されています。5.7K30fpsで最長135分の録画時間。2400mAhのバッテリーが、途切れることのない創造力を刺激します。付属のケースはバッテリーを保護するだけでなく、SDカードの整理や持ち運びに便利なデュアルSDカードスロットを備えています。※万能急速充電ケースを購入した場合、バッテリーケースは付属しません。氷点下20度の環境でもフルパワーを発揮する設計。
1個
8,698税込9,568
9日以内出荷

乾電池式モバイルバッテリー FSC
防災用としても最適。スマホの充電以外にも活躍
用途単3電池4本使用(別売)。ON/OFFスイッチ式。出力:5V1A USB-Aポート
1個
779税込857
3日以内出荷

PD65W対応充電器 FSC
USBPD対応。2台同時充電可能
用途USB-Aポート×1、Type-Cポート×1。最大出力57W(2ポート同時使用時)。Type-Cポートのみ使用時最大65W。USB-Aポート最大12W。PPS充電対応。折りたたみプラグ式ホワイト
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

メタルリングステッカー2枚入り FSC
磁力式ワイヤレス充電対応。お気に入りのスマホケースでマグネット対応アクセサリーが使える。位置決め簡単、取付ガイド付き
用途2枚入り。ご使用になる機器が磁力式ワイヤレス充電に対応することを確認下さい。滑り止めコーティングがされていないPCまたはTPUケース専用ですブラック
1個
779税込857
3日以内出荷

充電器2.4A2ポート FSC
用途2ポート合計2.4A。折りたたみ式プラグホワイト
1個
979税込1,077
3日以内出荷

ワイヤレス充電器 FSC
スマートフォン、TWSイヤホン、AppleWatchの充電に対応。最大出力:15W。マグネット吸着でしっかり固定。給電端子:Type-C 9V2A。PD60W対応 充電ケーブル1m付属
ブラック最大出力(W)15給電端子Type-C 9V2A
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

ワイヤレス充電器 FSC
スタンド式としても使える。スマートフォン、TWSイヤホン、AppleWatchの充電に対応。最大出力:15W。マグネット吸着でしっかり固定。給電端子:Type-C 9V2A。PD60W対応 充電ケーブル1m付属
ブラック最大出力(W)15給電端子Type-C 9V2A
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷

PD30WUSB充電器 FSC
GaN使用で給電効率が高い。PPS充電対応。折りたたみプラグ式
ホワイト出力USB-A 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A 最大30W:Type-C 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 最大30WUSB【USB-A、Type-C】2ポート同時使用時 合計5V3A 最大15W充電環境【PPS】5-11V/3A 最大33W
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

PD20W耐雷USB充電器 FSC
GaN使用で給電効率が高い。PPS充電対応。折りたたみプラグ式。耐雷機能LEDランプ
ホワイト出力USB-A 5V/3A、9V/2A、12V/2.5A、20V/1.5A 最大18W:Type-C 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、最大20W耐雷サージ【バリスタ性能】3000VUSB【USB-A、Type-C】2ポート同時使用時 合計5V3A 最大15W充電環境【PPS】5-11V/2A 最大22W
1個
1,798税込1,978
3日以内出荷

耐雷USB充電器 FSC
PD20W対応。ケーブル長:約1m。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ電圧3,000V)。折りたたみプラグ式。PPS充電対応。耐雷サージ機能表示LED
ホワイト質量(g)71出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電時】最大5V3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×38出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aバリスタ電圧(V)3000
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル エアージェイ
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)125電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000(16Wh)バッテリー容量(mAh)2500蓄電時間(時間)2.5~3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用)充放電回数(回)1000(理論値)
1台
2,598税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ
正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
1台
3,500税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リン酸鉄モバイルバッテリー FSC
安全設計 発火の危険性が低いリン酸鉄モバイルバッテリー。繰り返し使用回数:約1,000回(従来モデルの約2倍)。LEDでバッテリーの残量表示
ブラック質量(g)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×16定格出力5V2A USB-A端子バッテリー容量(mAh)10000定格入力DC5V2A Type-C端子
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷