スプレー・オイル・グリスの新着商品
「スプレー・オイル・グリスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
コスモ石油コスモ スーパーフリーズ
低温特性が優れています。
化学的安定性が優れており、長期間の使用に耐えます。
炭化傾向が少なく、硬質カーボンの生成は全くありません。
水分が少なく、冷媒に対して安定です。
絶縁耐力が高く、電気的特性が優れています。
用途冷凍、冷蔵、製氷および空調用各種冷凍機・電気冷蔵庫、ルームクーラー、パッケージ型エアコンなどの密閉型冷凍機・極低温で使用される機器の軸受油、ギヤー油、作動油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ石油コスモ バック
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。
抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。
熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
用途ロータリーポンプ全般、キニー型
コスモ石油コスモ スーパーエポック ES
熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。
酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。
高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。
ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。
優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。
添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ORAPICT6092 3Hワセリングリース
食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。NSF 3Hグレード登録品。無色透明無味無臭。有害物質非含有。機械安定性と熱安定性に優れる。定着性に優れる。滴下しない
用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置仕様質感:なめらか色透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし内容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgベースオイルワセリンコーデックスRoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg×1個)
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
1缶(16kg)
¥159,800税込¥175,780
4日以内出荷
1缶(2.5kg)
¥59,980税込¥65,978
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥89,980税込¥98,978
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥68,980税込¥75,878
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥99,980税込¥109,978
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥72,980税込¥80,278
4日以内出荷
出光NTGスーパーモリブデン
二硫化モリブデンを配合し、耐摩耗性に優れています。安価で、潤滑性に優れ、汎用的にご使用頂けます。
用途建設機械の各種摺動部の潤滑・自動車シャシー部の潤滑・各種農機具の摺動部の潤滑・その他、潤滑が必要な箇所の潤滑外観灰黒色危険物の類別非危険物
出光NTGキングスター SG-0(LF)
特殊ポリマーの配合により、ギヤー歯面への付着性に優れ、音鳴りを抑えます。有機モリブデン入りで耐摩耗性に優れています。極圧性に優れています。機械安定性に優れています。ゴムシールに対する影響が少なく、グリースの漏洩を防止します。鉛化合物・バリウム化合物などの環境負荷物質を含有していません。
用途?一般産業機械軸受の潤滑?減速機ギヤーの潤滑?衝撃荷重、高荷重摺動部の潤滑滴点(℃)191外観黄褐色半固体混和ちょう度370(25℃)蒸発量(%)0.29(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)10(99℃ 100h)
1缶(16kg)
¥51,980税込¥57,178
4日以内出荷
出光NTGカートリッジシャシー
カートリッジシャシーは、カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用頂けるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
湿潤性A級(14 日)外観褐色チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別非危険物水洗耐水度(%)1(38℃)
1缶(16kg)
¥79,980税込¥87,978
4日以内出荷
1缶(10kg)
¥1,198,000税込¥1,317,800
4日以内出荷
出光NTGニグルーブ SP-K
極圧性に優れています。長期に渡って安定した防錆効果を発揮します。耐水性に優れています。高滴点なので、高温下(70~80℃)でも流失しません。
用途建設機械の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュの潤滑。圧延機・歯車・建設機械・バンバリーミキサー等、各種産業機械の潤滑。水力発電機・コンベア・フォジングプレス・プレス機械など、特に水の混入の恐れがある箇所の潤滑。高荷重が掛かる箇所の潤滑塩水噴霧250h-A級滴点(℃)197外観茶褐色バター状混和ちょう度280(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)20.5蒸発量(%)0.5(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-20℃)【回転】90(-20℃)混和安定度328(10万回)
1缶(16kg)
¥35,980税込¥39,578
4日以内出荷
出光NTGニグルーブ RX-2
リチウム石けん。橙赤色半固体。耐ゴム性潤滑性に優れている
用途ブレーキ用ラバーグリース。JIS-K-2228準拠品。自動車メーカー7社で使用されている。危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥79,980税込¥87,978
4日以内出荷
出光NTGニグルーブ PG -M
リチウム石けん/合成油。耐樹脂、耐ゴム、低温性に優れる。PG-Mは付着性にも優れる
用途プラスチックギヤ、低温領域での潤滑。使用温度範囲(℃)-40~+130危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥109,800税込¥120,780
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥109,800税込¥120,780
4日以内出荷
出光NTGニグルーブ MP-DX
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
滴点(℃)191外観茶褐色半固体混和ちょう度323(25℃)離油度質量(%)2.9(100°℃ 24h)蒸発量(%)0.19(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)30(99℃ 100h)混和安定度355(10万回)
1缶(16kg)
¥34,980税込¥38,478
4日以内出荷
出光NTGニグルーブ HT
無機増ちょう剤。黒色半固体。耐熱性、機械的安定性に優れる
用途インゴット台車、クレーン軸受、タンバーシャフト、塵介焼却炉、乾燥機の軸受等、高温での潤滑性要求に適する。危険物の類別非危険物
出光NTGニグルーブ EP-2K
用途建機の旋回ギヤー部、ピン、ブッシュ・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)196混和ちょう度276(25℃)離油度質量(%)0.8(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別非危険物酸化安定度(kPa)35(99℃ 100h)混和安定度330(10万回)
1缶(16kg)
¥28,980税込¥31,878
4日以内出荷
出光NTGニグルーブ EP-1K
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)
1缶(16kg)
¥28,980税込¥31,878
4日以内出荷
出光NTGニグルーブ CP
極圧性・耐摩耗性が良好です。耐水性が良好です。圧送性が優れています。
用途コンクリートポンプ車の滑り弁・製鉄機械のテーブルローラー、コンベア・自動車シャシー・各種プレス機械などの集中給脂用
出光NTGニグタイト UMF
摩擦特性・潤滑性が特に優れている。圧送性に優れている。耐クーラント性に優れている。耐フレッチング性に優れている。付着性(油膜保持)に優れている。
使用温度範囲(℃)-20~+130滴点(℃)200外観淡黄色半固体混和ちょう度466(25℃)増ちょう剤ウレア化合物危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥99,980税込¥109,978
4日以内出荷
出光NTGニグタイト LTS-2
低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)200混和ちょう度272(25℃)蒸発量(%)0.45(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】440(-40℃)【回転】59(-40℃)
1缶(16kg)
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷
出光NTGニグタイト LTS-1
低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)199混和ちょう度320(25℃)蒸発量(%)0.48(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】320(-40℃)【回転】51(-40℃)
1缶(16kg)
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷
出光NTGニグタイト LTS-00
低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度416(25℃)蒸発量(%)0.52(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)
1缶(16kg)
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷
出光NTGニグタイト LTS-0
低温性が優れています。極圧性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑・寒冷地における建設機械等の軸受及びその他の潤滑・低温雰囲気におけるギヤー潤滑 (低温使用のギヤードモーター用潤滑剤)・その他、低温特性を必要とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-40~+130滴点(℃)193混和ちょう度365(25℃)蒸発量(%)0.51(99℃ 22h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類酸化安定度(kPa)15(99℃ 100h)低温トルク(mN・m)【起動】210(-40℃)【回転】32(-40℃)
1缶(16kg)
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷
出光NTGニグタイト LRT
耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度415(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油合成油、鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥62,980税込¥69,278
4日以内出荷
出光NTGニグタイト LRP
耐摩耗性および耐焼付性が優れています。潤滑性が優れています。酸化安定性が優れているので長期間使用可能です。
用途減速機を主とする各種ギヤードモータの潤滑、その他耐摩耗性 ・耐焼付性を必要 とする箇所のグリース潤滑剤使用温度範囲(℃)-30~+130混和ちょう度420(25℃)増ちょう剤リチウム 石けん基油グリコール系、合成油危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥79,980税込¥87,978
4日以内出荷
出光NTGニグタイト LL-2
リチウム石けん。オレンジ色半固体。極低温性に優れる
用途-60℃までの低温用。冷凍設備等の極低温雰囲気における軸受潤滑 極寒地における建設の軸受やその他摺動潤滑。DH36危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥59,980税込¥65,978
4日以内出荷
出光NTGニグタイト FP-2
リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷
出光NTGニグタイト FP-0
リチウム石けん。褐色半固体。非延焼性を有し、極圧性、圧送性、耐水性に優れる
用途設備用グリースとして広い用途での使用が可能であるが、特に鉄鋼設備用として最適。危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥179,800税込¥197,780
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷