スプレー・オイル・グリスの新着商品

「スプレー・オイル・グリスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

450件中 281~320件
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
材質半透明PET 質量(g)(インパルス)260 使用温度範囲(℃)-10~55 電源6V 2.3Ah (付属) 方式(稼働)電気機械方式 最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2) 寸法(Φ×mm)60×93 吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5 防塵防水性能IP68 取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付) 危険物の類別非危険物
1個
39,000 税込42,900
4日以内出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。
仕様(吐出期間設定)1~12ヶ月 材質PET材 容量(mL)250 質量(g)335 接続ねじ(inch)G1/4 種類(グリース)空容器 使用温度範囲(℃)(容器)-20~55 方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 寸法(Φ×mm)52×198 最大圧力(bar)(作動)5 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 危険物の類別非危険物
1個
15,800 税込17,380
4日以内出荷

オイル用。
適合品番EA991CU-1AA、-1AB、-1BA 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)Φ25×45
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

【EA991BC-55・75用】替え穴あきジョイント。
材質PP 質量(g)17.5 外径(mm)68 危険物の類別非危険物
1個
160 税込176
翌日出荷

屋内外で使用可能。顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。
用途スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分に チャコールグレー 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)400 耐熱温度(℃)-50~300 可使時間(分)30 密度(g/cm3)1.3 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,270 税込3,597
翌々日出荷

白色塗料(黒っぽい金属表面用)。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。膜厚はμm単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 189ml。〈環境対応商品〉人体や環境に対して優しいと判断された商品。〈PRTR|該当〉環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。
用途機械、電気機器、器具の部品等、鋳物黒っぽい金属表面のケガキに使用 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 乾燥時間(分)3以内 塗布面積(m2)5/1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量189mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,760 税込1,936
翌々日出荷

容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。電池はガスジェネレーターに内蔵されております。付属の黒キャップは、グリス充填後の仮止めキャップ(吐出口をふさぐ用途)として使用します。
仕様125ml用 危険物の類別非危険物
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

3本組。セット内容:420ml 金属傷探査(洗浄液)、420ml 金属傷探査(浸透液)、420ml 金属傷探査(現像液)、アタッシュケース。自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。特殊な装置は一切不要なので、屋内・屋外を問わず使用できます。取り扱いが簡単なので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます(塗装面、プラスチックは除く)。ワンタッチエアゾール式なので、使用が簡単で携帯に便利です。腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。検査感度はキズ巾1.5μm、深さ30μm【JIS Z 2343-2 準拠】 最高感度の感度レベル2(試験温度範囲-20℃~50℃の結果)。使用方法 染色浸透探傷法(PT)は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後、洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を発見する方法です。〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。〈PRTR|該当〉※洗浄液・浸透液 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品。1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品。〈PRTR|非該当〉※現像液 環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに 材質(アタッシュケース)ポリプロピレン (洗浄液)透明、(浸透液)赤、(現像液)白 使用温度(℃)(洗浄液)0~60、(浸透液)0~80、(現像液)0~50 感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:240×223×55(蓋底72) 危険物の類別非危険物 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:255×250×77
1セット
4,000 税込4,400
翌日出荷

本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
用途発熱素子の熱対策 A材:ベージュ / B材:ホワイト 硬さ(Type E)30 比重3.2 難燃性(UL94)V-0 熱伝導率(W/mk)(ASTM D5470)4.5 絶縁破壊電圧(kV/mm)≧10 AC 粘度(Pa・s)(混合後)250 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間24@25℃ グリーン購入法適合 体積抵抗値≧1010 Ω・cm
1本(50cc)ほか
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は、2液を混合することで室温で硬化する放熱グリスです。塗布時にはペースト状で凹凸面に追従しやすく、圧縮時の負荷を軽減します。高い密着性によって接触熱抵抗を低減し、効率的な放熱を実現します。バインダーにはシリコーンを採用しており、幅広い温度域で安定した性能を発揮します。また、接点障害の原因となる低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため、電子機器の接点付近でも安心して使用可能です。さらに、熱伝導率や硬さの異なるタイプに加え、電磁波吸収タイプもラインアップしており、用途に応じて選択いただけます。
用途発熱素子の熱対策 A材:ライトブルー / B材:ホワイト 硬さ(Type E)20 比重2.9 難燃性(UL94)V-0 熱伝導率(W/mk)(ASTM D5470)3.6 絶縁破壊電圧(kV/mm)≧10 AC 粘度(Pa・s)(混合後)260 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間24@25℃ グリーン購入法適合 体積抵抗値≧1010 Ω・cm
1本(50cc)ほか
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。
内容量(mL)(ハケ付き)100 危険物の類別非危険物
1個
610 税込671
翌日出荷

探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。
内容量(L)3.6 危険物の類別非危険物
1個
5,610 税込6,171
翌日出荷

二硫化モリブデン系。高温・高荷重下の摺動面、機械のなじみ運転の潤滑に。
灰黒色 使用温度範囲(℃)-35~400 内容量(mL)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量330mL 危険物の性状非水溶性
1本
7,680 税込8,448
翌々日出荷

低リンタイプの冷温水(5~80℃)用の防錆剤です。冷温水系統に使用されている各種金属の表面に保護皮膜を形成し、錆の発生を防止します。錆の発生による熱交換率低下を防ぎますので、省エネルギーに役立ちます。使用方法・冷温水の保有水量に対して本剤を0.5~1%投入してください。・薬剤が均一になるまで冷温水を循環(1時間程度)してください。・冷温水が鉄分で赤色(1mg/L以上)の状態であれば水の入れ替えを行うか、または化学洗浄後に本剤を所定量投入してください。・6ヶ月毎に冷温水を交換するか、または定期的に水質分析を行い、低下した薬剤濃度分を追加投入してください。追加投入する場合であっても、冷温水は最長2年で交換してください。・他社品の防錆剤と混合して使用しないでください。
pH8.3 (0.5%水溶液) 主成分無機塩類、防錆剤、消泡剤 液性アルカリ性 比重1.1 標準使用量0.5~1.0% 内容量(kg)10 危険物の類別非危険物 性状透明 (液体)
1缶
32,100 税込35,310
翌日出荷

シリコンフリー。毛細管現象により、高い浸透・防錆・撥水性・潤滑・洗浄・耐腐食効果を兼ね備えたマルチタイプ。ダブルノズルで狭い所や広い範囲の両方に噴射できます。工場や作業現場、自動車部品、自転車など様々な場所・用途で使用できます。固着したねじ・ボルト・継手・バルブを緩め、錆を浸透させて溶解します。切削油としても使用できます。汚れた金属表面を洗浄し、粘着がなく、汚れやほこりなど付かないよう膜を作ります。あらゆる工具・機械・電気および精密機器などを保護します。
淡黄色 内容量(mL)500 耐熱温度(℃)-50~210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,680 税込1,848
翌々日出荷

シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し、成型した固形タイプの消泡剤です。固形型消泡剤は保存安定性に優れ、水系発泡液や発泡した泡と接触することで、消泡成分が徐々に溶け出し、消泡効果を発揮します。水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用できます。
用途排水・一般工業用(投げ込み式)、排水処理、スクラバーなどの循環水処理 材質シリコーン 寸法(mm)70×80×35(H) 内容量(g)200 使用時間2週間 (目安) 有効成分1 融点(℃)53 危険物の類別非危険物
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

エスコトロリー
EA991CG-10用トロリー。
危険物の類別非危険物
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

各種部品の油汚れの洗浄。エンジンルーム内の簡易洗浄。各種電子部品周りの洗浄。各種部品への影響、及び引火性が懸念される箇所の洗浄。引火点を持たず不燃性です。第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄力です。樹脂部品やゴム部品に悪影響を与えません。
無色 内容量(g)420 危険物の類別非危険物
1本
9,170 税込10,087
翌日出荷

湿った場所や海洋用途で、腐食性の高い液体に対し効果的に保護します。低速・高速回転どちらにも対応し、潤滑したい場所に使用可能です。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。使用方法 表面をきれいにして下さい。スプレーの効果を高めるために、スプレーを室温で温めて下さい。使用前に管を振って、混ざる音が聞こえるまで混ぜて下さい。約15cmの距離からスプレーして下さい。
用途ベアリング、ジョイント、レバー、スライドガイド、スピンドル、シャフト、ギア、チェーン、ワイヤーケーブルなどに 材質主剤:カルシウム石鹸 ベージュ 使用温度範囲(℃)-25~80 内容量(mL)400 臭気ほぼ無臭 危険等級 動粘度(mm2/s)9(100℃)、100(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量400mL 保存期間(年)2 危険物の性状水溶性
1本
3,480 税込3,828
翌々日出荷

汎用タイプの焼き付き防止潤滑剤。ねじ部の腐食や過熱による焼き付きを防止。
使用温度範囲(℃)-54~870 液色 内容量(g)454 耐熱温度(℃)870 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量454mL 危険物の性状非水溶性
1本
6,380 税込7,018
翌々日出荷

スプレータイプの焼き付き防止潤滑剤。ヒンジ、ギア、チェーン、ベアリング、ローラー等に。一般用および特定用途の長期潤滑の為の焼付き防止剤です。金属接合部の摩耗、かじり、腐食を防止します。潤滑性により、ねじの締め付け、取り外しを容易にします。ねじ部のかじりや腐食を防止します。高温環境にされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
使用温度範囲(℃)-54~870 液色 内容量(g)340 耐熱温度(℃)870 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量340mL 危険物の性状非水溶性
1本
4,520 税込4,972
翌々日出荷

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。
内容量(g)85 耐熱温度(℃)-40~1400 耐圧力性230N/mm2 危険物の類別非危険物 稠度NLGI 1
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。
内容量(g)450 耐熱温度(℃)-180~1200 耐圧力性230N/mm2 危険物の類別非危険物 稠度NLGI 1
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。
内容量(g)450 耐熱温度(℃)-40~1400 耐圧力性230N/mm2 危険物の類別非危険物 稠度NLGI 1
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

厳選された極圧材と添加剤配合により、強力な極圧潤滑性能が備わった究極の潤滑防錆浸透スプレー。チェーンやワイヤー、ベアリングなどの金属部品に起こる焼き付きや金属摩擦を防ぎ、優れた潤滑効果を発揮します。高荷重及び水がかかる箇所にも使用でき、過酷な状況下でも潤滑効果が持続します。極圧性能に加え、水置換剤の働きにより金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属面を守ります。
用途機械、自転車、バイク、その他各種チェーンの潤滑(シールチェーン対応)、ワイヤー、ベアリング、ギア、駆動部、金属接触面などの長期潤滑、各種機械の高荷重極圧時の潤滑、焼き付き防止、組み立て初期のならし運転時の潤滑、かじり防止に 淡黄褐色 内容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,170 税込2,387
翌々日出荷

フッ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を添加したグリースです。薬液を扱うバルブやコックの潤滑等に。ペースト状。
白色 使用温度範囲(℃)-15~150 内容量(g)50 適合流体酸素、腐食性流体、真空シール 危険物の類別非危険物 塗布量50g/m2(2m2チューブ)
1本
14,900 税込16,390
翌日出荷

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。
仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム) 材質PET材 使用温度範囲(℃)-30~120、(容器)-20~55 接続ねじG1/4” 運転方式乾電池式H2ガス圧力 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 危険物の類別非危険物 グリース汎用 グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月 動作圧(bar)最大5
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基(L):i (リチウム) 材質PET材 寸法(mm)Φ52×198 容量(mL)250 質量(g)335 使用温度範囲(℃)-25~130、(容器)-20~55 接続ねじG1/4” 運転方式乾電池式H2ガス圧力 防塵防水性能IP68 取付方向360°制限なし 基油鉱物油 危険物の類別非危険物 グリースモリブデン グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月 動作圧(bar)最大5
1個
16,600 税込18,260
4日以内出荷

ロックカプラー付き。手動式グリースガン専用。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。スプリングガード付き。
使用圧力(MPa)24.1、ロックカプラー:55 破壊圧力(MPa)80 ノズル長(mm)ロックカプラー:30 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×P1.0 ノズル径(Φmm)ロックカプラー:17
1セット
4,900 税込5,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。
材質スチール (亜鉛めっき) 危険物の類別非危険物
1本
665 税込732
翌日出荷


30本入り。ウレア系。熱安定性に優れたウレアベースのグリースに有機モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安定が良好です。
仕様NLGI-2 黄褐色 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(g)(1本)80 危険物の類別非危険物
1箱(30本)
13,200 税込14,520
翌日出荷

セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
危険物の類別非危険物
1セット
65,500 税込72,050
翌日出荷

NLGI-1~2。フレキシブル兼用ノズル付き。ノズルはカプラー付き。スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8 容量(mL)500 ノズル長(mm)330 材質(ノズル)スチール 最大吐出圧力(MPa)40 筒長(mm)273.5 ノズル形状ストレート 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×P1.0 吐出量(cm3/ストローク)1.2
1セット
8,430 税込9,273
7日以内出荷

300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。
容量(mL)500 ノズル長(mm)150 吐出圧力(MPa)69 吐出量(g/ストローク)1 筒長(mm)285 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×P1.0
1セット
5,080 税込5,588
7日以内出荷

NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8 容量(mL)500 ノズル長(mm)150 最大吐出圧力(MPa)40 筒長(mm)273.5 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×P1.0 吐出量(cm3/ストローク)1.2
1セット
9,270 税込10,197
7日以内出荷

NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。
軸径(Φmm)ピストン:10 寸法(mm)395×140×66 質量(kg)1.31 容量(mL)500 ノズル長(mm)150 最大吐出圧力(MPa)60 筒長(mm)290 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×P1.0 吐出量(cm3/ストローク)1.2
1個
9,540 税込10,494
翌日出荷

セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74 使用圧力(MPa)カプラー:103まで ホース長さ(mm)フレキホース:450 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8”NPT
1セット
10,400 税込11,440
7日以内出荷

セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能。 グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74 使用圧力(MPa)カプラー:103まで ホース長さ(mm)フレキホース:300 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8”NPT
1セット
10,100 税込11,110
7日以内出荷

連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適 容量(mL)500 吐出量400g/分 ノズル長(mm)150 吐出圧力(MPa)33 使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8 吸入口サイズ1/4” (F) 筒長(mm)285 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×P1.0 使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min 圧力比40:1
1セット
11,900 税込13,090
7日以内出荷