家電の新着商品
「家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
丸い刃先で肌にやさしい。約0.12mmのうす刃で根元からカット。3倍パワフルモーター搭載で、ワキやVラインの太い毛もスムーズにカット。防水機能を新搭載。防水式だからお風呂でも使えて、水洗いOK。
付属品掃除用ブラシ
色ピンク調
質量(g)75(キャップ、乾電池含まず)
電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×1本(別売)
電源乾電池式
刃厚(mm)0.12
使用時間週2回(1回5分間)の使用で1カ月間使用可能(室温20 ℃の時)
本体寸法(cm)高さ18.6×幅2.7×奥行2.6(キャップ含む)
1台
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
肌を守りながら太い毛も鋭くカット。剃りにくい箇所もしっかりフィット。剃り残しのない肌へ。防水仕様だからお風呂でケアが可能。
付属品掃除用ブラシ
色ベージュ
質量(g)75(乾電池、キャップ含まず)
電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×1本(別売)
電源乾電池式
刃厚(mm)0.2(トリミングヘッドの場合)
使用時間パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で1カ月使用可能(トリミングヘッドで1回5分、週2回使用 室温20℃の時)
本体寸法(cm)高さ16.9×幅3.1×奥行2.6(トリミングヘッド装着時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
「やわ肌ガード」で、肌にやさしく脱毛。仕上がり長持ち。ソイエ上位機種(2020年発売 ES-EL8B)と同等の爪を採用し、約0.5mmの短い毛にも対応。海外でも使えるAC100~240V電源対応オートボルテージ(自動電圧切替)搭載。
付属品掃除用ブラシ
色ピンク調
消費電力(W)6
電源交流式
本体質量(g)114
キャップ○
電源コード1.8m(ACアダプター)
本体寸法(cm)高さ11.1×幅5.4×奥行3.6
1台
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
毛くずが飛び散らない毛くず吸引機能付・多彩なアタッチメントで、ショートカット(長め)~丸刈りまで・安全に関する注意があります詳しくはメーカーHPをご参照ください
付属品電源アダプター,オイル,掃除用ブラシ,収納ケース,カットテクニックBOOK
色緑
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
消費電力(W)16.5
電源交流式
本体質量(g)230
別売付属品替刃 ER9603
本体寸法(cm)高さ22.6×幅6.3×奥行6.6
アタッチメントスライドアタッチメント(50~80mm用・4段切替)・スライドアタッチメント(10~40mm用・4段切替)・刈り高さアタッチメント(3/6mm用)・刈り高さアタッチメント(9/12mm用)・刈り高さアタッチメント(15/18mm用)・スキ刈りアタッチメント
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
肌あたりがやさしい「回転刃」・充電不要の「プラグイン充電式」・海外でも使える「オートボルテージ」・(AC100~240V)
付属品掃除用ブラシ
色黒
タイプ回転式1枚刃
電源(V)AC100-240
消費電力(W)充電時:1
本体質量(g)125
別売付属品セット替刃(内刃+外刃ES9392)
充電時間8時間
使用の目安1日1回3分で7日
電池Ni-MH蓄電池
充電方式プラグイン充電式(100V専用)
本体寸法(cm)高さ12.6×幅4.6×奥行5.8
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1台でヒゲ・ヘアー・ボディのムダ毛をケア・お手入れが簡単なウォータースルー機能・0.5mm刻みのこだわりのスタイリング
付属品ヒゲ用アタッチメントA(1~10 mm),ヘアー用アタッチメントB(11~20 mm),ボディ用アタッチメント(1.5 mm),専用オイル,掃除用ブラシ
色シルバー調
電源(V)AC100~240 (自動電圧切替付)
電源1時間充電・交流式
本体質量(g)180 (アタッチメント含まず)
連続使用時間フル充電で連続50分間使用可能
本体寸法(cm)高さ18.0×幅5.2×奥行4.3
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2種類のヘッドで理想の長さに整えられるはじめてでも肌にやさしく剃れる
付属品シェーバーヘッド,I型トリマーヘッド,長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm,長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm,マユカバー,保護キャップ(シェーバーヘッド用),掃除用ブラシ,専用オイル
色青
電源乾電池式
電源電圧単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)
本体質量(g)80(シェーバーヘッド装着時/乾電池・キャップ含まず)
使用時間単3形アルカリ乾電池1本で40分使用可能
使用電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売)
本体寸法(cm)高さ17.0×幅3.9×奥行2.7(シェーバーヘッド装着時/キャップ含まず)
アタッチメント長さそろえアタッチメントA:7/6/5 mm・長さそろえアタッチメントB:4/3/2 mm・マユカバー
1台
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ
仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃【背面トリマー(キワゾリ刃)】シャープトリマー(45°)
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ
色青
電圧AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】
質量(g)165(キャップを除く)
電源USB:急速2時間充電
消費電力2W(AC100V 充電時)
表示充電表示
使用の目安10日
電池Ni-MH蓄電池
駆動方式回転モーター駆動
充電方式USB充電
ヘッド仕様フロート刃機構
本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)
防水防水設計(IPX7基準)
洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用
仕様【内釜】黒角厚釜
付属品しゃもじ、計量カップ
厚さ(mm)【釜】2.1
質量(kg)2.9
色ホワイト
種類[4メニュー]
定格消費電力(W)790
加熱方式ヒーター式
機能【保温】〇(12時間)
外面黒色
保証期間【内面コート】本体1年間保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×30.3×19.4
高さ(cm)(ふたを開けた時)41.5
モード【美味しさ】白米:52分、無洗米:52分、高速:27~39分、炊込み:53~56分、おかゆ:53~62分、エコ炊飯:48分
消費電力量(Wh)【炊飯時】161/回(エコ炊飯)【保温時】20.0/h【タイマー予時】0.34/h【待機時】0.10/h
省エネ基準達成率(%)102(目標年度:2008年 / 年間消費電力:86.1kWh/年)
炊飯容量1.0L 1.0~5.5合
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
4つのスピーカーでゲームフィールドに入り込んだような没入感(※使用感には個人差があります。※)を実現ゲーム別「サウンドモード」を搭載し、「ファイナルファンタジーXIV」のサウンドチームと共同開発した、こだわりの仕様・音質を実現耳を塞がず肩に乗せる仕様で、長時間でも快適なプレイが可能
色ブラック
質量(g)244 (ケーブル・USB 端子含まず)
形式【サラウンドスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【フロントスピーカー】Φ3 cm コーン型 2個、【マイクユニット】MEMS型 2個
消費電力(W)4.5
電源接続機器側のUSB ポートより給電・DC 5 V、900 mA
最大出力(W)【非同時駆動 / JEITA】4(1 kHz、T.H.D. 10.0 %、6 Ω、 20 kHz LPF)
ケーブル長(m)【USBケーブル】3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×46×209
適合機器USB ケーブル接続:パソコン、PS4・PS5、Nintendo Switch(テレビモード時)、音声接続コード接続:パソコン、PS4・PS5、Xbox One・Xbox Series S/X、Nintendo Switch(テーブル/ 携帯モード時)、パソコン対応OS:Windows 10
端子【USB】USB Type A
インピーダンス(Ω)【サラウンドスピーカー】6【フロントスピーカー】6
入出力端子【音声】3.5 mm ミニジャック CTIA 準拠 (AUX)(ヘッドセット端子に対応)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利キッチンなど水廻りでも使える「防滴仕様」など、多彩な機能を搭載
付属品ワイヤレス送信機,ACアダプター(1個),DCケーブル[1.2m、ワイヤレス送信機用](1本),DCケーブル[0.5m、ワイヤレスネックスピーカー充電用](1本),音声接続コード1.0m(1本)
色ブラック
質量(g)ワイヤレスネックスピーカー:108、ワイヤレス送信機:29
形式フルレンジ11mm×34mm ×2
電源【ACアダプター】入力:AC 100 V~240 V ,50/60 Hz , 0.2 A ,10 VA( 100 V) ,13 VA( 240 V)、出力:DC 5 V ,800 mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ワイヤレスネックスピーカー】189×36×183【ワイヤレス送信部】72×16×48
入力【ワイヤレスネックスピーカー】USBタイプC DC5V ,500mA(充電専用) / 【ワイヤレス送信機】USBマイクロタイプB DC5V
通信方式2.4 GHz band FH-SS
充電時間6時間 周囲温度25℃ / 電池を使い切った状態で充電時
内蔵電池DC 3.7 V リチウムポリマー電池
連続再生時間13時間
防滴構造IPX4相当
BluetoothVer. 5.0(Class 1)
音声入力Φ3.5mm ステレオミニ
通信距離(m)10
対応コーデック【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】SBC ,AAC
対応プロファイル【ワイヤレスネックスピーカー(PHONEモード)】AVRCP ,A2DP (SCMS-T 対応) ,HFP ,HSP
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
圧力を保ち続ける絶妙な火加減で、おいしいメインからごはんまで、多彩な自動調理20メニューたっぷり調理容量6L
付属品計量カップ,おたま,蒸し板,メニューシール
質量(kg)4.2
色ホワイト
タイプマイコンあり
容量(L)【調理】2.6
消費電力(W)800
圧力70kPaゲージ圧(115℃)
加工【なべ内面】フッ素加工
機能【予約】〇(自動調理の一部のみ)、【低温調理】〇(2段階温度設定)、【保温】〇(一部メニューは調理終了後自動で移行しない)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×27.4×26.2
モード【自動調理】20メニュー: 角煮、塩ゆで豚、肉じゃが、牛すじの煮込み、さばのみそ煮、筑前煮、黒豆、カレー、おでん、ロールキャベツ、ブイヤベース、ヘルシースープ、ポトフ、ごはん、玄米、お急ぎ圧力ごはん、炊込みごはん、温泉卵、スチームチーズケーキ、甘酒
炊飯容量白米:0.36~0.9L、玄米:0.36~0.72L
満水容量(L)3.9
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
4KやHDRの映像が楽しめるUltra HDブルーレイ再生に対応 最新のHDR規格「HDR10+」「Dolby Vision」両対応 4K映像を手軽に楽しめる高速トレイオープン&コンパクト設計
付属品リモコン、単3形乾電池(リモコン用)×2、ACアダプター
質量(kg)1.2
色ブラック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×46×193(突起部含まず)
端子【HDMI】2系統 映像・音声x1(4K/60p・30p・24p、1080/60p・60i・24p、480/60p)、音声x1(映像は出力されません)、【LAN】1系統、【USB】1系統(USB2.0)
再生可能ファイル形式【BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層)】Ultra HD Blu-ray、Blu-ray 3D、Blu-ray 2D【BD-RE(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【BD-R(片面単層/片面2層)】BD-MV、BD-AV【DVD-ROM(片面単層/片面2層)】DVD-Video【DVD-R】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC、AVCHD【DVD-R(DL)】DVD-Video、DVD-VR、AVCREC 、AVCHD【DVD-RW】DVD-Video、DVD-VR 、AVCHD【+R】Video、AVCHD【+R(DL)】Video、AVCHD【+RW】Video、AVCHD【CD】CD-DA、CD-R/RW
音声出力【同軸デジタル】1系統
待機時消費電力(W)クイックスタート「切」時:0.3、クイックスタート「入」時:4.5
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃。持ち運びに便利なUSB充電タイプ
仕様【内刃】30°鋭角ナノエッジ内刃【外刃】ステンレス刃物鋼3枚刃
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C),掃除用ブラシ
色ダークネイビー
電圧AC100~240V(自動電圧切替付)【別売のUSBアダプター「出力:5V、1A」使用時】
質量(g)160(キャップを除く)
電源USB:8時間充電
消費電力1W(AC100V 充電時)
表示充電表示
使用の目安7日
電池Ni-MH蓄電池
駆動方式回転モーター駆動
充電方式USB充電
ヘッド仕様フロート刃機構
本体寸法(cm)高さ15.7×幅6.5×奥行4.4(キャップを除く)
防水防水設計(IPX7基準)
洗浄清潔水洗い可能(ACアダプターは除く)
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
大火力包み加熱でふっくら炊き上げる備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用
仕様【内釜】備長炭釜
厚さ(mm)【釜】1.6
質量(kg)5
色ホワイト
種類[7メニュー]白米・無洗米・玄米・雑穀米・炊き込み専用・炊きおこわ・おかゆ
定格消費電力(W)1120
加熱方式大火力包み加熱
外面黒色
液晶パネルグレー液晶
保証期間【内面コート】本体1年間保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.0×37.7×22.4
高さ(cm)(ふたを開けた時)43.1
モード【玄米】ごはん:75~80分、【白米・無洗米】ふつう:52分、かため:47分、やわらか:56分、エコ炊飯:44分、高速:27~31分、少量:49分、おかゆ:51~60分、炊込み:53~57分、炊込み(もち米を使うとき):52~55分、【雑穀米】ごはん:51~55分、食感炊き分け3種類(ふつう、かため、やわらか)
消費電力量(Wh)【炊飯時】154/回(エコ炊飯)【保温時】19.1【タイマー予時】0.90【待機時】0.84
タイマー【予約タイマー】2メモリー
省エネ基準達成率(%)101(目標年度:2008年 / 年間消費電力:85.4kWh/年)
炊飯容量1.0L 0.5~5.5合
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
美容クリニックの技術に着目。ヒアルロン酸などの大きい分子の美容成分も角質層まで浸透する「高分子浸透技術」。組み合わせる化粧品に合わせて選べる3つのモードと温感。ウェアラブルだからできる「ながら美容」
付属品クリップ
色ゴールド調
質量(g)コントローラー・パッドユニット:140、シリコンマスク:150
消費電力(W)6(充電時)
電源充電式
電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz
コード長さ(m)1.8(ACアダプター)
連続使用時間フル充電で3回使用可能(シートマスクモード<10分>の場合)
充電時間1.5時間(室温15~35℃)
使用電池リチウムイオン電池
モードシートマスクモード・デイリーケアモード・クイックケアモード
本体寸法(cm)シリコンマスク:幅63×奥行20、コントローラー:高さ13×幅3.3×奥行2.8、パッドユニット:高さ6.5×幅8×奥行2.2(ケーブル長さ:35
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
充電を気にすることなく使える有線イヤホン。ワイヤレスイヤホンの充電が切れた時や、長いオンラインミーティングの時など、持っていると助かる場面が多いアイテムです。iFace Reflectionと一緒に使うのにぴったりなカラー。Φ10mmダイナミックドライバーを採用でパワフルで高音質なサウンド。オリジナルイコライザーチューニングを行い、低音域~高音域までバランスが取れた音域を出力。お気に入りの音楽や、動画視聴にもピッタリのクリアなサウンド。マイク機能付きだから、スマホでの通話はもちろん、パソコンにつないでオンライン会議もスムーズ。リモコン付きなので、再生/停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。フラットケーブルで絡まりづらい。接続するだけで使える有線タイプ。ペアリング等の設定は一切不要。充電不要。イヤホンがコードで繋がっているので、紛失しにくい。有線接続により、音声と映像のタイムラグや途切れがなく、動画鑑賞やゲームプレイにピッタリ。iPhone、Android、PCなど端子が対応した様々なデバイスに使用可能。DAC(高音質変換チップ)内蔵による高音質・高互換性
付属品イヤーピース(S、Lサイズ)
材質ABS、PVC、シリコン
ケーブル長(m)1.25(端子部分含む)
本体質量(g)14
保証期間6か月
端子USB-C
音圧感度(dB/mW)100
充電を気にすることなく使える有線イヤホン。ワイヤレスイヤホンの充電が切れた時や、長いオンラインミーティングの時など、持っていると助かる場面が多いアイテムです。iFace Reflectionと一緒に使うのにぴったりなカラー。Φ10mmダイナミックドライバーを採用でパワフルで高音質なサウンド。オリジナルイコライザーチューニングを行い、低音域~高音域までバランスが取れた音域を出力。お気に入りの音楽や、動画視聴にもピッタリのクリアなサウンド。マイク機能付きだから、スマホでの通話はもちろん、パソコンにつないでオンライン会議もスムーズ。リモコン付きなので、再生/停止、通話応答、音量調節が手元で操作可能。S/M/Lサイズのシリコンイヤーキャップ付属(Mは装着済み)。フラットケーブルで絡まりづらい。接続するだけで使える有線タイプ。ペアリング等の設定は一切不要。充電不要。イヤホンがコードで繋がっているので、紛失しにくい。有線接続により、音声と映像のタイムラグや途切れがなく、動画鑑賞やゲームプレイにピッタリ。ポータブル音楽プレーヤー、Android、PCなど端子が対応した様々なデバイスに使用可能。家庭用ゲーム機のボイスチャットに対応。邪魔になりにくいL字型プラグ
付属品イヤーピース(S、Lサイズ)
材質ABS、PVC、シリコン
ケーブル長(m)1.25(端子部分含む)
本体質量(g)14
保証期間6か月
端子3.5mmプラグ
音圧感度(dB/mW)92
いつでもどこでもカメラをマウント。10枚入りの粘着タブで、素早く取り付けられ、マルチアングルのセットアップが簡単にできます。※粘着タブは一枚につき一回のみ使用できる、使い捨てアクセサリーです。繰り返し使用することはできません。他のマウントでは不可能な場所に貼り付けることができ、ユニークなアングルを実現します。※タブは滑らかで平らな面にしっかりと貼り付けることを推奨します。粘着タブを、フラシ生地、ウール生地、ファー生地に貼り付けないでください。しっかりと貼り付けることができず、生地を傷める恐れがあります。
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
GO Ultraを胸元にマグネットで装着してPOVを手軽に撮影しよう。アップグレードされたデザインは、より快適なストラップとカーブしたシリコン製バックプレートを備えています。新しいツイスト機構により、簡単に角度調整が可能に。完全なハンズフリーを実現 カメラを胸元に装着して、没入感のあるPOV映像を撮影しよう
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
創造力にパワーを。一瞬で装着。簡単に急速充電。5V3Aの充電器を使えば、カメラはわずか12分で80%に達します。1mのケーブルを磁気ペンダントと組み合わせれば、充電と撮影が同時にできます。無制限のバッテリー寿命で、バッテリーの不安と決別。※長時間電源供給は、30oC以下の温度環境で30fpsのみサポートします。4K60fpsおよび2.7K60fpsには対応していません。
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
あなたのショットにシネマチックな雰囲気を加えます。どんよりした曇り空から真昼の太陽光まで、あらゆる照明条件での撮影に対応。NDフィルターでカメラ内モーションブラー効果を実現しよう。夜間に長時間露光で撮影する、星の光跡やトラフィック映像などの画質を向上させます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
炭素繊維製のロッドで、ドローンのようなアングルを実現。ヘルメットに装着して、楽に移動することができます。高い引張強度を持つ炭素繊維製のデザインで、カメラをしっかりと固定します。耐食設計。雨の日も、雪の日も、日差しの強い日も、安心してお使いいただけます。円弧状の底でヘルメットにぴったりフィットします。安全テザーを装着することで、より安全性を高めることができます。※スカイダイビング、バンジージャンプ、ウイングマウントフライングなど、マウントがパラシュートに巻き込まれるような高速の空中スポーツシーンには適していません。
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
1日中助けてくれるカメラアシスタント。充電しながら撮影できるので、撮り逃しがありません。Insta360 Ace Pro 2やGO Ultraに直接接続して、すぐに録画を開始できます。必要なときには反転させて安定したデスクトップスタンドにもなるハンドルを搭載。お気に入りのInsta360アクセサリーを装着して、新しい撮影の可能性を解放しましょう。1/4"マウントに取り付ければ、どこにでも収納、充電、電源供給ができます。内蔵三脚でデスクトップスタンドに早変わり。固定位置でのVlog撮影やストリーミングに最適。
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
実用的で楽しいステッカーセット。盛り上がったボタンステッカーで、厚手のグローブを着けていてもカメラのボタン位置がすぐにわかり簡単に操作できます。ブランド入りの楽しいステッカーで個性を出そう。カメラやノートPC、ボトルなどに貼り付けて、どこにいても大胆に考えよう。
1個
¥2,098
税込¥2,308
9日以内出荷
自由自在に、簡単取り付け。好きな場所に置いて、ストラップを固定し、撮影スタート ― たったこれだけ。弾力性のある伸縮性ストラップと柔らかいシリコーンベースで、自転車やベビーカーに取り付けても痕がつきません。全方向に回転できるスイベルジョイントで、あらゆる角度を撮影できます。
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
いつでもドライブの映像を捉えよう。壮大な第三者視点POV ショットを簡単に撮影。ドライブ中の思い出も残そう。直径6~15mmのハンドルバーに適合します。柔軟性を向上させる新しいデザインにより、更にクリエイティブに。超軽量でコンパクト。スクーターやバイクに簡単に取り付け可能。調整可能なクランプ設計。
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
ハンズフリー水中撮影 カメラマン不要。手元にカメラがなくても、このアクセサリーを360度全景カメラと組み合わせるだけで、水中でホバリングするような撮影アングルを実現できます。ウェイトプレートとハンドル位置を調整することで、Xシリーズカメラの浮力バランスを最適化できます。最大水深50mでも安定したホバリング撮影が可能です。海底にしっかり固定できる三脚が付属しており、海洋生態系を乱すことなく海の生き物を間近で撮影できます。底部の1/4インチマウントポイントは、付属のリストストラップにも取り付け可能で、水中でも安全に使用できます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
不可能な三人称視点の撮影と無限大のクリエイティブな可能性を秘めた究極のツール。Insta360独自のスティッチングソフトウェアにより、360度の写真や動画から自撮り棒を映像から消します。構造・材料開発により、超軽量で携帯性に優れた自撮り棒を実現しました。激しいアクションシーンでも、安全で安定。見えない自撮り棒の効果をずっと持続させます。新開発のスプリングダンピング構造により、スティックの伸びをスムーズにし、耐久性を向上させました。
1個
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
USB端子をほこりや湿気から守る交換用カバー。
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
わずか数秒で切り替え。X4を横位置にマウントすると、従来のアクションカメラと同様に重心位置が低くなります。クイックリリースマウントポイントが付属し、縦型横型の撮影を瞬時に切り替えることができます。1/4インチねじ穴と2プロングコネクターが1つになりました。より多くのアクセサリーと使用できるよう、幅広い取り付けオプションに対応しています。丈夫で軽量、無駄のない合理的なデザイン。
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
波乗りに最適。ウェイクボードやサーフボードに簡単に装着でき、プレミアムなショットが楽しめます。360度映像では完全に見えなくなります。パフォーマンスに影響を与えることなく、遮るもののない第三者視点での映像が得られます。金属製のフレームがカメラを水平に固定して回転を防ぎ、新しいバックル・デザインがさらなる安心感をもたらします。直径1~8mmの丈夫なリギングロープに取り付けて、カイトサーフィンやウェイクボードで素晴らしいショットを撮影しよう。
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
Insta360 Flow 2 Proは、AIを搭載した次世代のスマートフォン用ジンバルです。全く新しい ディープトラック 4.0は、被写体の数や距離、速度、構成に関する制限を打ち破る、高度なトラッキング機能を提供します。また 複数人ラッキング、アクティブズームトラッキング、プロフレーミンググリッド がアップグレードされ、より幅広いシーンでより良いトラッキングができるようになりました。
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
Insta360 Flow 2 Proは、AIを搭載した次世代のスマートフォン用ジンバルです。全く新しい ディープトラック 4.0は、被写体の数や距離、速度、構成に関する制限を打ち破る、高度なトラッキング機能を提供します。また 複数人ラッキング、アクティブズームトラッキング、プロフレーミンググリッド がアップグレードされ、より幅広いシーンでより良いトラッキングができるようになりました。
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
構図に新たな発見を。フリップスクリーンでローアングル撮影。ヴィンテージ感あふれるクラシックな映像体験。クリエイティブなアングルや日常の瞬間に最適です。眩しさをカットするよう設計されており、明るい日差しの下でも画面をクリアで見やすい状態に保ちます。ひと振りで開き、直感的に撮影。マグネットマウントは移動中も安定しており、使い終わったら折りたたんでスクリーンを傷や擦れから守ります。
1個
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
冒険仕様の、完璧なスタイル。クラシックなフィルムカメラの雰囲気を持つ、手軽ですぐに撮影できるアクションカメラ。よりシネマティックに。人間工学に基づいたアルミニウム製グリップは、長時間の撮影でも快適で、ブレを最小限に抑えてスムーズな映像が撮影できます。装飾コールドシューキャップで仕上げられています。エモさを醸し出しませんか。コールドシューシャッターボタンで、昔ながらのクリックして撮影する方法が楽しめます。タフな金属製万能フレームは、3つの万能マウントポイントに外部アクセサリーを選んで装着でき、完璧な自由度を実現します。
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
優れた画質、耐久性、使いやすさを提供するこの万能アクションカメラは、アクションスポーツ、旅行、日常生活など、あらゆるシーンで活躍します。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現します。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。高度なAIが撮影と編集を簡素化し、あなたの創造性を制限なく輝かせます。
1個
¥84,980
税込¥93,478
9日以内出荷