絶縁トルクレンチの新着商品

絶縁トルクレンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
絶縁トルクレンチ MATATAKITOYO
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 国際規格IEC60900合格品。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)265測定範囲(N・m)5~25仕様締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型付属品専用プラケース質量(g)735最小目盛(N・m)0.05
1個
特価
32,980税込36,278
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

絶縁トルクレンチ 6.3mm JTC
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
用途サイズ:全長256mm 。誤差±4% 。測定範囲:2~10Nm 。差込み:6.3mm 。ギア数:45関連資料(2.16MB)
1個
58,980税込64,878
5日以内出荷