足踏み弁(フットバルブ)の新着商品
「足踏み弁(フットバルブ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
日本精器3方向足踏バルブ 8A
コンパクトな足踏み切替バルブです。空気の流れる方向を切り替えます。無給油で使用できます。足でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。
トラスコ品番692-8680幅(mm)83接続口径【IN・OUT】Rc1/4【EX】Rc1/4高さ(mm)53奥行(mm)120ポート数3有効断面積(mm2)8使用圧力(MPa)0.1~0.7
1台
¥9,598税込¥10,558
当日出荷