内部コーン打込み式アンカーの新着商品

「内部コーン打込み式アンカーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ 動画あり
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
材質ステンレス 全長(mm)64 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)52 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)20.9 外径(mm)12 穿孔径(mm)12.5
1箱(20本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
材質スチール/溶解亜鉛メッキ 全長(mm)30 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)12 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)14.6 外径(mm)12 穿孔径(mm)12.5
1箱(100本)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
材質スチール 全長(mm)20 ねじ径W3/8 ねじ長さ(mm)9 埋め込み深さ(mm)20 適合材PC板、中空PC板、ハーフPC板 最大引張荷重(kN)11 外径(mm)12 穿孔径(mm)12.5
1箱(100本)
6,298 税込6,928
翌々日出荷