HDMIケーブルの新着商品

「HDMIケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。
付属品取扱説明書(日本語/English) ホワイト 規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状ストレート 機能折り曲げテスト3万回 転送速度(Mbps)480※理論値 USB規格HDMI
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。
付属品取扱説明書(日本語/English) ブラック 規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状ストレート 機能折り曲げテスト3万回 転送速度(Mbps)480※理論値 USB規格HDMI
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

GNオーディオHDMI Ingest Cable
HDMIケーブル ▼長さ(4.57m)
仕様●長さ:4.57m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

GNオーディオHDMI Cable
HDMIケーブル ▼長さ(1.83m)
仕様●長さ:1.83m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷

ルーメンHDMIケーブル
無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。 4K/2K・HDR・HEC・ARC・3D・イーサーネット対応と、最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載しました。 HDMIケーブルはテレビ・ビデオ・パソコンだけではなくゲーム機などでも取り入れられており、4Kの映像を楽しみたい場合に最適です。 ノイズ対策としてトリプルシールドを採用しました。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。
その他【ノイズ対策】トリプルシールド 加工金メッキ 解像度2K/4K対応 端子HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス) イーサネット対応
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ Vodaview 動画あり
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応 その他【ARC・eARC】対応 備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器 適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応 ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプ コネクタHDMI ケーブル太さ(mm)3 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz) 給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側) 転送速度(Gbps)48 HDCP対応2.2/2.3
1本
85,980 税込94,578
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 動画あり
50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
用途720P 1920x1080(60Hz) 4K2K(30Hz)解像度に対応 その他【ARC・eARC】非対応 備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器 適合規格DVI ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応 コネクタDVI RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)2.0×2 対応解像度720p /フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k (30Hz) 給電方式DC 5V給電ケーブル(接続口1.35mm)をコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側) 転送速度(Gbps)10.2
1本
80,980 税込89,078
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 動画あり
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60Hz)解像度に対応 その他【ARC・eARC】非対応 (音声は出力されます。) 備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器 適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応 ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応 コネクタHDMI ケーブル太さ(mm)2.0×2 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60Hz) 給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側) 転送速度(Gbps)18 HDCP対応2.2/2.3
1本
83,980 税込92,378
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途公式認証品 ULTRA HISPEED HDMIケーブル。8K60p/4K120p。伝送速度48Gbps
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途4K/2K 30P。伝送スピード10.2Gbps。ケーブル長1.5m。オーディオリターンチャンネル対応
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード:10.2Gbps ブラック ケーブル長(m)5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps ケーブル長(m)1
1個
779 税込857
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps ケーブル長(m)3
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps ケーブル長(m)2
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

イコライザ内蔵。移動用に対応したHDMIケーブルです。※イーサネットチャンネルには対応していません。ロングケーブルなのに柔らかく、クセがつきにくいHDMIケーブルです。イベントなど仮設用途を想定し、しなやかで扱いやすく、くり返しの使用にも断線しにくいケーブルを開発しました。モニタ側コネクタにイコライザを内蔵。劣化した信号を補正し、長距離でも安定した伝送を実現します。モニタ側/出力機器側がひと目で分かるよう、それぞれ異なるプラグ形状を採用しました。束ねる際に便利なケーブルラップ付きです。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。廃棄物の削減を目指した簡易包装です。<主な対応信号>10.2Gbps, 4K30p, ARC
ネイビーブルー 長さ(m)10 ケーブル外径(Φmm)8
1本(10m)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

サブコネクタに接続することで、さまざまな入力端子に対応する着脱式光ファイバHDMIケーブル。※組み合わせにより対応信号が変わります。イーサネットチャンネルには対応していません。ARC非対応。長距離伝送に特化したHDMIケーブル。軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。サブコネクタを使用することでさまざまな入力端子に対応できます。高精細・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p(※1)
形状マイクロHDMI(オス)-マイクロHDMI(オス) ケーブル外径(Φmm)5.8
1本(10m)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カナレ電気HDMIケーブル
「ハイスピードHDMIケーブル」です。コストパフォーマンス重視の製品です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<主な対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
1本(0.6m)ほか
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナレ電気HDMIケーブル
高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
1本(0.6m)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷