防犯補助用品の新着商品
「防犯補助用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
特許クサビ構造でガッチリ施錠 。工具レスで3分設置3秒施錠 。樹脂製でサッシを傷つけにくい 。お子様の届かない位置に 。未使用時はサッシに取り付けて紛失防止
用途メインロックの補助に
付属品2個入
材質【ベース】熱可塑性エラストマー【ブロック】ポリカーボネート
使用環境温度(℃)-20~80
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
150mm開き幅の調整可能 。工具レスで3分設置3秒施錠 。樹脂製でサッシを傷つけにくい 。お子様の届かない位置に 。未使用時はサッシに取り付けて紛失防止
用途メインロックの補助に
材質【ベース】熱可塑性エラストマー【ブロック】ポリカーボネート
使用環境温度(℃)-20~80
工具不要の窓用補助錠です。ロック力640Nで金属製と同等の保持力です。ブロックを動かして窓の開き具合を調整できます。
用途窓用補助錠です。
付属品粘着テープ:4枚
材質接合ベース:TPE(エラストマー) / ブロック:PC(ポリカーボネイト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブロック:50×25×16.5、接合ベース:100×100×35
ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。・付属のドリルビスでネジ止めも可能です。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。
材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ、スチール(ネジ)
取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×96×3.7
ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。
材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ
取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)87×18.5×4
・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに。・ 使用制限:室内への閉じ込めなど犯罪行為を目的とした使用は禁止。・ 外開きドア専用設計。・ ドアを傷つけない取り付け構造。・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止。
用途「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。
材質【南京錠】シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト
色ブラック
材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×64×143(本体) / 48×80×30(南京錠)
1パック
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
「ウインドロックZEROワイド」は、窓サッシに取り付けることで、外部からの侵入を防止する補助錠です。近年の住環境変化により増えてきた幅の広いサッシの溝(取付可能寸法:42~60mm)にも対応します。工具不要で簡単に取り付けでき、安心・安全な暮らしをサポートします。
用途・ ワイド対応:取付寸法 42~60mm に対応。・ 工具不要で簡単取付:カギを回して取り外せる設計。・ 強力固定設計:ガッチリ固定。・ 換気しながら安心:少し開けた状態でもロック可能。・ 窓の防犯対策に最適:空き巣や不審者の侵入防止に。・ 窓からの転落事故対策:小さなお子様や高齢者の事故防止対策にご活用いただけます。・ ブラックカラー:窓枠に馴染む落ち着いた色合い。
材質亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
色ブラック
取付可能寸法(mm)42~60
1パック
¥519
税込¥571
6日以内出荷