通線工具類の新着商品
「通線工具類の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
対応ケーブルローラー。・CR-511A。・CR-540A
材質アルミ
質量(kg)1
本体寸法(mm)182×114×114
関連資料(1.4MB)
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
ケース付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー
外径(Φmm)【継管】最小23 、最大26
口幅(mm)98
継本数(本)2
耐電圧試験成績表付き。
材質【ピンロック部】ステンレス
質量(kg)1.2
段数3
全長(m)1.5・2.5・3.7
外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36
材質(柄部)グラスファイバー
最高電圧(kV)AC195.5
継本数(本)3
1本
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
スチール製。アイはフレキシブルアイです。重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。1度に2本のケーブルが引けます。
全長(mm)600
質量(g)900
ワイヤー径(Φmm)6.3
引張強度(kN)14.5
適合ケーブル(Φmm)~16
1本
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
スチール製。ケーブルの中間より引張る事ができます。
メッシュ寸法(mm)203
引張強度(kN)1.33
ケーブル径(Φmm)16~19
1本
¥1,820
税込¥2,002
翌々日出荷
スチール製。ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用下さい。アイはフレキシブルアイです。中量タイプのケーブルに使用して下さい。50.8mmあるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。
全長(mm)270
質量(g)500
ワイヤー径(Φmm)6.3
引張強度(kN)7.7
適合ケーブル(Φmm)~16
1本
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
ベルトクリップ付で携帯性に優れます
材質スチール
寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】Φ6.2×4.5
ケース寸法(mm)115×50×115
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き
成分シリコーンオイル
内容量(mL)420
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応。浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用。重さで残量が分かる目安付き
成分シリコーンオイル
内容量(mL)420
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。巻束の内・外どちらからでも引き出し可能。支柱がスライド式で内径を調整。コンパクトに折りたたみ可能
高さ(mm)収納時:56
ケーブル内径(Φmm)Φ180~260