その他防犯用品の新着商品
「その他防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
本商品はスイッチボタンを押すだけで、無線式盗撮器・盗聴器から発信される電波をチェックし、光と音で盗撮器・盗聴器の設置場所を特定するのに役立ちます。有線カメラやマイクには反応しません。軽量、コンパクトで持運びに便利なキーホルダー付き。警告例 オレンジランプの点灯:電波発生源から1~2m 赤ランプの点灯:電波の発生源から60cm以内。【使用方法】中央のスイッチランプを押すと緑色のランプが1分間点灯します。点灯している間にチェックしたい方向に接近してください。不審な電波を検出すると、オレンジのランプが点灯します。オレンジのランプが点灯した方向にさらに接近すると、赤いランプも点灯しピピピツという警告音を発生します。
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌々日出荷
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用。(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
【省配線/省施工で操作性に優れた高速の情報伝達システム】。時分割多重伝送方式を採用していますので、長距離でも多点数の伝送が可能になり、従来のリレー接点式に比べて省施工、省配線と高い信頼性を両立させています。バスネットコントローラ BUS-C800 の後継機種です。高速の情報交換。最大255台の端末機器を1台のコントローラで制御。省配線/省施工。外部通信機能。豊富なバスネット端末機器。複数グループへの登録対応
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
マットセンサー「MA-48」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
マットセンサ「MA-610」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサー。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用。(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
マットセンサー「MA-610」と各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用。(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。ブッシュ加工、金メッキ、リード線に綿糸補強を行い、耐久性を向上させています。
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
盗聴器や隠しカメラなどを自動で検知して発見!。簡単操作で盗聴盗撮電波を瞬時にスキャンし音やランプでお知らせします。イヤホン付きなので検知時の音を盗聴盗撮相手に聞かれることなく盗聴器を発見することができます。5つの検知モード搭載:レーザー・サイレント(振動)・ビープ音・LED表示・イヤホン。小型カメラも発見できる!ボタンを押してファインダーをのぞき、強い光が見えたらカメラがある!?。盗聴器の出す電波を検知し音と点滅でお知らせ。コンパクトな手のひらサイズ。最大約10m探知可能。軽量約44g。3ヵ月間保証書付き
セット内容本体、充電ケーブル、イヤホン
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)(約)44
電源USB充電器
連続使用時間約1~2時間
充電時間約2~3時間
検知範囲周波数帯:1MHz~6.5GHz
検知距離(m)【無線】最長10(環境による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×1.7×11.5~26.5
照射距離(m)赤外線:10
入力電圧5V1A
1台
¥4,198
税込¥4,618
12日以内出荷
iOSの「探す」機能で。離れていても位置を探知!
材質ABS・鉄・ポリエステル
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約2.9×2.9×1.1、箱:約8×3×14.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
iOSの「探す」機能で。離れていても位置を探知!
材質ABS・鉄・ポリエステル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約2.9×2.9×1.1、箱:約8×3×14.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷