空調・電設資材の新着商品
「空調・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDスポットライト
材質ABS+PC定格入力電圧(V)AC100光源LED(交換不可)寿命約25,000時間直径×高さ(mm)54×182
自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
1台
¥99,800税込¥109,780
翌日出荷
使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
エスコねじ無し電線管 (E管)
入数:2本。ねじ無し電線管。
材質鉄 (亜鉛合金メッキ)厚さ(mm)1.2全長(m)1.83呼びE19外径許容差(mm)±0.15外径(mm)19.1近似内径(Φmm)16.7
1セット(2本)
¥4,060税込¥4,466
翌日出荷
空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
1本
¥2,720税込¥2,992
翌日出荷
低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮。洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量。専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ。
用途アルミフィンフィルターフィルターの洗浄希釈倍率10倍pH値13~液性アルカリ性内容量(kg)5
1本
¥5,020税込¥5,522
翌日出荷
エスコアルミフィンクリーナー
アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
1本
¥1,280税込¥1,408
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
1個
¥37,400税込¥41,140
翌日出荷
2個入り。フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具固定プラ(EA115Z-41)と一緒に使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。
材質アルミ合金寸法(mm)360×100×30質量(g)130適合板厚(mm)2
1組(2個)
¥3,880税込¥4,268
3日以内出荷
エアコン本体をすっぽりカバーするので、安心して高圧洗浄機を使用することができます。周囲への水飛散を気にすることなく、作業に集中することができます。エアコン洗浄カバーの設置には支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラ(EA115Z-41)が必要です。
材質オレフィン寸法(mm)1800×450×450チューブ長さ(m)【排水チューブ】2.5繰り返し使用100回
1枚
¥25,300税込¥27,830
翌日出荷
エスコ4サイズバルブキーレンチ
材質スチール全長(mm)175サイズ【スクエア】3/16”×1/4”【六角】1/2”×9/16”質量(g)105送り角度(°)5ギア数72刃
1本
¥995税込¥1,095
翌日出荷
エスコスラッジ・スケール除去剤
藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3~4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。
用途コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄にその他【循環】1~4時間pH4.2液性弱酸性内容量(kg)20
1個
¥8,680税込¥9,548
翌日出荷
Panasonic(パナソニック)スポットライト
演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
Panasonic(パナソニック)ダウンライト
外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Panasonic(パナソニック)LED防雨型 シーリング階段灯 非常用(ブラケット兼用)
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)2.3直径(Φmm)260高さ(mm)90タイプ天井直付型(壁直付兼用型)電圧(V)AC100消費電力(W)9.1全光束(Lm)630保護等級IP23光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)69.2入力電流(A)0.094(100V時)色(本体)ホワイトLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017
電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用定格60クラス60器具相当FCL20形演色指数(Ra)80消費電力(W)9.1点灯時間(非常時)30分質量(kg)3.2定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間耐震性S2使用電池(Ni-MH)6H15FA材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
旭興進人工木アルミ室外機カバー
豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
Panasonic(パナソニック)交換用給気清浄フィルター(壁掛け熱交用)
対応機種FY-20KWC-W、FY-20KWC-HRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
Panasonic(パナソニック)壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2。【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27。【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80。全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス色灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)演色指数(Ra)85
Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
ODELIC(オーデリック)ポーチライト
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり。趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質グロ-ブ:面取りガラス(透明)幅(mm)206寸法(mm)出:216質量(kg)1.6色黒取付化粧ネジ式材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)80
ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色黒材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
1箱(10個)
¥6,898税込¥7,588
翌日出荷
1箱(20個)
¥13,980税込¥15,378
翌日出荷
1箱(20個)
¥11,980税込¥13,178
翌日出荷