空調・電設資材の新着商品
「空調・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
質量(g)160
タイプ耳付き
規格1個用
側面ノックアウト16
H(mm)35
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。21/22/23VA(100/200/254V)
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
消費電力(W)21.4
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能。34/34/36VA(100/200/254V)
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
タイプコネクタ付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光範囲約1~100%
仕様落下防止機構付
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可
適合10/10/11VA(100/200/242V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
寸法(mm)幅240 出幅110
質量(kg)4.5
消費電力(W)9.4
ランプLED
色温度(K)3500
光源寿命40,000時間
光束(Lm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg
適合10/10/11VA(100/200/242V)
材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
消費電力(W)9.4
ランプLED
色温度(K)3500
光源寿命40,000時間
光束(Lm)610
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可
適合11VA(100V)
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装
寸法(mm)幅240 出幅95
質量(kg)3.4
消費電力(W)6
ランプLEDランプLDF6
光源寿命40,000時間
光束(Lm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
材質本体:アルミ
寸法(mm)高-12.9 幅-11.6×35
ピッチ(mm)推奨取付:200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質本体:アルミ
寸法(mm)高12.9 幅11.6 全長1000
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
24時間タイマー付。キャブタイヤケーブル0.5m付
材質本体:プラスチック・白色
寸法(mm)高281 幅210 出幅65
質量(kg)1.8
W数(W)最大許容:42まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
材質本体:アルミ
寸法(mm)高12.9 幅11.6 全長1000
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
質量(kg)0.5
対応調光器併用不可
機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
ランプLED
色温度(K)270035005000
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
適合11VA(100V)
材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80
質量(kg)0.6
消費電力(W)6.1
対応調光器併用不可
ランプLED
色温度(K)5000
光源寿命40,000時間
光束(Lm)675
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)95
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
適合可動型(30°まで)
ランプLED
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
取付可能天井厚(mm)5~25
調光範囲・調色範囲・光色切替。Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)。別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
適合9VA(100V)
寸法(mm)幅Φ85 出幅4 埋込穴径Φ75 埋込高59 取付必要高80
質量(kg)0.6
消費電力(W)8.1
対応調光器併用不可
機能壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
ランプLED
色温度(K)270035005000
光源寿命40,000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)80(材厚5~13未満時)100(材厚13~25時)
LED交換不可。位相調光。ベース。防雨・防湿型傾斜。天井取付可能。高演色LED R+
仕様●8VA(100V)、適合調光器別売●照射近接限度:10cm
材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.5
ランプLED
色温度(K)5000
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
光束(Lm)510
RoHS指令(10物質対応)対応
出幅(mm)3
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)75
調光範囲約1~100%
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷