空調・電設資材の新着商品

「空調・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,645件中 121~160件
LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+
材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 ランプLED 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)65 取付必要高(mm)68 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミシートが直射日光を反射してエアコン室外機の負担を軽減、冷房効率がアップする保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護 材質アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン、ポリプロピレン、POM 厚さ(mm)2 本体質量(g)60 適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190 ベルト長さ(cm)190 本体寸法(cm)80×40 温度差(℃)表面:26 遮蔽70%
1枚
479 税込527
翌日出荷

取り付けるだけで簡単設置!極厚シート+二重構造で遮熱効果がアップしたエアコン室外機用保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護 材質アルミ、ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm)10 本体質量(g)130 適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190 ベルト長さ(cm)190 本体寸法(cm)80×40 温度差(℃)表面:26 遮蔽75%
1枚
899 税込989
翌日出荷

両面アルミ製で直射日光を反射。取り付けるだけでエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率がアップする保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護 材質アルミ蒸着フィルム、PVC、ポリプロピレン、POM 厚さ(mm)2.5 本体質量(g)155 適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190 ベルト長さ(cm)190 本体寸法(cm)80×40 温度差(℃)表面:26 遮蔽75%
1枚
779 税込857
翌日出荷

貼るだけ簡単!直射日光を反射してエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率アップ!。貼って剥がせるタイプでベルトいらず、またお好みのサイズにカットしてご使用いただけます。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護 材質アルミ、ポリプロピレン、TPE 本体質量(g)55 本体寸法(cm)80×40 温度差(℃)表面:26 遮蔽75%
1袋(2枚)
829 税込912
翌日出荷

エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!。簡単装着で最大幅104cmまでの大型室外機にも対応!!。ワンタッチベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護 材質ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム 厚さ(mm)2 本体質量(g)115 適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】210 ベルト長さ(cm)215 本体寸法(cm)104×46.5
1枚
689 税込758
翌日出荷

水漏れの初期を素早く感知、電池で作動し、本体が濡れると大きなアラーム音でお知らせします。水と本体が直接接触した瞬間に90デシベルの大きな音でお知らせします。水に浮くように設計されており、72時間の間アラーム音が鳴り続けます。完全自動作動式で、電気配線の心配無用です。電池残量お知らせ機能内蔵で、常に最適な安全性と性能を確保します。水漏れの見張り番には最適な一品です。
用途配管・流し台の下や洗濯機の下など水漏れの可能性のある場所に置いて万一の水漏れを探知します。 仕様9V電池使用 材質(本体)樹脂
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。 アイボリー
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(黒色/乳白) 取付壁面・天井面・傾斜面兼用 備考温泉地使用不可 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

けい酸質原料・石灰質原料と補強繊維を主成分とする不燃性のある板状建築資材
用途主に、建物の構造体を火災から守る耐火被覆材として使用される建築資材です。主原料はけい酸質原料・石灰質原料・補強繊維等。本製品に使用されている無機繊維はガラス長繊維であり、製品中に石綿繊維(※)は含まれておりません。(※クリソタイル、アモサイト、アクチノライト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト)経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。経年変化や温度・湿度により変形や変質が少なく、耐火性や断熱性、加工性に優れた不燃材です。板のサイズ:1525×1000×厚み20mm
1式
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付天井面取付専用 取付方式100V配線ダクト用 電圧(V)100 首振角度(°)90 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 回転角度(°)水平:360 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯。付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。<LEDのあかり>紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付 種別エントランスライト 材質アルミダイカスト本体 備考LED電球専用商品 タイプ地中埋込型、地上高1000mm 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 ポール径(Φmm)100 色(本体)オフブラック 光束(Lm)215 入数1台 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能(LED電球)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)100~242 消費電力(W)1.3 材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)81 質量(kg)1 色温度(K)5000 仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)スポットライト
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。 仕様平地高置き 適合5.0kW、4500kcal級以下 最大積載量(kg)75 取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
1台
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全方位に照射できるLEDバルーンライト。ACコンセント式。全光・反射のLED用カバー2種類付き。高さ調整や明るさ切替で多用途に対応。付属のバッグでスッキリ収納・保管。眩しさを軽減するカバー仕様のバルーンライトです。360度全方向を照らし、目に優しく快適な作業環境をつくります。カバーは「全光」と「反射」の2種類付属し、シーンに合わせたLED照射が可能です。内蔵フィルターが空気中のホコリや虫の侵入を防ぎ、ライト内部を清潔に保ちます。2段階の明るさと省エネモードを搭載し、使用シーンや時間帯に応じた光量調整が可能です。三脚付きで高さ調整でき、作業に最適な照射範囲を確保します。電源スイッチ付きで、使用しない時は簡単に消灯できます。防塵・防水性能IP65を備えており、雨天時の屋外作業でも安心して使用できます。AC電源は5メートルのコードで設置場所も柔軟に対応できます。収納用バッグ付きで、持ち運びや保管もスムーズに行えます。
付属品三脚、バルーンカバー(全光・反射)×各1、ケーブルバンド、収納バッグ、予備フィルター×1 材質アルミニウム、PC 質量(kg)11.4 使用温度範囲(℃)-20~55 消費電力(W)省電力モード/120、弱/180、強/240 電源AC電源 ケーブル長(m)5 光源LED 色温度(K)5000 防塵防水性能 光束(Lm)38400、強/約38400、弱/約28800、省電力モード/約19200 LED寿命(時間)50000 LED使用数(個)520粒 照射範囲21m 調光範囲3段階 防水IP65 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約1000×1000×1600~2400
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

器具外結線専用型(ボックス対応)
材質(セード)アラバスター 質量(kg)1.9 ランプ別売 エネルギー消費効率(Lm/W)88.9 光源寿命40000時間 定格光束(Lm)418
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

灯体位置上下可動形
仕様近接照射限度:0.1m 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 埋込穴(Φmm)100±2
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

照明と送風を1台でまかなえる、ファン付きLEDシーリングライトです。正回転・逆回転の切替により、季節を問わず快適に使用できます。調光5段階・調色5段階に加え、3つの照明モードを搭載しています。DCモーター採用で、静音性と省エネ性に配慮しています。リモコン操作で照明とファンをそれぞれ個別に制御できます。
用途リビングや寝室など、12畳までの居室用照明として使用します。 消費電力(W)49 全光束(Lm)5000 モーターDCモーター 風量調整6段階 リモコンあり 調光の可否可(5段階) 適用畳数12畳 調色の可否可(5段階)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンドーインターナショナルワイドバンド高感度アンテナ
ロッドアンテナがあるラジオ機器であれば、機種を選ばずにラジオの感度を向上させることができる高感度アンテナ。電波がよく届く窓際にアンテナを設置、5mの接続コードを使えば窓から離れた屋内でもラジオを受信できます。1台でAM/FM/短波と幅広く対応します。
質量(g)本体:42(電池含まず)、アンテナ:23 電源単4乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:87×30×16、アンテナ:600×600×13 構成部品コントロールボックス、アンプ内蔵アンテナ、伸縮棒(アンテナ展開用)、バーアンテナカプラー、コネクタークリップ、フック付吸盤、クリップ、ラジオスタンド 適合周波数長波:120~400kHz/AM520~1710kHz/短波:3.5~20MHz
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

穴径(Φmm)(埋込)100 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込高(mm)65 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ照明間接照明
直付・壁付・床置取付 。100~242V対応タイプ
仕様22/22/25VA(100/200/242V) 材質本体:アルミ・シルバー、パネル:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.2 高さ(mm)39 消費電力(W)20.9 ランプLED一体型 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光束(Lm)2280 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

コイズミ照明軒下ダウンライト
仕様7VA(100V) 質量(kg)0.1 穴径(Φmm)(埋込)60 消費電力(W)3.8 ランプLED single CORE 色温度(K)4000 幅(Φmm)65 材質(枠)アルミダイカスト・白色塗装 光源寿命40000時間 光束(Lm)310 RoHS指令(10物質対応)対応 出幅(mm)3 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)19 取付必要高(mm)3057
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

コイズミ照明スポットライト
質量(kg)0.3 高さ(mm)131 材質(本体)アルミダイカスト・オフホワイト塗装 首振角度(°)90 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 幅(Φmm)(本体)50 本体長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ【高照度 非調光タイプ】AE50503E~AE50508E、【高演色 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50511E~AE50516E、【低色温度 調光タイプ(調光範囲約5~100%)】AE50509E・AE50510E 回転角度(°)360 照射面近接限度(cm)50
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

コイズミ照明スポットライト
材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装 首振角度(°)95 ランプLED single CORE 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊り金車 JEFCOM(ジェフコム) 動画あり
JEFCOM(ジェフコム)吊り金車
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:100mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる
材質スチール、アルミ、ナイロン 質量(kg)1.75 本体寸法(mm)150×104×306 最大通過物径(Φmm)100 安全最大荷重(kN)1.47(150kgf) 関連資料(1.1MB) 取扱説明書(1.66MB)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

吊り金車 JEFCOM(ジェフコム) 動画あり
JEFCOM(ジェフコム)吊り金車
アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:60mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる
材質スチール、アルミ、ナイロン 質量(g)730 本体寸法(mm)110×65×223 最大通過物径(Φmm)60 安全最大荷重(kN)0.98(100kgf) 関連資料(1.1MB) 取扱説明書(1.66MB)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む) 材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC 質量(g)990 タイプガラス管ヒューズ交換式 出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2 ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様) 本体寸法(mm)186×67×40 関連資料(0.55MB) 取扱説明書(0.58MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

対応ケーブルローラー。・CR-511A。・CR-540A
材質アルミ 質量(kg)1 本体寸法(mm)182×114×114 関連資料(1.4MB)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラー
【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質スチール、アルミ 質量(kg)8.1 本体寸法(mm)460×260×260 関連資料(1.68MB) 取扱説明書(0.42MB)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

JEFCOM(ジェフコム)ケーブルローラー
ローラーの高さを二段階に調整できる。不使用時、積み重ねて保管できる。・最大積段数:5段。【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
材質スチール、アルミ 質量(kg)3.7 本体寸法(mm)240×360×215 関連資料(1.4MB) 取扱説明書(0.49MB)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率85%) 材質本体:鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色(一部乳白色)、ライン形LEDユニット(カバー)、アクリル乳白色(一部白色) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可) 消費電力(W)40.4W(100V)、40.3W(200V)、40.4W(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数80 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)139.8(100V)、140.1(200V)、139.8(242V) 入力電流(A)0.406(100V時)、0.214(200V時)、0.187(242V時) 光束(Lm)5650 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率85%) 材質本体:鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色(一部乳白色)、ライン形LEDユニット(カバー)、アクリル乳白色(一部白色) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可) 消費電力(W)52.5(100V)、52.0(200V)、52.0(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数80 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)139.0(100V)、140.3(200V)、140.3(242V) 入力電流(A)0.525(100V時)、0.27(200V時)、0.232(242V時) 光束(Lm)7300 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
27,980 税込30,778
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防犯灯
材質アルミ合金 / PC ホワイト 消費電力(W)9 定格電圧(V)AC100-240 本体寸法(mm)W80×H84×D303 本体質量(kg)0.72 周波数50Hz/60Hz 光源LED(交換不可) 色温度(K)5000 寿命40000時間 光源色昼白色 光束(Lm)1,260 防水性IP67 取扱説明書(0.46MB) 演色指数(Ra)70 調光の可否なし
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防犯灯自動点滅機能付き
材質アルミ合金 / PC ホワイト 消費電力(W)9 定格電圧(V)AC100-240 本体寸法(mm)W80×H84×D303 本体質量(kg)0.72 周波数50Hz/60Hz 光源LED(交換不可) 色温度(K)5000 寿命40000時間 光源色昼白色 光束(Lm)1,260 防水性IP67 取扱説明書(0.46MB) 演色指数(Ra)70 調光の可否なし
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

LEDストリングSJX(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フルカラータイプ)
SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。屋外用。ローボルトタイプ(24V)
材質PVC 定格入力電圧(V)DC24 寸法(cm)LED間隔:10 LED色フルカラー 駆動方式AC-DCアダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 関連資料(0.98MB) IP等級屋外仕様:IP44
1本(2.5m)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)