空調・電設資材の新着商品

空調・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,586件中 161200
キャンペーン情報RSS配信
LED防犯灯自動点滅機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防犯灯自動点滅機能付き
材質アルミ合金 / PCホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1,260防水性IP67取扱説明書(0.46MB)演色指数(Ra)70調光の可否なし
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷

LEDストリングSJX(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フルカラータイプ)
SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。屋外用。ローボルトタイプ(24V)
材質PVC定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)LED間隔:10LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿関連資料(0.98MB)IP等級屋外仕様:IP44
1本(2.5m)ほか
3,698税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




デジタル真空ゲージ アサダ
業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間
仕様耐圧:3MPa
1組
7,998税込8,798
3日以内出荷

新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410 プロステップ
新開発の高感度半導体センサーを搭載したフロンガス用リークディテクターです。R32・R410A・R1234yf などの新冷媒から、R22 をはじめとする旧冷媒まで幅広く対応。感度は3段階切替が可能で、微小な冷媒漏れから実用レベルまで確実に検知できます。空調機器、冷凍・冷蔵設備、カーエアコンなどの点検・保守作業に最適です。
用途・新開発 半導体ガスセンサー 採用 ・新旧冷媒に幅広く対応 ・感度3段階切替(Low / Mid / High) ・ブザーと 三色LED による分かりやすい警報表示 ・フレキシブルスネークチューブで狭所の検知が容易 ・オートパワーオフ機能付きで電池消耗を軽減仕様●感度切替:(Low / Mid / High)●候補なし:-02(空調関連)寸法(mm)221(L)×74(W)×47(H)質量(g)421電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約12時間(アルカリ電池使用時)高度(m)2000以下ウォームアップ時間約45秒使用環境温度(℃)0~40警報方式ブザー、三色LEDインジケーターオートパワーオフ約10分検知方式半導体ガスセンサーチューブ長さ(mm)スネーク:400
1台(1台)
44,980税込49,478
4日以内出荷

業務用エアコンフィルター 楽くり~ん 天井カセット用 10枚入 リンガーハット
『楽くり~ん』は、天井エアコンの室内機純正フィルターとグリルの間に挟んでご使用いただくエアコンフィルターです。特殊高性能フィルターが目には見えない空気中の花粉、チリやホコリ、油煙等の侵入を防ぎ、お部屋の空気環境を整え、空調機器の故障低減につながります。
用途病院や幼稚園、老人ホーム、飲食店や食品メーカーのエアコンに。仕様対象エアコン:天井カセット形用寸法(cm)60×60
1セット(10枚)
12,980税込14,278
10日以内出荷

業務用エアコンフィルター 楽くり~ん 天吊り用 10枚入 リンガーハット
『楽くり~ん』は、天井エアコンの室内機純正フィルターとグリルの間に挟んでご使用いただくエアコンフィルターです。特殊高性能フィルターが目には見えない空気中の花粉、チリやホコリ、油煙等の侵入を防ぎ、お部屋の空気環境を整え、空調機器の故障低減につながります。
用途病院や幼稚園、老人ホーム、飲食店や食品メーカーのエアコンに。仕様対象エアコン:天井吊形用寸法(cm)160×40
1セット(10枚)
15,980税込17,578
10日以内出荷

LEDテープライト DC24V 日機
IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。
用途広告看板、住宅の間接照明などRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

4K8K対応 S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) マックステル
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ブラック)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ブラックケーブルS-5CFB外径(mm)7.7
1個
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用) マックステル
必要な場所に合わせて取り付けられるBS・CS用アンテナ取り付け金具です。付属品は当て板×2枚、Uボルト×2本、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4枚、平ワッシャー×4枚になります。取り付けは手すりへの取り付け、椅子への取り付け、壁面取り付けなどのいろいろな場所に取り付けがあります。
付属品当て板×2枚、Uボルト×2個、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4個、平ワッシャー×4個質量(g)1410表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

エアコン室外機サンガード 清水産業
置くだけ!10個の強力マグネットで取り付け簡単!。室外機に合わせて折り曲げるだけ。強力磁石でピタッ。直射日光をガード!高温による室外機の負担を軽減。ホコリ・汚れ対策にも。
用途エアコン室外機カバー材質本体/ポリエステルアルミ蒸着フィルム、中材/ポリエチレン、マグネット/ネオジウム、マグネット前カバー/アルミ蒸着PP不織布、バイヤス/ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)約350×850質量(g)75
1枚
899税込989
5日以内出荷

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット 三菱電機
1セット
229,800税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット 三菱電機
基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル
長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15
1セット
73,980税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット 三菱電機
暖房能力を強化したスタンダードモデル。
ホワイト長さ(m)配管:30m(チャージレス15m)寸法(m)高低差:20
1セット
169,800税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機
空清機能を搭載したコンパクトモデル。本体高さ255mmでコンパクト!
ホワイト長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15
1セット
139,800税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ 有線タイプ アレンジ調色タイプ Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼白色~電球色安定器定格出力型、補足:約5~100%連続調光型光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ有線タイプ、アレンジ調色タイプ・6900lmタイプ調光方式連続調光演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット内蔵調光範囲約5%~100%調色の可否
1台
31,980税込35,178
91日以内出荷

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ リベコム無線調光調色タイプ Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼白色~電球色安定器定格出力型、補足:約5~100%連続調光型光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式連続調光演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット内蔵調光範囲約5%~100%調色の可否
1台
28,980税込31,878
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光 Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式非調光演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵
1台
6,498税込7,148
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ  WiLIA無線調光 アレンジ調色タイプ Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼白色~電球色安定器定格出力型、補足:約5~100%連続調光型光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさWiLIA無線調光、アレンジ調色タイプ・6900lmタイプ調光方式連続調光演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット内蔵調光範囲約5%~100%調色の可否
1台
32,980税込36,278
91日以内出荷

天井埋込型 非常用照明器具 低天井用(~3m) 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯質量(kg)0.5取付水平天井取付専用穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)1スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付ランプLED内蔵色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(ブラック3分つや仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込高(mm)120
1台
51,980税込57,178
91日以内出荷

天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯質量(kg)0.5取付水平天井取付専用穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)1スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込高(mm)120
1台
53,980税込59,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用) Panasonic(パナソニック)
用途レースウェイの振れを防ぐために使用します。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。吊りボルト振れ止め金具(片側用)。数量1は、片側1コです。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):32/66/70材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)32/66/70入数(個)1
1個
339税込373
4日以内出荷

Eハンガークリップ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)Eハンガークリップ
用途Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。呼び:C51寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)50.8/32/67種類溶融亜鉛めっき鋼板製呼びC51入数(個)1
1セット(50個)
9,298税込10,228
4日以内出荷

ベースプレート Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)ベースプレート
用途入数(個):1。種別:スッキリポール用別売部材。種類:ベースプレート。仕上げ:溶融亜鉛めっき(ねじ部)。スッキリポール用の別売部材です。寸法フカサ/ヨコ/タテ(210/400/400)寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)210/400/400入数(個)1
1個
84,980税込93,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端キャップ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)先端キャップ
用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別臨時施設ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6グレー入数(個)1
1個
559税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

引留フック 89用 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)引留フック 89用
用途種別:臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材。種類:引留フック。サイズ:89用。材質:アルミダイカスト。臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用の別売り部材です。種別全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)40/152/89サイズ89用入数(個)1
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

アウトカバー(下部柱コンセント用) Panasonic(パナソニック)
用途種別:スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材。種類: アウトカバー。穴サイズ(mm):38×58。適用:下部柱コンセント取り付け開口部用。付属:端子台。材質:亜鉛めっき鋼板。仕上げ:アクリル系焼付塗装。【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。先行配線のため、スッキリボックス内に取り付ける端子台を付属しています。建柱時に電源コンセントを取り付けない場合は必ず使用します。種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質亜鉛めっき鋼板寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/120/73種類アウトカバー仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
1個
4,398税込4,838
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ジョイントカバー 89用 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)ジョイントカバー 89用
用途種別:臨時施設専用ポール用別売部材。種類:ジョイントカバー。サイズ:89用。色:グレー。材質:EVA樹脂。【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】臨時施設専用ポール用の別売り部材です。種別臨時施設専用ポール用別売部材材質EVA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/8.9/8.9グレー入数(個)1
1個
959税込1,055
3日以内出荷

M10ポール 先端キャップ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)M10ポール 先端キャップ
用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別M10ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6入数(個)1
1個
489税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

絶縁セパレータ 上下分割用 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 上下分割用
用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を上下(強電部と弱電部)に隔離します。種類:絶縁セパレータ。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):2.2/53/33仕様スイッチボックス1コ用 上下分割用寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/53/33ブラックタイプ標準型種類絶縁セパレータ入数(個)1
1セット(10個)
269税込296
4日以内出荷

根かせセット Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)根かせセット
用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
1個
2,198税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用 Panasonic(パナソニック)
用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を左右(強電部と弱電部)に隔離します。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):材質塩ビ寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)13.5/33.2/83入数(個)1
1セット(10個)
819税込901
4日以内出荷

ピンホールカバー YYY41000用 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)ピンホールカバー YYY41000用
長さ(mm)84幅(mm)9質量(kg)0.04高さ(mm)9材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(ミディアムグレーメタリック)備考YYY41000用入数(個)1
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷

色温度変換フィルター Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)色温度変換フィルター
長さ(mm)86幅(mm)86質量(kg)0.06高さ(mm)8.1入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

パターンフィルター付フード Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)パターンフィルター付フード
長さ(mm)86幅(mm)106質量(kg)0.44高さ(mm)106材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考落下防止ワイヤー付入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
1個
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スラッシュフード Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)スラッシュフード
長さ(mm)106幅(mm)121質量(kg)0.3高さ(mm)106材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考落下防止ワイヤー付入数(個)1
1個
9,498税込10,448
4日以内出荷

ハニカムルーバ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)ハニカムルーバ
長さ(mm)86幅(mm)86質量(kg)3.6高さ(mm)5.7入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷

色温度変換フィルター YYY41000用 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)色温度変換フィルター YYY41000用
長さ(mm)84幅(mm)84質量(kg)0.07高さ(mm)9材質(本体)強化ガラス備考YYY41000用入数(個)1
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷