空調・電設資材の新着商品

空調・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,516件中 201240
キャンペーン情報RSS配信
電源ユニット LED投光器グラウンドビームER用・マルチハロゲン灯Sタイプ1000形相当用 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
1個
149,800税込164,780
91日以内出荷

リニューアルプレート 防雨型シーリング ブラケット兼用型 用 Φ380 Panasonic(パナソニック)
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

埋込ボックス YYY86512 LE1用/YYY86514 LE1用/フットライト用 Panasonic(パナソニック)
幅(mm)226質量(kg)1高さ(mm)89.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板備考YYY86512 LE1用・YYY86514 LE1用・フットライト用埋め込み深さ(mm)150入数(個)1
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷

ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 上段用灯具 2灯タイプ Panasonic(パナソニック)
仕様前面カバー:アクリル(透明)寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105質量(kg)5.2ポール取付型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考ポール取付専用タイプフラットランプタイプ構造防雨型保護等級IP23光源LEDフラットランプ適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
169,800税込186,780
4日以内出荷

ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 上段用灯具 1灯タイプ Panasonic(パナソニック)
仕様前面カバー:アクリル(透明)寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105質量(kg)4.3ポール取付型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考ポール取付専用タイプフラットランプタイプ構造防雨型保護等級IP23光源LEDフラットランプ適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
129,800税込142,780
4日以内出荷

ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 下段用灯具 2灯タイプ Panasonic(パナソニック)
仕様前面カバー:アクリル(透明)寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105質量(kg)5.2ポール取付型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考ポール取付専用タイプフラットランプタイプ構造防雨型保護等級IP23光源LEDフラットランプ適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
159,800税込175,780
4日以内出荷

ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 下段用灯具 1灯タイプ Panasonic(パナソニック)
仕様前面カバー:アクリル(透明)寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105質量(kg)4.3ポール取付型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考ポール取付専用タイプフラットランプタイプ構造防雨型保護等級IP23光源LEDフラットランプ適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色 Panasonic(パナソニック)
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応幅(mm)Φ470質量(kg)1.3取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能天井半埋込吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ穴径(Φmm)埋込:70消費電力(W)【昼光色】7.9制御方式位相制御式(2線式)全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能埋め込み深さ(mm)100LEDランプ交換可能光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80
1台
84,980税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井半埋込吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ シンクロ調色 Panasonic(パナソニック)
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応セット内容(本体)LGB15187、(LEDランプ)LLD3000CU1幅(mm)Φ470質量(kg)1.3アルミセード:ホワイト取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能天井半埋込吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ穴径(Φmm)埋込:70消費電力(W)【昼光色】7.9制御方式位相制御式(2線式)全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能埋め込み深さ(mm)100LEDランプ交換可能光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)84.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)(昼光色)670明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80
1台
84,980税込93,478
4日以内出荷

天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色 Panasonic(パナソニック)
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付幅(mm)Φ470質量(kg)1.2取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)天井吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプフランジコード収納型フランジ消費電力(W)7.7全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)670明るさ100形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83
1台
72,980税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井吊下型 LEDランプ交換型 ペンダントLEDフラットランプ 調光不可 電球色 Panasonic(パナソニック)
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付セット内容(本体)LGB15487、(LEDランプ)LLD4000LCE1幅(mm)Φ470質量(kg)1.2アルミセード:ホワイト取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)天井吊下型高さ(mm)275タイプアルミセードタイプ・拡散タイプフランジコード収納型フランジ消費電力(W)7.7全高(mm)600~2000調節可能光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)コード140cm収納可能色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)670明るさ100形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
1台
72,980税込80,278
4日以内出荷

天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
仕様天井直付型・壁直付型幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)出しろ(mm)94演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵
1台
57,980税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ600質量(kg)7.1クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)244取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
279,800税込307,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
1537粒のクリスタルで創る、ボリューム感のある3層ドレープデザイン。優雅な輝きを空間にもたらす、ゆったりとしたドレープ。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)250取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
409,800税込450,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
雨のしずく(レインドロップ)をイメージしたクリスタルガラスが降りそそぐ。大粒のレインドロップがアクセントをつくり、心地よいリズムを空間につくる。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)264取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
429,800税込472,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270質量(kg)3.4高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプブラック高光束タイプ・フード電圧(V)100消費電力(W)12.2スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付明るさFCL30形1灯相当出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
1台
129,800税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防雨型シーリング用 LEDユニット 低光束 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
1台
97,980税込107,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

防雨型シーリング用 LEDユニット 高光束 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 Panasonic(パナソニック)
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
1台
86,980税込95,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天井直付型 110形 直管LEDランプベースライト 反射笠付型器具 2灯用 Panasonic(パナソニック)
仕様●天井直付型、2灯用、別売ランプ6500lm節電タイプとの組み合わせ●反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)2436幅(mm)170質量(kg)5.6高さ(mm)104材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能ランプ別売電源ユニット内蔵
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷

天井埋込型 一体型ベースライト 乳白パネル □640タイプ Panasonic(パナソニック)
幅(mm)□660質量(kg)10.3取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鉄板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能穴径(Φmm)埋込:□639電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:約25~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)131.5材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5000明るさFL20形×5灯相当タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)120電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
1台
44,980税込49,478
91日以内出荷

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1500 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L900 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1500 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L900 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L1200 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)23ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
36,980税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L1500 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
41,980税込46,178
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 白色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)
導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様埋込ボックス:取付幅(mm)220質量(kg)1.4壁埋込型高さ(mm)65材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LED内蔵光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)8.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)30出しろ(mm)5.5演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
1台
51,980税込57,178
91日以内出荷

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1200 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト高さ(mm)58タイプ高演色LED電圧(V)100消費電力(W)23器具・セットセット品ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能電源ユニット内蔵調色の可否不可
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1200 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)1199幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LEDランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
40,980税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L900 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L600 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 電球色 Panasonic(パナソニック)
導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様埋込ボックス:取付幅(mm)220質量(kg)1.4壁埋込型高さ(mm)65材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)3.6構造防雨型保護等級IP23色温度(K)3000ランプの種類LED内蔵光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)8.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)30出しろ(mm)5.5演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
1台
51,980税込57,178
4日以内出荷

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L600 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
30,980税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L600 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
26,980税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1500 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L900 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)904幅(mm)29質量(kg)1.1取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)18.3ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L600 Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
1台
30,980税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

壁直付型 LEDフラットランプブラケット 電球色 Panasonic(パナソニック)
幅(mm)225質量(kg)1.9壁直付型高さ(mm)225タイプ密閉型・拡散タイプ取付方式ツマミネジ方式消費電力(W)5構造防雨型光源LEDフラットランプΦ70クラス500×1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700LEDランプ交換可能光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)291明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115演色指数(Ra)83
1台
34,980税込38,478
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)