空調・電設資材の新着商品

「空調・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,640件中 241~280件
用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光 長さ(mm)1199 幅(mm)29 質量(kg)1.5 ホワイト 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 タイプ高演色LED 消費電力(W)23 ランプの種類LED内蔵 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 調光方式位相制御式(2線式) 演色指数(Ra)93 電源ユニット内蔵
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様光源遮光角:30度 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 天井埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.5 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維率70%) 光束(Lm)1000 配光角度(°)ビーム角45・広角タイプ 演色指数(Ra)82~92 調光率(%)1~100 埋込高(mm)100 電源ユニット内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

質量(kg)1.1 取付天井面取付専用 タイプ天井埋込型、中角タイプ・光源遮光角30度 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:355 演色指数(Ra)82~92 電源ユニット内蔵 調光範囲約1%~100% 照度角15°
1台
23,980 税込26,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様光源遮光角:30度 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 天井埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.2 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.2 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維率70%) 光束(Lm)1300 配光角度(°)ビーム角45・広角タイプ 演色指数(Ra)82~92 調光率(%)1~100 埋込高(mm)100 電源ユニット内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 タイプ天井埋込型、ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度 穴径(Φmm)埋込:125 首振角度(°)30 ランプの種類LED内蔵 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:180 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)294 電源ユニット別売 照度角14° 反射板アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
33,980 税込37,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●配光調整機能:付(17~36度) 質量(kg)1.3 取付天井面取付専用 タイプ天井埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.2 首振角度(°)45 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.9 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)955 回転角度(°)水平:355 演色指数(Ra)82~92 埋込高(mm)96 電源ユニット内蔵 調光範囲約1%~100%
1台
27,980 税込30,778
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様光源遮光角:30度 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 天井埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.5 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.2 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維率70%) 光束(Lm)940 配光角度(°)ビーム角65・拡散タイプ 演色指数(Ra)82~92 調光率(%)1~100 埋込高(mm)100 電源ユニット内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 タイプ天井埋込型、ビーム角31度・広角タイプ・光源遮光角30度 穴径(Φmm)埋込:125 首振角度(°)30 ランプの種類LED内蔵 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:180 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)294 電源ユニット別売 照度角29° 反射板アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
33,980 税込37,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 タイプ天井埋込型、ビーム角17度・中角タイプ・光源遮光角30度 穴径(Φmm)埋込:125 首振角度(°)30 ランプの種類LED内蔵 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:180 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)294 電源ユニット別売 照度角17° 反射板アルミ(銀色鏡面仕上)
1台
33,980 税込37,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様光源遮光角:30度 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 天井埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.2 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維率70%) 光束(Lm)1210 配光角度(°)ビーム角65・拡散タイプ 演色指数(Ra)82~92 調光率(%)1~100 埋込高(mm)100 電源ユニット内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(ホワイトつや消し仕上)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

タイプ天井埋込型、広角タイプ・光源遮光角30度 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:355 演色指数(Ra)82~92 電源ユニット内蔵 調光範囲約1%~100%
1台
23,980 税込26,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ニッケル水素蓄電池
電圧(V)3.6 標準容量(mAh)1200 入数(個)1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として 付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)幅630×高さ48×奥行88 スイッチ引きひも式 定格電圧(V)100 本体質量(g)700 定格消費電力(W)12.3 全光束(Lm)1300(常夜灯:約0.6) 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色(常夜灯:電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 設置方式電気工事必要 形名20W形
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけで使用できるLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、設置環境に合わせて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチン作業時の手元を明るく照らします。昼光色相当の光で視認性が高く、省エネ設計の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として 付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個) 周波数(Hz)50/60 スイッチセンサースイッチ式 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色 設置方式工事不要(コンセント式)
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけですぐに使用できるLED流し元灯です。引きひもスイッチにより、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をしっかり照らします。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の作業性を高めます。コンセント付きで、キッチン家電の電源確保にも便利な省エネ型照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として 付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個) 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひも式 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色(常夜灯:電球色) 設置方式工事不要(コンセント式)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として 付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本) 周波数(Hz)50/60 スイッチセンサースイッチ式 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色 設置方式電気工事必要
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。 付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72 定格電圧(V)100 本体質量(g)492 定格消費電力(W)12.7 全光束(Lm)1300 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)102 取扱説明書(1.66MB) 検知距離(mm)短:約50/長:約150 待機時消費電力(W)0.5以下
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。
用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。 付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2) 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)幅455×高さ26×奥行72 定格電圧(V)100 本体質量(g)403 定格消費電力(W)9 全光束(Lm)900 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 取扱説明書(1.66MB) 検知距離(mm)短:約50/長:約150 待機時消費電力(W)0.5以下
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷

引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
仕様バルブ数:5個 付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用) 寸法(mm)225×225×39 質量(kg)1 常用圧力(MPa)3 接続ポート5/16"×4個、1/4"×2個
1組
21,980 税込24,178
3日以内出荷

引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
仕様バルブ数:5個 付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用) 寸法(mm)225×225×38 質量(kg)1 常用圧力(MPa)3 接続ポート1/4”×6個
1組
21,980 税込24,178
3日以内出荷

引掛け使用可能。同時に4台までの冷媒回収が可能。回収途中のホース取付け・取外しが可能。複数台延長可能。1/4”に加え、市場に無い5/16”フレア接続も採用し新冷媒の回収環境にも対応。
仕様バルブ数:5個 付属品フレアキャップ×6、ハンドル組(ヘッダ用) 寸法(mm)225×225×37 質量(kg)1 常用圧力(MPa)3 接続ポート3/8”×6個
1組
22,980 税込25,278
3日以内出荷

使う事が当たり前になる,それが常識になる。マグネットで簡単取付,マットがズリ落ちない!。ネジ,ナットなどの紛失を防ぐ収納ポケット付!。マニホールドを掛けれるフック付!。キズから守るキルティング生地
寸法(mm)約500×700
1枚
8,898 税込9,788
3日以内出荷

適合機種リークディテクタLD330 長さ(mm)310
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

質量(kg)9.1 取付水平天井専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 消費電力(W)105 ランプLED内蔵 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 明るさFHP45×4灯高出力相当タイプ グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
33,980 税込37,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックスイッチトイレ用
定格遅動回路:0.6A 100V AC、即断回路:3A 100V AC 動作時間約25秒から約8分の可変式 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
92日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

工具不要で簡単に取り付けできる室外機カバーです。耐久性に優れたメッシュ素材を使用し、日除け効果で室外機の温度上昇を抑えて省エネに貢献。オールシーズン使用でき、雨や汚れからもしっかりガードします。手軽に設置できる快適・省エネアイテムです。
用途室外機用に。 厚さ(mm)3 質量(g)320 寸法(cm)約80×34×57
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

雨風や強い日差しから室外機をしっかり守る、耐久性に優れたステンレス製エアコン室外機カバーです。可動式ルーバーを採用しており、風通しを確保しながら日差しの調整が可能。直射日光対策や目隠しとしてはもちろん、衝撃やいたずら防止にも役立ちます。室外機を保護することで冷暖房効率の向上や省エネ効果も期待できます。サビに強く丈夫なステンレス素材で、お手入れも簡単。長く安心してご使用いただけます。
用途雨風・日差し対策用に。 長さ(mm)310 質量(kg)8
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1巻(1巻)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
定格寿命(時間)40000 機能調光10段階/調色11段階 直径×高さ(mm)560×102 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)140
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途数値データは200V時 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ
1台
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。
材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)6.5 アングル(°)35 設置場所屋内用 定格電流(mA)170 リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き 演色指数(Ra)93
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DNライティング直流電源装置
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA 品種直流電源装置 使用場所屋内、軒下 調光率(%)PWM調光3%~100% 入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W220コンフォート白色
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6030 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54
1組
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 取付直付形 40 高さ(mm)器具:57 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.6 製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 入数(本)1
1本
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

電圧(V)100 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 タイプ□450タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19 光源寿命50000時間(光束維持率75%) 演色指数(Ra)83
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)145 コード送り配線コード付 ビーム角(度)37 光源色アパレルホワイトe LED寿命(時間)40000 配光角度(°)33 回転角度(°)310 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)15 取付可能板厚(mm)1~50 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)