アジャスターボルトの新着商品
「アジャスターボルトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
首振り機構(約10°)。
質量(g)26
耐荷重(kg)120
材質(ねじ部)スチール
ベース寸法(mm)Φ25×13
材質(カバー)ステンレス
材質(底部)ポリプロピレン
ねじサイズW5/16×27mm
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
使用方法 1設置する機械等のネジ穴にアジャスターボルトを差し込みます。2設置したい高さまで、ネジ部をねじ込みます。3ネジ軸を回して、高さを調節します。4六角ナットをネジの差し込み部分まで移動させ、アジャスターを固定します。六角レンチを用いることで、機械設置後の高さ調整が容易にできます。また、受皿部分とネジ部分が独立回転しますので、受皿が一緒に回転することがありません。
材質ステンレス(SUS304)
色光沢バレル
ねじM10×50
耐荷重(kg)3000
ベース径(Φmm)38
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
ねじ規格並目
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
寸法d(mm)13
寸法r(mm)15
ねじ規格並目
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
トラスコ品番200-0277
材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレル
ねじ長さ(mm)75
全高(mm)106
ねじ寸法M12
許容荷重2100kgf
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)70
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
テーブルの脚などに取り付けて使用できる、ネジ直径8mmのアジャスター4個セットです。脚の接地面にあるネジ穴に簡単に手回しで取り付けることができます。アジャスターを付けて脚の高さを微調整でき、テーブルのガタ付きを軽減します。
色BK
ねじ径(Φmm)8(M8規格)
テーブルの脚などに取り付けて使用できる、ネジ直径8mmのアジャスター40個セットです。脚の接地面にあるネジ穴に簡単に手回しで取り付けることができます。アジャスターを付けて脚の高さを微調整でき、テーブルのガタ付きを軽減します。
色BK
ねじ径(Φmm)8(M8規格)