スプリュー・ヘリサートの新着商品

「スプリュー・ヘリサートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1箱(1000個)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

入数:5個。下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
材質ステンレス (SUS304) 全長(mm)28 サイズM14-1.5
1袋(5個)
2,050 税込2,255
翌日出荷

セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。 下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
材質ステンレス (SUS304) サイズM12-1.75 (並目)、長さ:1.5D ケース寸法(mm)195×85×30
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷

セット内容:リコイル(10個)、挿入工具、下穴用ドリル、リコイルタップ#2(中タップ)、マグネット式タング折取工具。別途タップホルダーを使用ください。マグネット式タング折取工具とは、工具先端(マグネット付き)をタングに当て、工具の頭部をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。また、折り取ったタングがマグネットに付きすぐに取り出せるので、タングが確実に折れていることが確認できます。 中タップは最も一般的に使用するタップで、主に通り穴に使用します4山のリードがあります。
材質ステンレス (SUS304) サイズ7/16”-20 ケース寸法(mm)195×85×30
1セット
11,100 税込12,210
翌日出荷

ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。 材質本体・金具:SUS304相当 ねじ山種類メートル並目
1個
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。 材質本体・ねじ・金具:SUS304相当 ねじ山種類メートル並目
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。
用途ネジのサイズ変換に。 本体SUS304相当 ねじ山種類メートル並目
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)