プラグ・止め輪・ピンの新着商品
「プラグ・止め輪・ピンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エスコ割ピンセット
セット内容:サイズ(入数):1.6×12mm(200)、2×15mm(200)、2×20mm(200)、2.5×25mm(100)、3×20mm(100)、3×25mm(100)、3×30mm(100)。
材質鉄(三価ホワイト)ケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1010(ケース含む)
1ケース
¥7,910税込¥8,701
翌日出荷
エスコ割ピンセット
セット内容:サイズ(入数):4×40mm(20)、5×40mm(20)、5×45mm(20)、5×50mm(20)、6×55mm(20)、6×65mm(20)、6×70mm(20)、6.3×56mm(20)。
材質鉄(三価ホワイト)ケース寸法(mm)255×180×40全質量(g)2160(ケース含む)
1ケース
¥12,500税込¥13,750
翌日出荷
エスコ割ピンセット
セット内容:サイズ(入数):3.2×20mm(100)、4×20mm(50)、4×22mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、4×35mm(50)。
材質鉄(三価ホワイト)ケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)1135(ケース含む)
1ケース
¥5,520税込¥6,072
翌日出荷
入数:2個。キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニール色イエロー寸法H1(mm)23耐熱温度(℃)-18~60寸法H2(mm)15ねじサイズM10
1パック(2個)
¥570税込¥627
翌日出荷
1袋(50個)
¥11,667税込¥12,834
9日以内出荷
セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42~48、4×20・4×25・4×30:HRC27~29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。
材質ステンレス質量(g)1172(ケース含む)表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40
1ケース
¥11,200税込¥12,320
翌日出荷
エスコスナップピン
入数:10本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法(mm)d1:4.5、d2:16~20、d3:4、d4:20 l1:60、l2:30質量(g)16耐熱温度(℃)200まで適合径(Φmm)16~20
1パック(10本)
¥255税込¥281
翌日出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2