車用ロッドホルダーの新着商品

車用ロッドホルダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
IF 28 BK ロッドホルダーデュアル8ワイド カーメイト
2ピースも確実にホールドするデュアルホールドタイプのブラック仕様の5本積み。 バス、シーバス、オフショアからフライロッドも積載可能。
用途・2ピースロッドを同時固定:バット側・ティップ側を同時にホールドできるデュアルホールド仕様で、素早くしっかり固定できます。・大容量ワイドタイプ(標準8本/最大10本):ヨコフレーム1000mmでミニバン・ワンボックスに対応。別売IF58BK使用で最大10本まで増設可能、各種ロッド(バス・トラウト・シーバス・オフショア・フライ)に対応。・安心のリア固定(ワンタッチクランプ):全周を押さえてロックする構造で走行中も外れにくい設計。グリップ径22~32mm、ティップ径16mmまで対応。・耐久性の高いフロントJフック:ゴムバンド式で2段階調整が可能。ロッド径に合わせて最適にホールド(バット16mm/ティップ8mmまで対応)。・調整・脱着が簡単で使い勝手◎:ホルダー位置は前後左右に移動可能。リアは90度回転で簡単着脱、レバー式クロスホルダーで取付調整容易。別売アダプターでアシストグリップを外さず装着可。最大積載重量7kg。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980税込32,978
5日以内出荷