アーチ型の新着商品
「アーチ型の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ユニットカーストッパー
溶融亜鉛メッキ鋼管にポリエステル樹脂静電粉体塗装で、キズがついてもサビにくいです。耐候性に優れ、色あせしにくいです。歩道、車道の分離や歩行者の転落防止に最適です。オプションのさや管で脱着式も可能です。
用途歩道、車道の分離や歩行者の転落防止に。材質亜鉛メッキ焼付塗装鋼管高さ(mm)1200奥行(mm)60.5色(本体)赤/白
タイヤとロック機構で利便性向上!移動式フェンスです。キャスター付きで移動が簡単。屋内屋外問わずに様々な用途でご利用いただける便利なアイテムです。ロック・施錠機能:腰を屈めず簡単にタイヤのロックと施錠開錠操作ができて、イタズラ・盗難抑止になります。傾斜地へ設置の場合は、事故防止のため必ず人が管理できる場所でご利用ください。ゴム製タイヤ:ゴム製の大径タイヤを採用しているため、滑り難く安定感があり、凹凸や段差の乗り越えもスムーズです。コンパクト収納:部品点数が少なく組立てが簡単で、収納時にも場所をとりません。
仕様移動式カギ付(南京錠25mm)材質ステンレス形状フェンス型寸法(mm)Φ22.2×1500×1005、キャスター間485質量(kg)11.2キャスターロック・施錠開錠機能材質(キャスター)ゴム製仕上ヘアライン
1台
¥61,980税込¥68,178
3日以内出荷
自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製寸法(mm)Φ42.7×t2.3 W2100×H500タイプ固定式