設置式投光器の新着商品
「設置式投光器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
日動工業ハイスペックハイディスク280W
メタハラ1000Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
用途イベント、工事現場、工場、倉庫、店舗等の照明用に
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器プール用マルチ400形拡散
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯400形器具相当。拡散タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)6電圧(V)100~242消費電力(W)126構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)21000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
¥169,800税込¥186,780
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器プール用マルチ400形広角
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯400形器具相当。広角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.5電圧(V)100~242消費電力(W)143構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)25000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
¥169,800税込¥186,780
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器プール用マルチ400形中角
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯400形器具相当。中角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)143構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)25000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
¥169,800税込¥186,780
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器プール用マルチ250形拡散
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯250形器具相当。拡散タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)163.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)16000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
¥149,800税込¥164,780
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器プール用マルチ250形広角
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯250形器具相当。広角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.2電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)17000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
¥149,800税込¥164,780
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器プール用マルチ250形中角
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43055。マルチハロゲン灯250形器具相当。中角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)5.3電圧(V)100~242消費電力(W)97.6構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)174.1光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)17000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
¥149,800税込¥164,780
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器プール用マルチ1000形拡散
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43065。マルチハロゲン灯1000形器具相当。拡散タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散)質量(kg)7.2電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)166.6光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)40000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
¥299,800税込¥329,780
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器プール用マルチ1000形広角
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・広角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43065。マルチハロゲン灯1000形器具相当。広角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)7.3電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)175光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)42000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
¥299,800税込¥329,780
32日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器プール用マルチ1000形中角
落下防止ワイヤー付。天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ。【前方カットルーバ(別売)】NYK43065。マルチハロゲン灯1000形器具相当。中角タイプ
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明)質量(kg)7.5電圧(V)200~242消費電力(W)240構造防湿型・防噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)175光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)42000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70
1台
¥299,800税込¥329,780
32日以内出荷
電源ユニット別置型
用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2色仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)630※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上22、水平面上22平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)589※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)107100グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥699,800税込¥769,780
92日以内出荷
電源ユニット別置型
用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2色仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)680※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上74、水平面上74平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)180.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)632※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)122400グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥579,800税込¥637,780
92日以内出荷
電源ユニット別置型
用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2色仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)680※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上56、水平面上56平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)177.6材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)632※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)120800グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥579,800税込¥637,780
92日以内出荷
電源ユニット別置型
用途屋外型・重耐塩仕様材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2色仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)630※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上34、水平面上34平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)589※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)107100グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
¥699,800税込¥769,780
92日以内出荷
GENTOS充電式パネルライト大【PL-500R】
調色機能搭載充電式Type-Cパネルライト(LEDライト パネルランタン)。PL-400Rのアップグレード品。高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。内蔵バッテリーにて最大1500ルーメンの出力、2.5時間照射。白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。最小のナイトモードでは179時間の連続点灯が可能。IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。バッテリーインジケーター搭載。充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様・インスタントオフ機能:5秒点灯後維持・1/4インチネジ穴・可動式マグネット付きスタンド付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、ハンガーフックスイッチ【オペレーション】ナイトモード>WW>CW>CW+WW>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×184×55電池寿命500回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)6LED白色チップタイプLED×27個、暖色チップタイプLED×16個充電池タイプリチウムイオン充電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh光度(cd)ナイトモード: 3、暖色: 129、昼白色: 285、白色: 650明るさ(Lm)ナイトモード:7、暖色:320、昼白色:690、白色:1500調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更可能照射距離(m)ナイトモード: 3、暖色: 23、昼白色: 34、白色: 51インジケータ【チャージング】4段階青色充電 段階点滅、完了時4色点灯【バッテリー】点灯時、または充電中に電池残量を4段階で+EU8表示点灯時間(時間)ナイトモード: 179、暖色:13、昼白色:6、白色: 2.5IP等級66・67(1m防水)落下耐久(m)2
1台
¥5,798税込¥6,378
6日以内出荷
PROMOTE(プロモート)スネークライト(片面シングル)ライトのみ
片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:片面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
1巻
¥8,898税込¥9,788
3日以内出荷
PROMOTE(プロモート)スネークライト(両面ダブル)セット
両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/並列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)2長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)180光源LED2835-180Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1800(全光束1m当たり)IP等級65連結最大40mまで
1セット
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
PROMOTE(プロモート)スネークライト(両面シングル)ライトのみ
両面ダブル発光・1800Lm(全光束1m当たり)。40mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/並列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大40mまで
1巻
¥28,980税込¥31,878
3日以内出荷
PROMOTE(プロモート)スネークライト(片面シングル)セット
片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
1セット
¥9,898税込¥10,888
3日以内出荷
PROMOTE(プロモート)スネークライト(両面シングル)セット
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
1セット
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
PROMOTE(プロモート)スネークライト(両面シングル)ライトのみ
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/単列LED長さ(m)本体10+電源コード1.5光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10IP等級65連結最大50mまで
1巻
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
ELPAAC投光器5000LM
ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き
仕様最大投影面積:0.057m2(最大受圧面積)質量(kg)約1.4(電源コード含む)色グレー消費電力(W)50全光束(Lm)5000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)293×193×59(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
1個
¥4,898税込¥5,388
3日以内出荷
ELPAAC投光器3000LM
ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き
仕様最大投影面積:0.036m2(最大受圧面積)質量(kg)約1.1(電源コード含む)色グレー消費電力(W)30全光束(Lm)3000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×153×59(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
1個
¥3,898税込¥4,288
3日以内出荷
ELPAAC投光器2000LM
ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き
仕様最大投影面積:0.023m2(最大受圧面積)質量(kg)約0.9(電源コード含む)色グレー消費電力(W)20全光束(Lm)2000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×123×55(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
1個
¥2,898税込¥3,188
3日以内出荷
ELPAAC投光器1000LM
ワイドに照らす。背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作。屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)。まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー。可動スタンドで照射角度を自由に調整。取り回ししやすい3mロングコード。持ち運びやすいハンドル付き
仕様最大投影面積:0.015m2(最大受圧面積)質量(kg)約0.7(電源コード含む)色グレー消費電力(W)10全光束(Lm)1000電源コード(m)3電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×98×55(最大値)光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。使用周囲温度(℃)ー25~+40
1個
¥2,398税込¥2,638
3日以内出荷
ハタヤリミテッド温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)
テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)。持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
全光束(Lm)700
Panasonic(パナソニック)LED投光器 電源別置型 中挟角タイプ 【受注生産品】
仕様器具光束:69000lm質量(kg)9.7材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ中狭角タイプ(38°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
¥329,800税込¥362,780
91日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器 電源別置型 挟角タイプ 【受注生産品】
仕様器具光束:69000lm質量(kg)10.1材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ狭角タイプ(23°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
¥329,800税込¥362,780
91日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器 電源別置型 広角タイプ 【受注生産品】
仕様器具光束:69000lm質量(kg)8.5材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ広角タイプ(64°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
¥329,800税込¥362,780
91日以内出荷
Panasonic(パナソニック)LED投光器 電源別置型 中角タイプ 【受注生産品】
仕様器具光束:69000lm質量(kg)8.5材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ中角タイプ(51°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)
1台
¥329,800税込¥362,780
91日以内出荷
Panasonic(パナソニック)壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】
仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付取付壁取付型・据置取付型材質(本体)アルミ電圧(V)200~242構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)(環境)-20~35耐風速(m/s)60グリーン購入法適合旋回角度(°)(左右)左向角90~右向角90演色指数(Ra)70照射角度(°)(上下)上向角90~下向角60電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
東芝ライテックLED小形投光器光源色3色搭載タイプ
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
カテゴリー投光器
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
KMネクストLEDテープライト専用 電源ケーブル
LEDテープライトの専用電源ケーブルです。LEDテープライトは衝撃にも強い、保護等級IK10。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。
用途現場での注意喚起などに。長さ(m)1.5定格125V/15A電線仕様VCT1.25SQ×2芯
1個
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
KMネクストLEDテープライト 片面 5m/10m
衝撃にも強い、保護等級IK10のLEDテープライトです。防水等級IP65で雨や埃にも強いです。テープライトを使用すると夜間でも現場を照らすので安全性も向上します。最大50mまで連結が可能です。
用途現場での注意喚起などに。付属品収納袋保護等級IK10寸法(幅W×厚さ)(mm)15×8明るさ(Lm)700/mLED使用数(個)120個/m発光パターン片面防水IP65