スリムライト・チューブライトの新着商品

スリムライト・チューブライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
LEDシリンダーライト2400lm GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)LEDシリンダーライト2400lm
高効率LEDチップを採用し、IP66の防じん防水性能のLEDシリンダーライト。1.5mケーブルに3芯プラグ付きです。
質量(g)398消費電力(W)18定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/1.5角度(°)【発光】200全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)30.23×1230(上部丸リング除く)プラグ100V3芯プラグ使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP66光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)>80
1個
6,798税込7,478
欠品中

非常用LEDシリンダーライト赤色 GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)非常用LEDシリンダーライト赤色
バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
質量(g)900使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65光色演色指数(Ra)>80
1個
38,980税込42,878
6日以内出荷

非常用LEDシリンダーライト GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)非常用LEDシリンダーライト
バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
質量(g)900消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80
1個
36,980税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)