コンセント式センサーライトの新着商品

コンセント式センサーライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
コンセント式LEDセンサーライト DAISHIN(大進)
4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射するLEDセンサーライト。400lm~最大4000lmまでシーンにあわせて明るさの調節が可能。また、4灯それぞれ可動式なので、必要な場所に照射できます。昼夜切替機能を搭載し、昼夜点灯または夜のみ点灯を選択可能です。最大探知角度180°最長探知距離12mで人の動きを検知し点灯します。
セット内容取付ネジ、スリーブ各4本、取付クランプ、L字金具キャップ、蝶ナット、三脚取付用プレート、三脚取付用ネジ、取扱説明書質量(g)940電源AC100V50/60Hz(コンセント式、コード長3m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×190センサー最大探知角度180°、最長検知距離12m、昼夜切替機能機能常時点灯、明るさ調節光源LED0.5W×96個明るさ(Lm)4000~400点灯時間約5秒~5分
1台
5,998税込6,598
6日以内出荷

大きな停電自動点灯センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きな停電自動点灯センサーライト
材質ABS樹脂電源コンセント(AC電源)/リチウムポリマー充電池 3.7V 500mA/h定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)本体:約W65×H155×D15。ホルダー:約W60×H68×D42本体質量(g)本体:約105 ホルダー:約40定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)メインライト:約30 トップライト:約150機能停電時自動点灯、常時点灯機能付き色温度メインライト:3,000K トップライト:5,000K連続点灯時間メインライト:約2.5時間 トップライト:約5時間充電時間(時間)40検知方式センサー:人感明暗センサー+スイッチ+停電時点灯調光方式なし充放電回数(回)300調色の可否なし
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

24時間タイマーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)24時間タイマーナイトライト
付属品専用リモコン材質ABS樹脂電源家庭用コンセント定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)本体:約Φ68×D48、リモコン:約W33×H90×D7本体質量(g)本体:約51 ホルダー:約13(電池含まず)定格消費電力(W)0.7全光束(Lm)最大約12機能リモコン操作:自動点灯/消灯、常時点灯、時刻設定色温度3,000K検知方式センサー:リモコン操作調光方式4段階調光機能調色の可否なし
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷