ソーラー式センサーライトの新着商品

ソーラー式センサーライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 113
キャンペーン情報RSS配信
クリップオンライト ダイトク
簡単に取り付けできるクリップ式(クリップ幅55mm、奥行70mm)。明るさ130%の大幅アップ(350lm→460lm)。バッテリー容量125%の大幅アップ(2000mAh→2500mAh)。Wセンサーによる3つのは発光モードと切替時のアンサーバック機能付き
1個
3,898税込4,288
3日以内出荷

ソーラーパネル搭載LEDセンサーライト 公成
ネソーラーパネルを搭載した電源不要のセンサーライトです。ネジや粘着シールで手軽に設置でき、手軽な防犯としてもオススメ。人感センサーモード、DIMモード、常時夜灯モードと3種のモードが、電源ボタンでモード切替ができるので設定も簡単です。
用途※本商品はIP44簡易防水型です。雨や水などが直接かかる場所への設置はできません。付属品ネジ・カールプラグ各2、粘着シール1材質ABS、PP質量(g)パッケージ込み125寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×99×44変換効率(%)【ソーラーパネル】7充電時間(時間)10充電池タイプリチウムイオン3.7V1800mAh人感センサー距離約5m角度120°
1台
999税込1,099
6日以内出荷

ソーラーウォールライト 人感センサー IP65 防水 オーム電機
コンセントがない場所に設置できるソーラーライト。昼間に太陽光で充電し夜間自動点灯。人感センサー付きで防犯灯としても使用可能。防水等級IP65で雨にぬれる場所でも使用可能。3段階調光(100%・50%・10%)。壁面設置タイプのウォールライト
仕様【調光】3段階外形寸法(mm)幅100×高さ73×奥行47電源ソーラー充電センサー人感センサー光源LED検知距離(m)6点灯保持時間10秒光色昼光色防水性IP65検出角度範囲(°)120
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ソーラー充電式センサーライト 20LED インターベース
庭先や玄関周りの安全対策や夜間の明かりとり、防犯対策に。ソーラー充電式で電気代がかかりません。20LEDで明るい!
用途建物周りの防犯対策材質PP、ABS、シリコン、ガラスブラック高さ(mm)124質量(g)117電源ソーラー充電式センサー動体赤外線センサー/光センサー縦(mm)47横(mm)96防塵防水性能IP65充電時間(時間)8点灯時間20秒(センサー反応時)センサー感知範囲角度:120°、距離:5m
1個
769税込846
欠品中

防犯センサースポットライト 太知ホールディングス
太知ホールディングス防犯センサースポットライト
配線不要の便利な乾電池式でどこにでも設置ができる防犯センサースポットライトです。人感センサーを搭載、ライトのエリア内に人が居る事をセンサーが検知して450lmの光で警告。瞬時にパッと明るく点灯することで勝手口や玄関のセキュリティにつながります。IP65の防塵防水機能付きで屋外でも安心して使用できます。
付属品取扱説明書(保証書付き)、埋込ポール質量(g)410消費電力(W)5電源単1乾電池×3(別売り)光源COB LEDライト色温度(K)5500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×129×142検知範囲水平垂直120°、距離約7m使用環境温度(℃)-25~+41防塵防水性能IP65点灯方式3段階(30秒/1分/2分)電池寿命1日3回の点灯で1回1分使用した場合、約7か月(アルカリ乾電池使用時)検知方式人感センサー&明暗センサー明るさ(Lm)450ポール長(mm)埋込ポール:先端含め300
1台
2,298税込2,528
6日以内出荷

ソーラー人感センサーライト インターベース
ソーラー充電で使える省エネタイプのLEDセンサーライトです。電源は動体センサーと人の動きで自動ON。センサーを中心に約100°(角度)の範囲で感知します。周囲を明るく照らします。人感センサーで防犯対策として最適。人が近づくと自動で点灯し、約20秒後に消灯します。【スイッチ1回目】一時点灯・・・近づくと点灯。【スイッチ2回目】モーション点灯・・・弱点灯中に近づくと強点灯。【スイッチ3回目】消灯
用途玄関、ガレージ、階段、オフィス、防犯対策付属品本体、固定用ネジ、ボードアンカー各2個材質PP、ポリエステルタイプLED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×5.5×9.5充電時間(時間)8充電方式電源スイッチを押し、点灯状態にして太陽光で充電してください。検知エリア(m)2
1台
999税込1,099
翌日出荷

100LEDソーラーセンサーライト カクセー
コンセント不要!ソーラー充電ができるソーラーセンサーライト。モーションセンサーを搭載し、人が近づくと点灯するので、玄関・倉庫やガレージなどの不審者対策にもおすすめ。3つの点灯モード(センサー・薄明り・常時点灯)で必要に応じた使い方が可能。
付属品タッピングネジ×2、コンクリート用壁用プラグ×2材質黒部分/ポリプロピレン、透明部分/ポリスチレン質量(g)125電源リチウムイオン電池1200mAh全光束(Lm)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×51防水性IPX4照射範囲約260°センサー感知範囲約120° ・3m
1台
799税込879
6日以内出荷

エコフラッシュセパ用延長コード 日動工業
エコフラッシュセパ (SOL-10S5-N1 / SOL-30S5-N2) 用の延長コード5mです。
適合機種SOL-10S5-N1、SOL-30S5-N2電線長さ(m)5
1本
1,098税込1,208
翌々日出荷

ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 オーム電機
コンセント不要で設置できる、ソーラー発電式のセンサーウォールライトです。昼間に充電し、夜間は照明や防犯灯として使用できます。暗くなると人感センサーが反応して自動で点灯します。人がいないときはほのかに点灯し、人を検知すると明るく点灯します。明るさは3段階(100%/50%/20%)で調節できます。雨にぬれる屋外でも使用できる防水設計(IP65)です。
用途玄関や通路、ガレージ周りの屋外防犯用照明として。使用温度範囲(℃)-20~45電源ソーラー本体質量(g)160全光束(Lm)600 / 【ほのか点灯時】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×113×53.6光源白色LED検知方式赤外線方式充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間10秒防水性IP65取扱説明書(1.94MB)
1台
1,998税込2,198
3日以内出荷

ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 オーム電機
コンセント不要で設置できる、ソーラー発電式のセンサーウォールライトです。昼間に充電し、夜間は照明や防犯灯として使用できます。暗くなると人感センサーが反応して自動で点灯します。人がいないときはほのかに点灯し、人を検知すると明るく点灯します。明るさは3段階(100%/50%/20%)で調節できます。雨にぬれる屋外でも使用できる防水設計(IP65)です。
用途玄関や通路、ガレージ周りの屋外防犯用照明として。使用温度範囲(℃)-20~45電源ソーラー本体質量(g)160全光束(Lm)800 / 【ほのか点灯時】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×113×53.6光源白色LED検知方式赤外線方式充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間10秒防水性IP65取扱説明書(1.94MB)
1台
2,498税込2,748
3日以内出荷

ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 オーム電機
コンセント不要で設置できる、ソーラー発電式のセンサーウォールライトです。昼間に充電し、夜間は照明や防犯灯として使用できます。暗くなると人感センサーが反応して自動で点灯します。人がいないときはほのかに点灯し、人を検知すると明るく点灯します。明るさは3段階(100%/50%/20%)で調節できます。雨にぬれる屋外でも使用できる防水設計(IP65)です。
用途玄関や通路、ガレージ周りの屋外防犯用照明として。使用温度範囲(℃)-20~45電源ソーラー本体質量(g)160全光束(Lm)400 / 【ほのか点灯時】25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×113×53.6光源白色LED検知方式赤外線方式充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間10秒防水性IP65取扱説明書(1.94MB)
1台
1,498税込1,648
3日以内出荷

ソーラーセンサーウォールライト 人感 防犯 屋外 IP65 オーム電機
コンセント不要で設置できる、ソーラー発電式のセンサーウォールライトです。昼間に充電し、夜間は照明や防犯灯として使用できます。暗くなると人感センサーが反応して自動で点灯します。人がいないときはほのかに点灯し、人を検知すると明るく点灯します。明るさは3段階(100%/50%/20%)で調節できます。雨にぬれる屋外でも使用できる防水設計(IP65)です。
用途玄関や通路、ガレージ周りの屋外防犯用照明として。使用温度範囲(℃)-20~45電源ソーラー本体質量(g)160全光束(Lm)200 / 【ほのか点灯時】10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×113×53.6光源白色LED検知方式赤外線方式充電池電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間10秒防水性IP65取扱説明書(1.94MB)
1台
1,298税込1,428
3日以内出荷

LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯 DAISHIN(大進)
◆電気代0円 ソーラー充電タイプ。◆省エネ、長寿命のLEDを使用。◆付属のネジやクランプで取り付け可能。◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射。◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能。◆明るさ調整
用途玄関・屋外・防犯用のライトとして消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120°設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯光源LED 0.5W×48個使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAhソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)225検知方式センサー:赤外線探知方式設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン点灯時間設定:約5秒~約30秒
1個
5,498税込6,048
4日以内出荷