乾電池式センサーライトの新着商品

乾電池式センサーライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
LEDライト 多機能防災ラジオ付き 手回し/USB/ソーラー対応 サンワダイレクト
手回し、USB、ソーラーの3つの充電方式で、電源が確保できない場所でも安心して使用できます。AM/FM対応のラジオ機能で、災害時も最新情報を受信でき、ワイドFMにも対応しています。明るさ70ルーメンのLEDライトは、省エネかつ長寿命で最大15時間の連続点灯が可能です。4000mAhの大容量バッテリーを搭載し、iPhoneやAndroidなどスマホの充電にも対応します。SOSアラーム機能を搭載し、ボタン一つでライトが点滅しながら大音量の警報音を発信します。
セット内容USBケーブル、ストラップ、取扱説明書性能【防滴】IPX3質量(g)290電源リチウムイオン電池定格【USB】5V/1A連続使用時間(時間)約40 【AM/FMラジオ(中音量)】約40 【LEDライト(70lm)】約15 【SOSアラーム】約8光源LED色温度昼光色充電時間約4時間 USB充電(DC5V/0.9A):約4~6時間 手回し充電(130回転/分):約4.5~5時間 ソーラーパネル充電(平均86,000lxの太陽光下):約200~210時間保証期間購入日より6ヶ月外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.79×6.98×7.17LED【粒数】1粒コネクタ【出力】USB Aコネクタ【充電】USB Type-Cバッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)70取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷

ルーミー ボールセンサーライト カクセー
ボール型ボディで乾電池使用タイプのセンサーライト。センサーライトとしても懐中電灯としても使用でき、マグネットや両面テープで簡単に設置可能。電気の通ってない暗所への設置や、廊下の足元灯など様々な場所で便利にご利用いただけます。
付属品両面シール材質ABS樹脂、PS樹脂、マグネット質量(g)98電源単4乾電池×3(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座含む:75×75×79、台座含まず:73×60×73
1台
799税込879
6日以内出荷

LEDナイトライト 人感&明暗センサー マグネット付 Ra95 オーム電機
人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。マグネット部に鍵などの小物を一時的に掛けて使用できます。フル充電で長期間使用でき、AUTOモードでは約2年使用可能です。USB Type-C充電に対応しています。
用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-C
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機
人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。USB Type-C充電に対応し、AUTOモードでは長期間使用できます。
用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-C
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り オーム電機
暗くなると人を感知して自動点灯する乾電池式センサーライト。IP65相当の防じん・防噴流仕様で屋外設置にも対応。マグネット脱着式で、本体を外して懐中電灯としても使用可能。特殊レンズ採用により、照射距離を約1.5倍に拡大。玄関や通路、防犯対策用の補助照明として活躍
用途玄関や通路、屋外の防犯対策用照明として外形寸法(mm)幅73×高さ67.5×奥行73電源乾電池式角度(°)センサー検知:120本体質量(g)85全光束(Lm)100センサー人感センサー保護等級IP65光源LED使用電池単4形乾電池×3本検知距離(m)センサー:6光源色昼光色点灯保持時間10秒
1セット(2個)
2,298税込2,528
3日以内出荷

ワイヤレス連動ナイトライト2個 ANTEL
調光、調色可能。タッチボタン付き。明暗人感センサー、センサー:ON切替可能
用途Type-c充電。本体2個ホワイト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1000稼働時間(フル充電での連続稼動)約8~12時間明るさ(Lm)40
1個
3,598税込3,958
3日以内出荷

ワイヤレス連動ナイトライト ANTEL
調光、調色可能。タッチボタン付き。明暗人感センサー、センサー:ON切替可能
用途Type-c充電ホワイト充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1000稼働時間(フル充電での連続稼動)約8~12時間明るさ(Lm)40
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷