ライトオプション・補修部品の新着商品
「ライトオプション・補修部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
単3乾電池形 1.5V リチウムイオン充電池。~常に1.5Vをキープする安定出力~。一般的なニッケル水素(1.2V)と違い、。最初から最後まで1.5Vの高い電圧を安定供給。懐中電灯・玩具・電動製品など、電圧で性能が左右される機器に最適。~長寿命で経済的!繰り返し使える~。乾電池と違い、繰り返し使えるため。買い替えコストやゴミを大幅に削減。防災備蓄・業務使用でもコスパが高い。~リチウムイオンならではの”高容量&軽量”~。パワーが必要な機器にも強く、。エネルギー密度が高くて軽いのが大きなメリット。持ち運びが多い機器との相性も抜群。~自己放電が少なく、長期保存に強い~。リチウムイオン特有の。自己放電の少なさにより、。災害用ストックとしても安心して保管可能。「使いたい時に使える」信頼性。~USB充電で手軽にチャージ~。専用充電器・USB充電対応モデルの為、。モバイルバッテリーでも充電OK。アウトドア・出張・非常時にも便利
用途ヘッドライト。ランタン。懐中電灯。その他ライト。GPS機器(単3対応)。釣り用ライト。玩具(モーター系おもちゃなど)。電動シェーバー。電動歯ブラシ。小型電動工具。デジカメ(単3対応モデル)。ポータブルレコーダー。ワイヤレスマイク受信機。TV・エアコンのリモコン。壁掛け時計。防犯センサー。温湿度計。停電時の懐中電灯。非常用ラジオ。避難所で使う電池式ギア。予備電源としての持ち出し仕様給電機能あり付属品2in-4out ケーブル寸法(mm)Φ14.1×W50.5質量(g)21バッテリー【単品型番】SNM-03SB電池寿命500回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5充電池タイプLi-ion 1.5V 2700mAh 4.05Wh色(本体)ブルーインジケータ【チャージング】充電時:赤点灯、充電完了:緑点灯
1セット
¥3,598税込¥3,958
6日以内出荷
ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。
材質ポリプロピレン長さ(mm)ライト受部:76質量(g)65ベルト幅(mm)65内形寸法(mm)ライト受部:38×54サイズ(mm)64×186 (H)
1個
¥630税込¥693
翌々日出荷