ペンタイプライトの新着商品

ペンタイプライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
LED フラッシュライト エンジニア
ロングレンジ照射でしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。
寸法(mm)136質量(g)29寸法(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
6日以内出荷

開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体 PRO standard(プロスタンダード)
開閉式LEDライト 作業灯 。最大照度3500lmの明るさです。 。昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式 。本体後部に同商品を4台まで連結できる差込みが付いています。 。雑防テストにも合格しているので、ラジオ等のノイズ対策商品
用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体出力(W)30口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:230×250×280、ランプ折り畳み時:230×80×180コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)3500光色昼白色照射角度(°)最大300
1個
3,698税込4,068
4日以内出荷

開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ替球 PRO standard(プロスタンダード)
開閉式LEDライト作業灯の替球 。最大照度3500lmの明るさです。 。昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式 。ラジオ等に対する雑音対策。 。口金E26仕様の作業灯に対応しています。
用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別替球出力(W)30口金E26色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:140×250×250、替球折り畳み時:135×80×80明るさ(Lm)3500光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷

開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体 PRO standard(プロスタンダード)
開閉式LEDライト作業灯 。明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 。昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 。ラジオ等に対する雑音対策。 。幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、 地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。
用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体出力(W)18~83口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:290×380×380、ランプ折り畳み時:290×140×260コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色照射角度(°)最大300
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷

開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球 PRO standard(プロスタンダード)
開閉式LEDライト作業灯の替球 。明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 。昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 。ラジオ等に対する雑音対策。 。口金E26仕様の作業灯に対応しています。
用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別替球出力(W)18~83口金E26色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:110×380×380、替球折り畳み時:180×140×140明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷

フラッシュライト/LED・UV (ペン型) エスコ
充電用USBケーブル、ホルスター付き。紫外線LEDを備えた洗練されたコンパクトなUSB充電式ペンライトです。ポケットクリップ付き(取外し可能)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金質量(g)51 (電池含)波長(nm)400使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)充電時間(時間)2.5耐衝撃性1mサイズ(mm)Φ16×151防水性IPX4照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)2.5
1個
15,500税込17,050
翌日出荷

はなれてパッと!ライトW コンテック
すぐにパッ!マグネットスイッチで引きはなすだけで点灯します。 置く・吊る・持つの3WAYでお使い頂けます。 手のひらサイズのコンパクトランタンです。 固定用マグネット付きで、鉄板などにくっつけて使用できます。
幅(mm)15.5全長(mm)123質量(g)37外径(Φmm)15.5光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個最大点灯時間約7時間
1個
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)