厨房用温度計の新着商品

「厨房用温度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

佐藤計量器製作所真空調理用センサ
食品に直接触れるセンサ部は食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品取扱説明書1部 材質感温部/SUS304、握り手部/SUS303、コード/シリコン 寸法(mm)握り手部:約Φ8×45 質量(g)51 測定範囲(℃)0~200 コード長さ(m)1.1 測定精度K熱電対 クラス2 温度センサーK熱電対 クラス2 防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 ※感温部および握り手部 センサ形状先トガリ 食品衛生法適合(指示計接続用コネクタを除く) ※ポジティブリスト対象外(該当材質無し)
1本(1本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所真空調理用ムーステープ
真空調理用センサ用のムーステープです。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
材質発砲ポリエチレン 寸法(mm)(W)20×1 (t)8 質量(g)8 コード8080-15 食品衛生法適合 ※ポジティブリスト適合
1個(1個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ 寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25 質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51 電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)付属センサ:0~200 コード長さ(m)1.1 測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃ センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45 コード8080-06 電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間 防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
1セット(1セット)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ 寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25 質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51 電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)付属センサ:0~200 コード長さ(m)1.1 測定精度K熱電対 クラス2 センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45 コード8080-07 電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間 防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
1セット(1セット)
38,980 税込42,878
4日以内出荷