フードウォーマー/クーラーの新着商品

「フードウォーマー/クーラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
SURE(石崎電機製作所)フードウォーマー
丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え。1/1ホテルパン対応サイズです。チャイルドロック機能。自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)。サーマルプロテクター搭載
材質本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター 消費電力(W)250 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)約1.55(電源コード除く) 機能自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×380×20 表面温度(℃)【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80) ロック機能電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

電源(V)単相100 750W50/60Hz 外寸(mm)540×340×H245 内寸(mm)510×300×H160
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)