保管庫・保冷庫の新着商品
「保管庫・保冷庫の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
入れるだけで約15℃保存で1年中おいしさキープ。完全密封式で害虫・湿気・カビからお米をしっかり守ります。(※加温機能はございません。)
関連資料保冷庫設置時の注意事項(0.98MB)
庫内底面は堅牢な構造を採用し、外装は高級感のある仕上がりとなっています。扉内側には密閉性に優れたパッキンを使用、庫内面には全面結露防止剤を貼り付けています。◆『4つの特徴』。1 通風口。2 ダブルロック。3 開閉しやすい大型取手。4 扉の固定用ロックバー
高効率冷凍回路による他社に勝る省エネ力。ドレンレス冷却ユニット。ドア周り結露防止対策。移動に便利なキャスター付き。冷却装置は5年保障付(本体1年)。(玄米と野菜の同時保管はできません。)。(※加温機能はございません。)
電源単相100V
冷媒R134a
関連資料保冷庫設置時の注意事項(0.98MB)
1枚
¥26,980
税込¥29,678
62日以内出荷
大型マルチ保冷庫「KRほれい子ちゃん」が2025年8月24日に発売開始。玄米、野菜、飲料など最適な温度・湿度でしっかり保冷いたします。保冷庫製造を開始し約半世紀、保冷庫専門メーカーが製造する安心で信頼できる保冷庫です。KRほれい子ちゃんの9大特徴:1周囲温度40℃でも使用可能2安心の国内製造品3ヒーターレス構造4見栄えの良いデザインとslimな構造5省エネ機能がたくさん(マイコン制御式)6堅牢性・密閉性に優れた強固な本体7短納期対応可能(最短で3日後出荷可能)8冷凍ユニットは国内大手電機メーカー製で高品質9扉の開閉方法が無料で選択可能(右開き/左開き)。運転タイプ(自動運転):玄米自動モード(10℃~13℃)、野菜自動モード(5℃~8℃)。自動霜取モード実施。
用途玄米、野菜、果物、飲料などの保冷、保管、保存
その他標準装備:樹脂製スノコ、移動用取っ手、移動用キャスター、アジャスター、簡単フィルター
材質内面材/外面材/ユニットカバー:ガルバリウム鋼板(エンボス付)
電源(V)単相100
温度(℃)使用可能:0~40
適合ユニット型式冷凍:AFH-02RE-DL 18C
消費電力165/165(50HZ/60HZ)
機能盗難防止:盗難防止用金具付(南京錠等は付属してません)
使用冷媒HFCフロン R134a
設定温度(℃)5~15
断熱材硬質発泡ポリウレタン(HFOフロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
充填量冷媒:145g
調節方式庫内温度:電子式温度調節器(マイコン制御)